絞り込み
サイズ
  • L(2)
  • LL(3)
  • M(4)
  • S(3)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐薬品(2)
  • 色グリーン(4)
入数
  • 1(3)
材質
  • ニトリルゴム(4)
  • 皮革(1)
全長(cm)
  • 33
  • 21(2)
  • 23.5(2)
  • 24(3)
  • 24.5(2)
  • 25(6)
  • 25.5(4)
  • 26(19)
  • 26.5(5)
  • 27(5)
  • 27.3~28.9(2)
  • 28(5)
  • 29(5)
  • 29.5(4)
  • 30(38)
  • 30.5(3)
  • 31(2)
  • 32(8)
  • 35(3)
  • 65(3)
ブランド
  • アンセル(2)
  • ダイヤゴム(1)
  • Delta Plus(1)
アンセル・ダイヤゴム・Delta Plus
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011 ダイヤゴムダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011ダイヤゴム(2件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手アンセル
479税込527
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル耐薬品手袋アルファテック ソルベックスアンセル
679税込747
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
NITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋 Delta PlusNITREX VE801/洗えるニトリルゴム耐油耐化手袋Delta Plus
389税込428
1双
当日出荷
耐油・耐溶剤性、全長33cmニトリル長手袋。軽作業向けのニトリルコート長手袋、全長33cmで腕下全体をカバー。耐油・耐化学品性に優れ、シリコンフリー。手の平から指先部はエンボス加工でグリップ性を持たせています。コットンフロッキング裏地でやさしい着け心地。手洗いで、複数回ご使用いただけます。
仕様指先作業、手洗い、すべり止め

耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 耐油手袋