絞り込み
サイズ
  • L(3)
  • LL(2)
  • M(1)
  • S(1)
機能
  • 機能耐薬品(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
入数
  • 1(1)
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(1)
  • 塩化ビニール(1)
全長(cm)
  • 35
  • 21(2)
  • 23.5(2)
  • 24(3)
  • 24.5(2)
  • 25(6)
  • 25.5(4)
  • 26(19)
  • 26.5(5)
  • 27(5)
  • 27.3~28.9(2)
  • 28(5)
  • 29(5)
  • 29.5(4)
  • 30(38)
  • 30.5(3)
  • 31(2)
  • 32(8)
  • 33(4)
  • 65(3)
ブランド
  • アンセル(2)
  • Star Field(星野商店)(1)
アンセル・Star Field(星野商店)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油アクトローブスーパーロング35cm Star Field(星野商店)耐油アクトローブスーパーロング35cmStar Field(星野商店)(1件のレビュー)
459税込505
1双
当日出荷
耐油性・摩耗性に優れた塩化ビニールを全面にリッピングした手袋。他に類を見ない35cmスーパロングタイプ
用途機械の組み立てなど油を伴うさ行などに。
耐薬品手袋アルファテック 53-001 アンセル耐薬品手袋アルファテック 53-001アンセル
2,498税込2,748
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ニトリル/ネオプレン/ニトリルという3層構造により、酸や塩基から炭化水素や有機溶媒までの幅広い化学物質に対する化学的保護を提供します。 EN ISO 374:2016規格が定めている18種類の化学物質のうち13種類に対し、浸透時間30分以上の保護力を提供します。 MICROCHEM化学的障壁技術を導入しているため、危険な環境でも利用できます。 ANSELL GRIP技術により、濡れた部品や油が付いた部品をよりしっかりとつかむことができます。 柔らかいナイロンの裏地により、使い心地が良く、機械的保護が向上します。
用途自動車関連。 金属加工。 化学薬品の処理および調製。 石油・ガス。 航空宇宙。 生産ラインへの部品の納入。滑り止め効果ニトリル、ネオプレンEN374規格(EN ISO 374-1:2016)Type A、ACFGJKLMNOPST
耐薬品手袋アルファテック 38-514 アンセル耐薬品手袋アルファテック 38-514アンセル
9,898税込10,888
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。
用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0EN374規格BIKEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST

耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 耐油手袋