絞り込み
サイズ
- SS
- 3L(6)
- L(98)
- LL(70)
- M(103)
- S(58)
- その他(2)
機能
耐油(1)
耐薬品(1)
防水・撥水(1)
色
グリーン(1)
グレー(1)
ブルー(1)
入数
- 1(1)
材質
- ナイロン(1)
- ニトリルゴム(1)
全長(cm)
- 20(1)
- 30(1)
20・30
ブランド
- アトム(3)
- アンセル(1)
- ATG(1)
アトム・アンセル・ATG
ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ライトイーグル
アトム(14件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷から3日以内出荷すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など
ATG MaxiDex 19-007
ATG¥799税込¥8791双当日出荷作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン色ブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
耐薬品手袋アルファテック 58-270
アンセル¥339税込¥3731双当日出荷JIS T 8116適合品です。薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
『耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 塩化ビニール 耐油手袋
- ニトリルゴム 耐油手袋
- ポリウレタン 耐油手袋
- その他耐油手袋
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 XLサイズ OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥637¥579
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドWONDER GRIP税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 Sサイズ OXYIUM WG-910 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルーWONDER GRIP税込¥1,758¥1,598

















![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264017-260901-10.jpg)