ニトリルゴム 耐油手袋 :「点検」の検索結果
ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。
トラスコ品番149-7291
材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン
厚さ(mm)0.81
色ブルー
サイズM
全長(cm)27.3~28.9
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)19.6
滑り止め効果ニトリルゴム
1双
¥719
税込¥791
4日以内出荷
『耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 塩化ビニール 耐油手袋
- ニトリルゴム 耐油手袋
- ポリウレタン 耐油手袋
- その他耐油手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。