ニトリルゴム 耐油手袋 :「ゴム手袋 薬品」の検索結果
ニトリルゴムとは、NBRと呼ばれる合成ゴムでできた手袋のことです。天然のラテックスゴムに比べ高い、耐油性と引き裂き強度を持ちます。油性のものを扱う作業場など、より手指を保護することが必要な現場で使用されることが多いです。また、合成ゴムなので天然ラテックスゴムに比べて、たんぱく質成分が少ないためにアレルギーが少ないのも特徴のひとつとなります。手袋素材のニトリルゴム。防御性能だけを考えたニトリルゴムを2重にコーティングしてある厚手のグローブ、滑り止め加工をしたものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
滑り止め効果ニトリルゴム
EN374規格AJKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
『耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 塩化ビニール 耐油手袋
- ニトリルゴム 耐油手袋
- ポリウレタン 耐油手袋
- その他耐油手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。