空気入れアクセサリーとは、空気入れポンプに装着して使用する口金などの製品。英式バルブやその他米式、仏式それぞれの空気入れに変換対応させるためのアダプターや、ボールなどのレジャー用品に対応のノズルなどがあります。その他交換用部品など、用途に応じて様々なアクセサリーがありますので、ホース先端にはバルブのタイプに適合した口金を取り付けましょう。所有の空気入れをより便利に、より快適に使用するために活用してください。?
108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AM-5002-P エアーチャック自動車・自転車用 ソケット対応 TMCAM-5002-P エアーチャック自動車・自転車用 ソケット対応TMC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ソケット対応乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式最高使用圧力:0.7MPa常用使用圧力:0.1~0.5MPa本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)適用流体:空気プラグ材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)
AM-5003-P エアーチャック自転車用 ソケット対応 TMCAM-5003-P エアーチャック自転車用 ソケット対応TMC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ソケット対応自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式最高使用圧力:0.7MPa常用使用圧力:0.1~0.5MPa本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)適用流体:空気プラグ材質(取付ネジ):スチール(G1/4)
AM-5002-H エアーチャック自動車・自転車用Φ9mmホース対応 (22) TMCAM-5002-H エアーチャック自動車・自転車用Φ9mmホース対応 (22)TMC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Φ9mmホース対応乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式最高使用圧力:0.7MPa常用使用圧力:0.1~0.5MPa本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)適用流体:空気ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)対応ホースサイズ:Φ9mmサイズΦ9ホース対応
AM-5003-H エアーチャック自転車用 Φ9mmホース対応 (NO23互換) TMCAM-5003-H エアーチャック自転車用 Φ9mmホース対応 (NO23互換)TMC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Φ9mmホース対応自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式最高使用圧力:0.7MPa常用使用圧力:0.1~0.5MPa本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)適用流体:空気ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)対応ホースサイズ:Φ9mmサイズΦ9ホース対応
92703 マジックエアーチャック ショート・プラグ接続タイプ マルニ92703 マジックエアーチャック ショート・プラグ接続タイプマルニ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
従来のエアーチャックと違い、バルブに合わせて交換する必要がなく、作業効率が格段に向上します一つで英式・米式・仏式バルブに対応
用途最高使用圧力:1.0Mpa常用使用圧力:0.1~0.7Mpa材質:亜鉛合金・スチール質量:約75g
92704 マジックエアーチャック ロング・プラグ接続タイプ マルニ92704 マジックエアーチャック ロング・プラグ接続タイプマルニ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
従来のエアーチャックと違い、バルブに合わせて交換する必要がなく、作業効率が格段に向上します一つで英式・米式・仏式バルブに対応
用途最高使用圧力:1.0Mpa常用使用圧力:0.1~0.7Mpa材質:亜鉛合金・スチール質量:約100g
ローレット マジックエアーチャック用補修部品 仏式用 TMCローレット マジックエアーチャック用補修部品 仏式用TMC
199税込219
1個
5日以内出荷
レバー式口金トンボ付ホース 松洋レバー式口金トンボ付ホース松洋
749税込824
1個
5日以内出荷
英・米式バルブ用口金仏式バルブには対応していません。布ホース
アズワン品番64-9554-51
トンボ口金ホース 松洋トンボ口金ホース松洋
569税込626
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-9554-50
トンボ口金 松洋トンボ口金松洋
309税込340
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-9554-46
H-212SG用ホース PALMYH-212SG用ホースPALMY(2件のレビュー)
779税込857
1本
4日以内出荷
米式バルブ対応 クリップタイプの英式バルブアタッチメント付き
用途H-212SG タンク付スチールポンプ(135-00011)の補修、交換用ホースブラック質量(g)82ホース長さ(mm)565適合タイヤバルブ英式・米式
スペア Oリング Panaracer(パナレーサー)スペア OリングPanaracer(パナレーサー)
90税込99
1本
8日以内出荷
シンクロエクステンダー用の補修用Oリング
AMAS1専用 ブラケット Panaracer(パナレーサー)AMAS1専用 ブラケットPanaracer(パナレーサー)
339税込373
1個
8日以内出荷
AMAS1専用 ブラケット
フットポンプ (後期型)専用 Oリング Panaracer(パナレーサー)フットポンプ (後期型)専用 OリングPanaracer(パナレーサー)
67税込74
1個
8日以内出荷
フットポンプ(後期型)専用O-リング
内径(Φmm)33
ミニフロアポンプ 専用 Oリング Panaracer(パナレーサー)ミニフロアポンプ 専用 OリングPanaracer(パナレーサー)
53税込58
1個
8日以内出荷
ミニフロアポンプ専用O-リング
内径(Φmm)20
楽々ポンプ(プラ)後期型用Oリング Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプ(プラ)後期型用OリングPanaracer(パナレーサー)
67税込74
1個
8日以内出荷
楽々ポンプシリーズ専用(後期型用)O-リング
内径(Φmm)25.7
楽々ポンプシリーズ共通 口金 Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプシリーズ共通 口金Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
369税込406
1個
8日以内出荷
米式口金(仏式バルブアダプター無し)
適合タイヤバルブ米式
楽々ポンプ用ホース Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプ用ホースPanaracer(パナレーサー)
499税込549
1セット
8日以内出荷
米式口金、ホース、ホースキャップのセット
適合タイヤバルブ米式
浮き輪用 アダプタ Panaracer(パナレーサー)浮き輪用 アダプタPanaracer(パナレーサー)
109税込120
1個
8日以内出荷
浮き輪用アダプター
ボール・浮き輪用セット Panaracer(パナレーサー)ボール・浮き輪用セットPanaracer(パナレーサー)
189税込208
1個
8日以内出荷
浮き輪に空気を入れるアダプターと、ボールに空気を入れるアダプターのセット
バルブ変換アダプター 仏式→英式 Panaracer(パナレーサー)バルブ変換アダプター 仏式→英式Panaracer(パナレーサー)
199税込219
1個
8日以内出荷
特注ホース BFP-04AGA3-W用 Panaracer(パナレーサー)特注ホース BFP-04AGA3-W用Panaracer(パナレーサー)
14,980税込16,478
1本(100m)
8日以内出荷
可変式ポンプ口金 Panaracer(パナレーサー)可変式ポンプ口金Panaracer(パナレーサー)
229税込252
1個
8日以内出荷
BFP-N02AGF-S および BMP-N21AGF2の補修パーツ ねじ込み式口金(米・仏)
適合タイヤバルブ米・仏
簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式) 川端金型製作所簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)川端金型製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル 緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ 完全固定で不意の離脱を防止するネジ式(PF1/4オネジ)カプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
接続方式ネジ式
簡単エアーチャック ツインヘッド(ホース一式セット) 川端金型製作所簡単エアーチャック ツインヘッド(ホース一式セット)川端金型製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
2メートルのポリウレタンホースを組付けたツインヘッドタイプの英式バルブ専用エアーチャック エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で作業効率アップ カプラは両側ともスムーズな回転でホースのねじれを防ぐより戻し回転(ロータリー)機構搭載 ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ ホースとカプラの接続部にガードワイヤー付き 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
対応英式/英式ホース長さ(m)2接続方式ワンタッチカプラー
簡単エアーチャック ツインヘッド(プラグ式) 川端金型製作所簡単エアーチャック ツインヘッド(プラグ式)川端金型製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル 緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
接続方式プラグ式
簡単エアーチャック 3mホース付き(ネジ式) リンエイ簡単エアーチャック 3mホース付き(ネジ式)リンエイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
リンエイがOGK技研とコラボしたオリジナルカラー数量限定モデル やわらかい曲線のカジュアルなデザインにスポーティな装いも漂う「RBC-015DX」をさらに際立たせる”白/黒”を基調とした「モノトーン」仕様 モノトーンカラーはユーザーからの要望も多く、ママはもちろん、パパが使ってもかっこいい家族みんなが笑顔になるカラーリング 衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用 側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全 ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド 2段階に調整可能なアジャスタブルステップ SG規格合格品
接続方式ネジ式質量(kg)3.6身長(cm)身長115cm以下適応体重(kg)体重21kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時)適合年齢(歳)1歳以上6歳未満
簡単エアーチャック 3mホース付き(プラグ式) リンエイ簡単エアーチャック 3mホース付き(プラグ式)リンエイ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
Machのハイグレードホースとプラグ式簡単エアーチャックをMachの高品質カプラで組付けたリンエイオリジナルセット エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で充填作業の効率をアップ ホースはMachの常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「スーパースムージーホース」を採用 カプラは高品質のMachブランドで揃え、両側ともベアリング入りのより戻し回転機構搭載でホースのねじれを防止、さらにエアーチャックの接続には、取り付けが簡単なワンタッチ機構と不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載したソケットタイプカプラを採用 両側にホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き エアーチャックの反対側はソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
ホース長さ(m)3接続方式プラグ式

自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

空気入れアクセサリー