絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BeHAUS(1)
- グリーンクロス(2)
バルブ

英式(1)
最大圧力(kPa)
- 700
- 400(1)
- 900(1)
- 1000(1)
- 1100(1)
- 1500(5)
空気入れアクセサリーとは、空気入れポンプに装着して使用する口金などの製品。英式バルブやその他米式、仏式それぞれの空気入れに変換対応させるためのアダプターや、ボールなどのレジャー用品に対応のノズルなどがあります。その他交換用部品など、用途に応じて様々なアクセサリーがありますので、ホース先端にはバルブのタイプに適合した口金を取り付けましょう。所有の空気入れをより便利に、より快適に使用するために活用してください。?

エアーチャック ショートタイプ 自転車対応
(39件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。用途自転車材質本体:真鍮プラグ:スチール全長(mm)65タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチカプラー常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ英式
自動車・自転車兼用エアーチャック
グリーンクロス(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。用途タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
エアーチャック
BeHAUS¥949税込¥1,0441個当日出荷用途自転車の空気入れに。付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)タイプクローズ最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)本体質量(g)50接続方式ホースジョイント適合流体空気口径(エア供給)G1/4
自転車用エアーチャック
グリーンクロス¥999税込¥1,0991個当日出荷自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。用途自転車タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7プラグカプラ対応耐圧力(MPa)1ねじサイズPF(G)1/4














![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)