絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(2)
- DRC(ディーアールシー)(8)
- KIJIMA(キジマ)(6)
- 旭産業(エアーゲージ)(4)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- PROXMETER(1)
- 旭産業(1)
- CIEL(1)
特価

小型タイヤエアゲージ 首振りタイプ
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ!便利な首ふりタイプ! 工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい。 リリースバルブ付の本格派です。針が計測位置で止まるため読みとりやすくなっています。測定範囲(kPa)0~400
エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き
DAYTONA(デイトナ)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。バイクと車のタイヤにお使いいただけます。・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm。・測定可能範囲:0-400kPa 。・ホース長:約280mm。・ホース2か所回転可動。・リリースバルブ付き。・米式バルブ専用 。・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm用途パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージ。ヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい。測定可能範囲:0-400kPa 。サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mm。デプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm
セパレート式ペンシルタイプエアゲージ
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷フレキシブルホースを組み合わせたペンシルタイプのエアゲージ。ブレーキローターやスポークに邪魔されることなく空気圧を測定でき、フレキシブルホース部は分割できるので、携帯にも便利です。車載工具入れにも収納可能。50kpa単位で数値表記。10kpa単位でドット(点)表記寸法(mm)ペンシル部/全長140、外径 Φ9.7(最大Φ12.5)、フレキシブルホース部/全長185、外径 Φ10(最大Φ12.5)測定範囲(kPa)50~350