絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(2)
- DRC(ディーアールシー)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 旭産業(エアーゲージ)(4)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- PROXMETER(1)
- 旭産業(1)
- CIEL(1)

スマートエアポンプ JP03
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300
スマートエアポンプSET JP02
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタンバッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh)バッテリー容量(mAh)2000
スマートエアーポンプ クイックコネクトアダプター アメリカン用
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷大好評発売中のスマートエアポンプシリーズをもっと使いやすくするアダプターが登場!バイクや、車に採用される米式バルブに対応したアダプターでエアバルブへの簡単脱着が出来るようになる!レバーを握って、エアバルブに押し当てれば装着完了。ホース脱着時のエア漏れも少なくなります。メーカー製”JP01”、”JP02”、”JP03に対応、エアポンプ用スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
スマートエアポンプ クイックコネクトアダプタ リリースバルブ
KIJIMA(キジマ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エアバルブへの脱着を簡単にするクイックコネクトアダプターにリリースバルブ(エア抜き)付きが登場!林道ツーリングやダートでの走行時など急ぎでエアを抜く作業時に簡単にエア抜きができるようになるアダプタ。収納時のことを考え、リリースバルブの張出しを押さえた構造。バイクや、車に採用される米式バルブに対応。メーカー製 ”JP01”、”JP02”、”JP03” スマートエアポンプに対応。スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
スマートケース エアポンプ収納 for JP01/02/03
KIJIMA(キジマ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大好評発売中のスマートエアポンプをもっとスマートに持ち運ぶためのケースが登場!!”JP03”に最適なサイズで、”JP01”、”JP02”にも対応する専用収納ケース。収納時にズレないように伸縮ゴムバンドで本体をしっかり固定、またメッシュポケットや収納スペースも考え、付属品をまとめて収納。軽量で衝撃に強いEVA素材をPUコーティングし耐久性/摩耗耐性/防水性をアップ。対応機種JP01/JP02/JP03(JP01/02使用の際は収納袋を下敷きにしてください。)内寸法(縦×横×高さ)(mm)190×70×45(上蓋除く)