シートポスト/シートピン/シートクランプは、自転車に使用されるパーツのことです。シートポストは、サドルを支えるための支柱のことで、イギリスではシートピラーとも呼ばれています。シートポストの高さを調節することによって、サドルの高さを調節することが可能。支柱の外径や材質も様々で、シートポストの外径は、差し込み場所である立管の内径に対応させることが必要です。また、材質はニッケルクロムめっきやアルミ合金、チタン合金などがあります。
「寸法(Φmm)」から絞り込む
25.4(15)
27.2(33)
31.6(17)
31.8(7)
34.9(13)
55(3)
60(3)
350(4)
400(4)
その他
寸法(Φmm)をもっと見る
ATB用シートピンです。
寸法(mm)70
長さ(mm)(ボトル)Φ8~50
質量(g)95
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽快車のシートポストを固定するシートピンです
寸法(mm)ボルトM8×55
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)80
1個
¥11,890
税込¥13,079
欠品中
材質ボディ:クロモリ、クランプ:アルミ合金
長さ(mm)250
寸法(mm)【オフセット】37
色シルバー
外径(Φmm)27.2
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。
1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)175(31.6mm)
より上質なDEDAのデザインです。
M6ツインボトルでサドルの傾きの微調整を簡単におこなうことが可能です。
寸法(mm)セットバック:21
材質2014 3D鍛造アルミ
長さ(mm)350
質量(g)285(31.6mm)
Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。
すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。
シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。
※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。
寸法(mm)セットバック:12
材質3Dフォージド 7050アルミニウム
長さ(mm)350
質量(g)259(31.6mm)
RS 01 アルミシートポスト
精密な角度調整が容易なM6シートクランプ2ボルトアジャストメント
6061アルミニウム製 3D鍛造
寸法(mm)セットバック:21
長さ(mm)350
質量(g)333
レール幅(mm)43
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。
1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。
楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)215(31.6mm)
0mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発された185グラムの超軽量シートポストは、1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:0
材質UDフルカーボン
長さ(mm)350
質量(g)185(31.6mm)
調整が容易な2本ボルトクランプ です。
zero シリーズのシートポストとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやステムもございます。
寸法(mm)セットバック:20
材質6061アルミ合金
長さ(mm)350
『サドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- サドル
- シートポスト/シートピン/シートクランプ
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。