さらに商品を絞り込む
  • RITCHEY(4)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(3)
  • FF-R(エフエフアール)(2)
  • ITM(2)
  • プロファイルデザイン(2)
  • DixnaCross(ディズナクロス)(2)
  • FSA(2)
  • grunge(グランジ)(1)
  • DEDA ELEMENTI(1)
  • 25.4(15)
  • 27.2(31)
  • 28.6(3)
  • 31.6
  • 31.8(7)
  • 34.9(13)
  • 55(3)
  • 350(5)
  • 400(4)
  • その他(15)
  • 寸法(Φmm)をもっと見る
シートポスト/シートピン/シートクランプは、自転車に使用されるパーツのことです。シートポストは、サドルを支えるための支柱のことで、イギリスではシートピラーとも呼ばれています。シートポストの高さを調節することによって、サドルの高さを調節することが可能。支柱の外径や材質も様々で、シートポストの外径は、差し込み場所である立管の内径に対応させることが必要です。また、材質はニッケルクロムめっきやアルミ合金、チタン合金などがあります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
寸法(Φmm)から絞り込む
25.4(15)
27.2(31)
28.6(3)
31.6
31.8(7)
34.9(13)
55(3)
350(5)
400(4)
その他(15)
寸法(Φmm)をもっと見る
シートポストバッテリーアダプター for Di2 DEDA ELEMENTIシートポストバッテリーアダプター for Di2DEDA ELEMENTI
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
長さ(mm)70ブラック質量(g)10
GOSSAMERシートポスト SB20 FSAGOSSAMERシートポスト SB20FSA
7,098税込7,808
1個
12日以内出荷
E0536 Di2 スリーブ FSAE0536 Di2 スリーブFSA
999税込1,099
1個
12日以内出荷
サイズ(mm)31.6
WCS 1ボルトポスト シートポスト RITCHEYWCS 1ボルトポスト シートポストRITCHEY
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
サイドから5mmアーレンキーでサドルの固定や角度調整が可能な軽量高剛性のシートポスト。<br />ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
BLATTE BK
WCS CARBON 1ボルト シートポスト RITCHEYWCS CARBON 1ボルト シートポストRITCHEY
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
安定性の高い高弾性モノコックカーボンファイバー構造。<br />信頼性と強度の高い精密なアルミ鍛造クランプ。<br />5mmアーレンキーひとつで取り付けと微調整が可能。<br />サドルとのクリアランスが十分取れるデザインノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属
MATTE UD質量(g)185(27.2/350mm)オフセット25mm
WCS LINK TRAIL シートポスト RITCHEYWCS LINK TRAIL シートポストRITCHEY
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステム、ハンドルと共にMTBシーンへ向けたパーツを充実させたMTB向けTRAILシリーズのシートポスト。<br />下のヤグラ位置を逆転する事により、前寄りのサドルポジションのセットの際にサドルレールにかかる負担を均一化できる。
寸法(mm)400BLATTE BK質量(g)235(27.2/350mm)径(Φmm)31.6オフセット15mm
アキレスシートポスト ボディのみ DixnaCross(ディズナクロス)アキレスシートポスト ボディのみDixnaCross(ディズナクロス)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
バイクをスマートに引き立たせる<br />前後に2ボルトで締付け内部はオーバル加工され強靭。 <br />車種を問わず合わせやすいスタンダードデザイン。
材質6061アルミ長さ(mm)300質量(g)234クランプ寸法(mm)30・43
アークシートポスト ボディのみ DixnaCross(ディズナクロス)アークシートポスト ボディのみDixnaCross(ディズナクロス)
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
クラシックバイクにも合うデザイン<br />弧 (ARC=アーク) をイメージした曲線は、ソフト系カラーで仕上げられ、 ジェイフィットアーク系ハンドルとの組み合わせもトラディショナルに美しい。
材質2014アルミ長さ(mm)300質量(g)265オフセット35mmクランプ寸法(mm)30・43
シートポスト 2-BOLT コンプ 31.6×300 オフセット25 RITCHEYシートポスト 2-BOLT コンプ 31.6×300 オフセット25RITCHEY
6,498税込7,148
1個
22日以内出荷
材質6061アルミ寸法(mm)31.6×300BBブラック質量(g)267オフセット25mm
ベッセルシートポスト ボディのみ grunge(グランジ)ベッセルシートポスト ボディのみgrunge(グランジ)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
7日以内出荷
スマートなラインが人気のgrynge 定番シートポスト。クランプ止め部分のボルト構成が前後2本になっておりサドルをしっかりホールドできる。 ナロウ30mmレール用クランプも取り付く。 ボディー内部はオーバル加工され軽量でありながら強靭。
材質6061-T6ブラック質量(g)254オフセット25mm
CANTA ZERO カーボン シートポスト プロファイルデザインCANTA ZERO カーボン シートポストプロファイルデザイン
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
サイズ(mm)31.6材質UDカーボン&6061アルミクランプ直径(Φmm)31.6オフセット0mmグロスカーボンブラック質量(g)210 (31.6mm)全長(mm)350(上下ヤグラ中心部からシートポスト下部までの寸法:330)
CANTA CARBON カーボン シートポスト プロファイルデザインCANTA CARBON カーボン シートポストプロファイルデザイン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
材質UDカーボン&6061アルミクランプ直径(Φ)27.2、31.6全長(mm)350オフセット25mmグロスカーボンブラック質量(g)241 (31.6mm)
UNIKO ITMUNIKOITM
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
質量(g)204(±10)オフセット16mm
ALCOR80E ITMALCOR80EITM
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
材質(ポスト)6061 アルミブラック/グレーオフセット25mm
#6061AL シートポスト FF-R(エフエフアール)#6061AL シートポストFF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質#6061アルミニウム長さ(mm)350オフセット17mm傾き角(°)-10~+20
#6061AL シートポスト FF-R(エフエフアール)#6061AL シートポストFF-R(エフエフアール)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質#6061アルミニウム長さ(mm)350オフセット17mm傾き角(°)-10~+20
シートピラー BACCHUS SEATPOST Φ31.6 AVEDIO(エヴァディオ)シートピラー BACCHUS SEATPOST Φ31.6AVEDIO(エヴァディオ)
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
7005-T6アルミ合金を使用、3D製法によりアルミ素材でありながら非常に美しい仕上げとなっています。<br />ヤグラ部分が、前後に広く確保してある事と前後のM6固定ボルトでシッカリとサドルのレールを固定します。<br />微妙なサドルの調整や走行中の前後のズレが解消されます。
全長(mm)300質量(g)250寸法(Φmm)31.6
カーボンシートピラー VENUS Φ31.6 オフセット15mm 300mm AVEDIO(エヴァディオ)カーボンシートピラー VENUS Φ31.6 オフセット15mm 300mmAVEDIO(エヴァディオ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
重量:177g前後 長さ:300mm 軽量のカーボンシートピラーです。 <br />2本のボルトで固定するタイプのやぐらが採用されており、固定力が上がっています。
寸法(mm)Φ31.6 オフセット15
シートピラー aluminium Φ31.6 オフセット30mm AVEDIO(エヴァディオ)シートピラー aluminium Φ31.6 オフセット30mmAVEDIO(エヴァディオ)
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
全長(mm)300質量(g)230寸法(Φmm)31.6

サドル関連』には他にこんなカテゴリがあります

  • サドル
  • シートポスト/シートピン/シートクランプ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら