グリップ/バーエンドは、自転車ハンドルの持ち手部分のことです。材質はPVC、合成ゴム、アルミ合金、チタンなど様々。自転車走行における操作性や快適性において重要なパーツで、機能性やスタイルなど個人の好みに応じてカスタムしやすいパーツです。バーエンドバーを取り付けてよりリラックスした走行を目指すのもよいでしょう。適切な乗車姿勢の維持、耐久性重視など、使用する環境や目的に応じて適切なグリップ/バーエンドを選ぶことができます。
12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm)110
質量(g)85
ハンドル径(Φmm)22.2
外径(Φmm)27~28
振動吸収性に優れたシリコンを使用。フィット感に優れた振動吸収性の高い快適なシリコン製のグリップ。実用性とファッション性を両立させたグリップ。
材質シリコン
寸法(mm)130
質量(g)64(1pr)※バーエンドキャップ付
世界中で親しまれるスマイルマークと、豊富なカラーラインナップを揃えるスマイルグリップ。愛車のカラーとコーディネイト、ラッキーカラーを選ぶのも楽しいグリップです。
用途L/L
仕様長/長
グリップ長さ(mm)122
適合ハンドル径(Φmm)22.2
長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。トゥルーグリップシリーズの代名詞的存在。
寸法(mm)130
質量(g)36
滑りにくい KRATON ラバークレイトを採用した TRAILシリーズのグリップ。TR ロゴを用いたエルゴノミックデザインのシングルデンシティーグリップ。豊富なカラーバリエーションで登場。
寸法(mm)135
質量(g)112
FORCEのロゴがアクセント。
用途スケルトンデザイングリップ。
寸法(mm)128
質量(g)113
適合ハンドル径(Φmm)22.2
『自転車ハンドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- グリップ/バーエンド
- ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
グリップ/バーエンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。