グリップ/バーエンド :「長さ80mm」の検索結果
グリップ/バーエンドは、自転車ハンドルの持ち手部分のことです。材質はPVC、合成ゴム、アルミ合金、チタンなど様々。自転車走行における操作性や快適性において重要なパーツで、機能性やスタイルなど個人の好みに応じてカスタムしやすいパーツです。バーエンドバーを取り付けてよりリラックスした走行を目指すのもよいでしょう。適切な乗車姿勢の維持、耐久性重視など、使用する環境や目的に応じて適切なグリップ/バーエンドを選ぶことができます。
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130/90
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『自転車ハンドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- グリップ/バーエンド
- ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。