ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー :「アルミ7075」の検索結果
ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサーには、ハンドルバーなどがあります。ハンドルバーは、自転車を左右に操るうえでとても重要な部分です。形状を変更することによって、より乗りやすい操作性を手に入れることも可能。自転車に乗る時のシチュエーションなどによって、それぞれのシーンに合ったハンドルを選ぶことが必要になります。フラットバーやドロップハンドルと呼ばれるハンドルバーがあり、どちらも一長一短です。
関連キーワード
素材には軽量の7075 T6アルミを使用。
剛性の最適化、振動吸収性に優れています。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
色ブラック
質量(g)260
クランプ径(Φmm)31.8
材質(ハンドル)7075 T6 アルミ
リーチ寸法(mm)70
ドロップ寸法(mm)125
7075 T6 アルミ 3Dフォージドで作られた軽量アルミステム。
3Kカーボンでラップし、高強度、高剛性を実現。
仕様(コラム径)1-1/8
材質7075 T6 アルミ 3D フォージド、3Kカーボンラップ
色カーボン
質量(g)147
径(Φ)(ハンドルクランプ)31.8
角度(°)(ライズ)±10
『自転車ハンドル関連』には他にこんなカテゴリがあります
- グリップ/バーエンド
- ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。