ロックアウト :「パドロック」の検索結果

ロックアウトとは作業環境の防犯や安全のためにブレーカーなどの機器をロックアウトするためのパーツのことです。電気工事などの作業現場においてブレーカーロックアウトは、作業員を感電などの危険から守ってくれる重要なアイテム。ブレーカースイッチが誤ってオンにならないようロックアウトすることが可能です。また複数の作業員によるロックアウトが同時にできるタイプの掛け金やサーキットブレーカーにも対応するタイプなど、さまざまな用途のロックアウトがあります。
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 付属品キー2本 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~120 吊径(mm)Φ6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム 寸法A(mm)19 寸法B(mm)38.1 質量(g)110 材質本体/アルミ、シャックル/スチール つる径(Φmm)6.6
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして 吊径(mm)6 高さ(mm)38 タイプ吊38mmタイプ 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 付属品キー2本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)38 つる径(Φmm)6 材質(ツル)メッキ鋼 ツル長(mm)38
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックル(ツル)径5mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)35 高さ(mm)48 つる径(Φmm)5 言語表示日本語 材質(ツル)ステンレス鋼 ツル長(mm)38
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用した、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenexを本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして 幅(mm)38 高さ(mm)45 つる径(Φmm)6 言語表示日本語 材質(ツル)絶縁材 ツル長(mm)38
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。 従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途ロックアウトとして 付属品キー1本 材質シリンダー/銅 材質(本体)ナイロン、繊維ガラス 質量(g)92 幅W×厚さ×高さH(mm)38×20×45 吊径(mm)6 材質(ツル)23766:材質(ツル)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック
三重塗装で高耐腐食性。-20~120℃の温度環境下で使用できます。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 吊径(mm)Φ6 付属品キー2本付き 温度(℃)設置場所対応:-20~120
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm)(ジョー)25.4 キー数(取付可能)6個 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 付属品キー2本付き 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 温度(℃)設置場所対応:-20~120 吊径(mm)Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。耐紫外線、防腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして。 付属品キー2本付き 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン 高さ(mm)150 温度(℃)設置場所対応:-20~120 吊径(mm)Φ3.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして 付属品鍵2本 幅(mm)39 高さ(mm)45 材質(本体)ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm)6 材質(ツル)ナイロン ツル長(mm)38
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠 ダブルボールロッキング機構。 6個ピンのブラス製シリンダー。 施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。 軽量にして堅牢。 ロックアウト用にご使用下さい。 ラベル付き。
材質(本体)プラスチック 材質(ツル) 材質シリンダー/銅 幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×46 1個付 ツル径(Φmm)6.35
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフラン安全用品パドロックステーション
用途パドロックの管理に。 付属品壁取付用ネジセット 材質炭素鋼
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製ボディとシャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。
付属品キー1個 長さ(mm)(シャックル)38.1 寸法A(mm)40.0 寸法D(Φmm)6.6 寸法B(mm)45.0 寸法C(mm)19.0
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品パドロックキー管理ホルダー
仕様吊り径7mm以下のパドロックに使用可能 材質ナイロン樹脂 寸法(mm)約185×130 タイプ英語版 穴数12 穴径(mm)9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック
吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。-20℃~120℃の温度環境下で使用できます。
用途ロックアウト 材質本体:PC+ABS、吊:ステンレス 全長(mm)87 質量(g)67.5 吊径(mm)4 キー2本付属
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

吊径Φ4mmタイプ。三重塗装で高耐腐食性に優れます。
用途ロックアウト 材質本体:PC+ABS、吊:ナイロン 全長(mm)87 質量(g)55 吊径(mm)4 キー2本付属
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

本体はアルミ(ビニールカバー)、ツル部はスチール製。4シリンダー。鍵2本付。パック内でのみ同一キーです。
幅(mm)30 つる径(Φmm)5 クリアランス(mm)タテ16、ヨコ14
1個(4個)
4,820 税込5,302
翌日出荷

三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。 付属品キー2本 セット内容短/赤/10個セット 材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ) 寸法(mm)吊径Φ6 x H38 高さ(mm)38 タイプ吊38mmタイプ 吊径(mm)Φ6 入数10本セット
1セット(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。 セット内容絶縁短/赤/10個セット 材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン 寸法(mm)吊径Φ6 x H38 入数10本セット
1セット(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 仕様耐スパーク性 材質アルミニウム 対応パドロック対応数:6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブハンドル全体を覆い、パドロック(別売り)を使用してしっかりロックアウト。耐久性のあるABS素材です。
用途バルブのロックアウトに。 材質ABS
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 材質スチール 対応パドロック対応数:6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックアウトしたいものを袋に入れ、パドロックでロックします。袋内にPVC製ライナーを配し、誤操作を抑制します。
用途ホイストクレーンのコントーラーなどのロックアウトに! 材質本体:ポリエステル、ライナー:PVC 寸法(mm)440×250 文字内容LOCK OUT FOR SAFETY 穴径(mm)約9
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

直角型ボールバルブを固定し、パドロックを使用してロックアウトし誤操作防止!。簡単に取り付けることができます。
材質スチール(表面高温処理)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S2394 ブレーカーロックアウト(小型) MasterLOCK 動画あり
工具不要で簡単に取付け可能な小型サーキットブレーカー用ロックアウト。パドロックは水平または垂直で使用可能で、隣接する小型サーキットブレーカーと隣り合わせに装置を設置できます。
用途ロックアウトとして 長さ(mm)52.7 幅(mm)30.2 厚さ(mm)17.7 適合サイズ世界中で普及している小型のISO/DINサーキットブレーカーのほぼすべてに対応 はさみ幅1.0~7.1mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

セーフラン安全用品ロックアウト ハスプ
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
用途ロックアウトとして 厚さ(mm)11 材質/仕上高強度鋼材/エチレン樹脂塗装 穴径(Φmm)10.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-47
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。
用途グループロックアウト用のボックス トラスコ品番195-0186 材質/仕上ポリプロピレン 高さ(mm)57.2 質量(g)367.4 縦(mm)196.9 横(mm)196.9
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S806 ケーブルロック MasterLOCK 動画あり
無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
用途ロックアウトとして ケーブル長(m)1.8 本体厚さ(mm)33 対応パドロック対応数:4 本体高さ(mm)69 穴径(mm)8 本体幅(mm)73 ケーブル径(Φmm)4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サイズの異なるハスプを2つ備えたデュアルジョーハスプ。2口のサイズが異なるため、多用途で使用可能。アルミニウム製、耐スパーク性仕様。
用途最大8個のパドロックを1か所にロックアウトする場合に使用。 適合パドロック:8個 材質アルミニウム 取付穴径(Φmm)パドロック:7 適合穴径(Φmm)6.5
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ゲートバルブロックアウト MasterLOCK 動画あり
ライジングステム(弁棒上昇式)ゲートバルブ対応。バルブをカバーし、パドロックで施錠する事によりONまたはOFF位置でロック可能。独自の回転設計(特許取得済)で狭いスペースにも簡単に取り付け可能です。丈夫で軽量、絶縁性のあるZenex熱可塑性本体は化学物質への耐性が高く、苛酷な条件でも効果的です。コンパクトになり1つ上のサイズに収納可能です。
用途ロックアウトとして 穴径(mm)10(パドロック用)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。 内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。 最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。
用途グループロックアウト用のボックス 材質/仕上ポリカーボネート 赤・透明 高さ(mm)82.6 質量(g)1242.84 縦(mm)330.2 横(mm)330.2
1箱(5個)ほか
74,980 税込82,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J2707 IECプラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品 動画あり
IECソケットに本体を差し込んでしっかりひねってください、しっかり動かなくなったことを確認し、パドロックでロックアウト!。ソケットに差し込み本体をひねると、ソケットへの通電を阻止します。PCの無断使用防止に効果を発揮!
用途IECプラグのロックアウトに! 材質PA+ABS/ゴム 寸法(mm)約86.5×28.1 寸法(cm)13.5×13.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

非導電性、絶縁保護、耐スパーク性素材であるナイロン製ハスプ
用途ブレーカロックや電気、導電性のある製品に、複数パドロックをロックしたい場合に使用。 適合パドロック:6個 材質ナイロン 取付穴径(Φmm)パドロック:9 特性耐スパーク性 適合穴径(Φmm)6.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。 適合パドロック対応数:2 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)196 幅(mm)35
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

セーフラン安全用品ハスプ
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで市販の大部分のパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。フック無しタイプ。
用途ロックアウト、タグアウト。
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-48
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。
用途メンテナンスタグアウト 仕様裏面マグネットと両面テープ 材質アクリル 厚さ(mm)3 寸法(縦×横)(mm)160×120 適合サイズ幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能 アズワン品番65-1791-93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷