絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所
  • モノタロウ(5)
  • 精和産業(86)
  • 日本ワグナー(20)
  • アネスト岩田(15)
  • 旭サナック(13)
  • エムオースプレーイング(10)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • 近畿製作所(5)
  • アサヒペン(2)
  • GRACO(グラコ)(2)
  • エスコ(1)
  • デビルビス(1)
  • ノーブランド(1)
  • ミドリ安全(1)
  • パオック(1)
  • WTB(1)
  • ベネテック(1)
  • ノックス(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
口径(Φmm)
  • 1.5(1)
容量(mL)
  • 100(1)
パターン開き(mm)
  • 65(1)
  • 210(1)
吐出量(L/min)
  • 0.15(1)
  • 2.7(1)
  • 270(1)
0.15・2.7・270
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
1.5(1)
塗料ダイヤフラムポンプ 明治機械製作所塗料ダイヤフラムポンプ明治機械製作所
249,800税込274,780
1台
23日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧温風塗装機 明治機械製作所低圧温風塗装機明治機械製作所
289,800税込318,780
1台
欠品中
低圧霧化のため塗料の飛散が少なく、80~90%の高い塗着効率を実現。 温風エアのため塗料タレが少なく、乾燥時間を短縮。さらにカブリも防止します。 単相100V電源さえあればいつでもどこでも塗装作業が行えます。 ブロアは肩掛けベルト付きで移動しながらの作業が行えます。 ノンブリーダのため、塗装を停止すると温風エアがとまり粉塵の飛散を防止します。 スローダウン機構を採用し低騒音で作業場所をえらびません。 空気キャップのねじを緩めずにワンタッチで丸吹きと平吹きのパターン変更が可能です。 高所作業や狭い場所での作業は管長500mmの特殊仕様も製作可能です。
用途木工塗装、住宅部材塗装、薬剤散布、家具・仏壇塗装、小形鉄骨の錆止め塗装、造園業での薬剤散布、足場パイプのラッカー塗装、離型剤の塗布、施設工事のラッカー塗装、梱包木枠へのマーキング、イベント装飾用塗装、看板への装飾塗装セット内容ブロア(HL-11B)×1、下カップ式スプレーガン(HL-15)×1、下カップ式加圧カップ(10LP)×1、専用空気ホース(5m)×1、塗料ノズル(口径.8/1.0/1.5mm)×各1、付属工具セット(ボックススパナ)×1質量(kg)ブロア:4.8、スプレーガン:1.05、ホース:0.8容量(mL)(カップ)1000電源(V)単相100消費電力(W)950空気使用量(L/min)270塗料噴出量(mL/min)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約283×245×290電源コード(m)3ホース長さ(m)5ノズル口径(Φmm)1.5 (0.8/1.0付属)吹付距離(mm)200最大有効パターン(mm)丸吹き:65、平吹き:210排出圧力(MPa)0.028風量(L/min)1500~2700(モーター単体)
ダイヤフラムポンプ 明治機械製作所ダイヤフラムポンプ明治機械製作所
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から4日以内出荷

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

塗装機