塗装機 :「エアブラシ」の検索結果
塗装機とは、水性や油性の塗料を中に入れ、対象の物へ噴射して塗装する道具のことです。塗装機は家庭用の電源で使用できる小さなものから、鉄骨や機械への塗装ができる大きなものなど用途に合わせて選ぶことができます。引き金を引くだけで噴射できるため、トタン板などの形状にも幅広く塗装することができ、錆止めなどにも使用可能。太陽の光によって汚れを浮かすことができる光触媒塗料など特殊な塗料に対応できる塗装機もあり、幅広い価格帯となっています。
特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1(10)
1.5(9)
1.8
2(10)
2.6(1)
簡単操作でキレイな仕上がり。
ハケ塗りに比べ広い面積が短時間で塗装可能です。
ハケむらなどができず、きれいに仕上がります。
高い静圧の「ブロア式」採用で、一度に多くの塗料を噴霧できます。
50/60HZ対応モーター使用。
塗料吸い上げチューブの向きを変えることで上向き下向きに塗装が可能です。
便利な2種類のノズル付き(1.0mm・1.8mm)。
低飛散タイプ。
使用後のお手入れが簡単です。
1200mlの大容量カップ。
使用できない塗料:メタリック顔料・パール顔料を使用した塗料、骨材入り塗料、二液型塗料、弾性系塗料、超高粘度塗料など。
本品で塗装不可のもの:美装仕上げが必要なところ(自動車、オートバイ、洗濯機、テレビ、オーブントースターやその他の家電製品など)。
用途屋内外の壁・へい・門扉などの塗装、または水の散布。
消費電力(W)550
電源100V(50/60Hz)
本体質量(g)約1046
最大吐出量(mL/min)Φ1.8mmノズル使用/680、Φ1.0mmノズル使用/250
電源コード(m)2.5
カップ容量(mL)1200
適合塗料水性塗料・油性塗料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×290×265
定格時間(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル径(Φmm)1.8/1.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

HVLP電動スプレーガン
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
塗料の吹付けが早く、美しくできます。
電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。
広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。
塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。
パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。
平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。
塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。
用途塗装作業に
タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)
吐出量(L/min)250
ノズル口径(Φmm)1.8
材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
本体質量(g)1270
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)550
回転速度(min-1[r.p.m])30000
空気流量(L/min)160
塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)
供給方式吸上式
電源コード(m)1.8
定格時間(分)30
適合塗料水性、油性
塗料粘度8-12s(目安)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の補修用ノズルです。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。