ヘッドライト・フロント用ライト :「GENTOS LEDライト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「発電方式」から絞り込む
充電式(5)
電池式(2)
対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。
付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池
トラスコ品番354-0177
材質PC
幅(mm)98
色ブラック
高さ(mm)26
奥行(mm)38.3
電源(V)単3アルカリ電池×2本
電源単3アルカリ電池×2本
保護等級IPX4(防滴)
明るさ(Lm)210(強モード時)
照射距離(m)82(強モード時)
最大点灯時間12時間(強モード時)
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
XBシリーズ充電式モデル 上面カット配光のハイスペックタイプ。上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。コリメータレンズ 拡散する光を中央に集めて遠くへ光を飛ばすレンズ。リフレクタータイプよりも中央に光を集めることができる。最大1000ルーメン(19400カンデラ)の高出力 3時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射で 点滅時は11時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点滅:67~99% 消灯:充電完了)。ライト点灯時とモード切り替え時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点灯:33%以下 赤緑点滅:34~66% 緑点灯:67~100%)。スイッチ長押しでOFF。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ22~35mm。Type-Cケーブルで充電(付属)。USB充電式
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット
電源専用リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh 9.62Wh(内蔵)
本体質量(g)約133
保護等級防噴流仕様(IPX5準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
ライト種類LED
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約4
光度(cd)19400(Highモード時)/ 8350(Ecoモード時)
明るさ(Lm)1000(Highモード時)/ 500(Ecoモード時)
照射距離(m)約278(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43×63×108
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)約3(Highモード)/ 約7(Ecoモード)/ 約11(点滅)
落下耐久(m)1
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
単4電池×3本使用のシンプルバイクライト
白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射
点滅モード搭載
サイドエミッターで側面からの視認性UP
ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
付属品テスト用電池
本体質量(g)約76(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)
明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))
照射距離(m)約67(最大時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)
適合ハンドル径(Φmm)約22~31
落下耐久(m)1
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)64
電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78
防塵防水性能IPX5
ライト種類LED
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内蔵):3
光束(Lm)最大:200
明るさ(Lm)約200~7
照射距離(m)最大:約91
モデルエントリーモデル
連続点灯時間(時間)約4~140
落下耐久(m)1
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル。照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)113
電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3
防塵防水性能IPX5
ライト種類LED
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内蔵):4
光束(Lm)最大:500
明るさ(Lm)約500~240
照射距離(m)最大:約115
モデルミドルモデル
連続点灯時間(時間)約2~45
落下耐久(m)1
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
ジェントスのバイクライト、XBシリーズ、軽量充電式モデル。最大210ルーメン(3000カンデラ)の出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射、点滅モードは16時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅、オレンジ点滅/充電中 緑点滅/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(赤点灯/少、オレンジ点灯/中、緑点灯/多)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。一体型ラバーバンド。Type-Cケーブルで充電(付属)。XB-06R後継品。1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
用途自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品Type-Cケーブル(21cm)
質量(g)51
電源リチウムポリマー充電池3.7V 500mAh (内蔵)
ハンドル径(Φmm)22~31対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×54×65
防塵防水性能IPX4
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内臓)約2
明るさ(Lm)20~210
照射距離(m)最大約109
連続点灯時間(時間)2.5~16
落下耐久(m)1
1台
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ハイエンドモデル。照射角135°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光。最大1500ルーメン(6850カンデラ)の高出力、1時間の連続点灯が可能。白色LEDにてEco/Low/Mid/High/Max/点滅3パターンの8段階照射、Ecoモードは49時間の連続点灯。振動による本体のズレに強い新型マウント。チャージングインジケーターで充電状況を4段階でお知らせ(25-50-75-100%)。ライト点灯時と消灯時スイッチ短押で電池残量を4段階で表示するバッテリーインジケーター機能(25-50-75-100%)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。Type-Cケーブルを介し他媒体へ給電が可能なパワーバンク機能搭載(給電時出力5V/1A)。対応ハンドル径:Φ22~32mm。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用、ライト未使用時はモバイルバッテリーとして
付属品ブラケット(ロングストラップ、ショートストラップ)、六角レンチ、Type-Cケーブル(30cm)、専用充電池(AXS-01SB)
質量(g)226
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×45.8×124.4
防塵防水性能IPX5
ライト種類LED
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内蔵):6
光束(Lm)最大:1500
明るさ(Lm)約1500~50
照射距離(m)最大:約165
モデルハイエンドモデル
連続点灯時間(時間)約1~49
落下耐久(m)1
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
『自転車用ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘッドライト・フロント用ライト
- テールライト・リア用ライト
- フロント用・リア用ライトセット
- ライト(ダイナモ用)
- バルブライト
- その他ライト
- ブラケット・その他
- 自転車ライト用電球
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。