ライト(ダイナモ用) :「自転車 本体」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「光度(cd)」から絞り込む
1000~5000未満(5)
お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)220(本体のみ)
定格6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1600
ライト種類LED
センサー内蔵のAUTO点滅機能付
被視認性を向上させるレンズ加工
連続点滅 約100時間
シートポストとシートステーに取付可能
本体とホルダーを固定するネジ付き
色ブラック
取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)
質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60
光源赤色LED×3個
使用電源単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間
取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105
質量(g)約250(本体のみ)
光源ワイドパワー白色LED×1個
使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。
中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。
「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。
自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)
取付可能対象フロントフォーク
質量(g)約90(本体のみ)
電源ハブダイナモ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69
光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
フロントリフレクター付
付属品3タイプのコード付
取付フロントフォーク
質量(g)約93(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63
光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式
質量(g)約220(本体のみ)
定格6V-0.8W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1800
ライト種類LED
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
サイドLEDイルミネーション搭載
停車時もサイドLEDが光る残光機能付
フロントリフレクター付
取付フロントフォーク
質量(g)約100(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63
光源LED×1個
使用電源ハブダイナモ
明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd
照射方式反射板
照射範囲約Φ20cm(1m前方)
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
用途LED ハブダイナモ専用ライト
電源ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
光度(cd)6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900
ライト種類高輝度白色LED×1個
付属品3タイプのコード付
色ブラック
質量(g)約94(本体のみ)
タイプ1・2線兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×79×62
取付場所フロントフォーク
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
7色イルミネーション付き。停車しても7色に光っている残光機能。右側起倒仕様
質量(g)244(本体のみ)
定格4.4V-1.2W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×132×101
光源高輝度0.5W LED×1個
中心光度(cd)1800
ライト種類LED
『自転車用ライト』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。