ライト(ダイナモ用) :「ダイナモ」の検索結果
ライト(ダイナモ用)は、自転車での走行時に光が欲しい時にライトの役割を果たす自転車用品です。自転車に取り付けることによって、前方を照らして安全に自転車を運転することができます。ライトはLEDで、自転車を押して歩くだけでも点灯を始めるのが特徴。ライト(ダイナモ用)には、カラーを何種類か取り揃えているシリーズもあります。また、ものによっては、取り付けた後でも路面照射角度の固定や調整がいつでも可能です。自動点灯や自動消灯してくれるものも中にはあります。
関連キーワード
「ライト種類」から絞り込む
LED(2)
6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト
0.5W LED1灯採用(スポットライト型光線)
BAA対応前面リフレクタ付き
停車後30秒間点滅するサイド点滅仕様(点滅カラー:橙色)
オートライト機能(AUTOと常時点灯の切り替えスイッチ付き)
時速15kmで中心光度3500カンデラ、平均周辺光度1100カンデラ、JIS規格光度区分のグレード5相当
発電方式ダイナモ
ライト種類LED
端子の種類ハーネス端子/J1用
色CP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×65
アズワン品番64-9544-04
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
セパレートタイプの大型のレトロ調ヘッドライト
日亜化学製の0.5WLEDを採用し、抜群の明るさ
時速15kmで中心光度約1800cd、平均周辺光度約900cd (JIS光度区分 : グレード4相当)
時速5kmで中心光度約1200cd、平均周辺光度約600cd (JIS光度区分 : グレード3相当)
歩行速度 (時速3~4km程度) からしっかり点灯
2線式コードを採用し、通電不良を解消
ウレタン樹脂製のローラーを採用した静音設計
取付金具はカゴの前に取り付けができる 「CBステー」付属
用途自転車用発電ランプ
定格電力(W)1.2
定格電圧(V)6
付属品取付金具1種(CBステー)
ライト種類LED
発電方式ダイナモ
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
『自転車用ライト』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。