4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 右/フロント アダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

SHIMANO 105 ブレーキ(キット) BRR7170KTSTR7120ST 右/フロント 樹脂(フィン付き) 160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット 1000 (ブラック)。・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。・エルゴノミクスを一新したメカニカル12速デュアルコントロールレバー。軽快な変速操作で目の前のライドに集中できる。・様々な手のサイズのライダーが快適にレバーに手が届くように、新形状のレバー形状ではレバーへのアクセスカーブ距離を短縮
仕様●ブレーキレバー:ST-R7120 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(2200 mm)●ブレーキレバー × ブレーキキャリパーの組合わせ:右/フロント 材質ブレーキパッド:樹脂(フィン付き) 長さ(mm)ブレーキホース:1000 ブレーキホース:ブラック 前後区分右/フロント用 アダプタタイプ160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-RX820 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(2200 mm) 右/フロント アダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
1個
43,900 税込48,290
9日以内出荷

・荒れた路面でも安定した制動性能優れた放熱機能ICE TECHNOLOGIESフラットマウント・シンプルな取付けとメンテナンス優れたツールアクセスイージーホースジョイントシステム(J-キット)シンプルなホイールの交換簡単、クリーンなブリーディングワンウェイ ブリーディング・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-RX610 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(2200 mm) 右/フロント アダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

『ブレーキ/ブレーキシュー』には他にこんなカテゴリがあります