気化熱冷却ベストディックコーポレーション (DIC)欠品中
バッテリーを使用しない作業時冷却ベスト。水の層による遮熱効果。左右のアジャスターバックルによりFREEサイズ水分蒸発時に周りの熱を奪う気化冷却により体温を下げる。
色ブラックサイズフリー寸法(cm)前丈51x脇丈28x肩幅34.5x胸囲(調整可)88-128x襟深さ21.5xファスナー丈24.5x袖囲(調整可)86-126x後襟幅15.5x後身丈54.5素材表地:ナイロン100%・裏地:ナイロン100%/TPUラミネート・中綿:レーヨン65%、ポリエステル35%
冷撃GELSUPPORT ネックゲイターロングディックコーポレーション (DIC)欠品中
休憩時間に瞬間冷却。1分チャージで冷却温度差-8℃。
色ブラックサイズフリー寸法(cm)総幅54x背面幅22xベルト部分丈8.5x背面丈10x総丈18素材組成:ナイロン80%、ポリウレタン20%・ジェル:グリセリン・水・ポリアクリルアミド(安定剤)
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります
サーモネックLINKS OF JAPAN税込¥6,928¥6,298