暑さ対策用品 :「暑さ対策用品」の検索結果

熱中対策商品とは、熱中症予防または対策のための商品です。予防には、水分だけでなく、汗で失われた塩分を補給し、涼しい環境を確保することが大切になってきます。塩分やミネラルを含む飴やタブレットなど補給食品もおすすめです。また、炎天下での作業時の対策用品には、吸水性の高いナイロン繊維を利用した保冷マフラーや、保冷剤をセットできるクールベストなどがあります。また、睡眠時の対策にはクール素材の寝具を活用するのも良いでしょう。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。 種類深部体温計 規格NETIS登録番号:KT-200121-VE 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×27×45 耐熱温度(℃)80まで 防塵防水性能IP67 音量(dB)アラーム:74 使用期間5カ月
1個
8,690 税込9,559
当日出荷

危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質ABS、PC,アルミニウム、銅 種類表面体温計 電源DC5V 1A 本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g)約16(ベルト含まず) 使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40 充電時間(分)約120 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差前後約60秒 防水性IPX7(防浸形) アラーム60dB以上(上部50cm、A特性) 充電端子マグネット式
1本
3,598 税込3,958
欠品中

特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知。暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知。ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途現場の従業員の暑熱リスク対策に トラスコ品番698-3514 セット内容充電アダプタ 材質本体:PC素材、バンド素材:シリコン 幅(mm)48 高さ(mm)15.13 種類深部体温計 奥行(mm)25.5
1個
8,458 税込9,304
当日出荷

リンクサス(Linxas)FRISK 保冷バッグ LXF-HRB
大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 FRISKロゴ入りの保冷バッグです。 500mLのペットボトルを4本収納可能です。
用途暑い季節や場所での熱中対策に 種類保冷バッグ 寸法(mm)160×240×140 ホワイト
1個
1,690 税込1,859
5日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります