ワイヤーロック・チェーンロックは、自転車が盗難されるのを防ぐための自転車用品です。自転車のタイヤなどに巻き付けておくことによって、盗難の標的にされることもなく、安全に自転車を保管することができます。鉄やワイヤでできているのが特徴です。ワイヤーロックの中には、暗証番号を設定するものもあり、暗証番号を知らない人は外すことができません。他にも、キーが付属で付いており、手軽にワイヤーロックを付けることが可能な商品もあります。
382件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー方式から絞り込む
3桁ダイヤルワイヤーロック ROCKBROS(ロックブロス)3桁ダイヤルワイヤーロックROCKBROS(ロックブロス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【商品特徴】本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
用途【用途】自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック GORIN(ゴリン)ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロックGORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
ダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプ CAPTAIN STAGダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。
材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム寸法(mm)Φ10×長さ1500タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1500
可変式ダイヤル錠 J&C可変式ダイヤル錠J&C
689税込758
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
丸型ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)丸型ダイヤルロックROCKBROS(ロックブロス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。
用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約144寸法(Φmm)約12ワイヤー長(mm)約300キー方式ダイヤル式
キー&ダイヤルロック ワイヤー錠 WAKI(和気産業)キー&ダイヤルロック ワイヤー錠WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
スリーブダイヤルロック 120cm FORCEスリーブダイヤルロック 120cmFORCE
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロック。キー方式ダイヤル式太さ(mm)3長さ(mm)1200
キー&ダイヤルが使えるロック GORIN(ゴリン)キー&ダイヤルが使えるロックGORIN(ゴリン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
キーでもダイヤルでも施錠と開閉ができます。キーの紛失やダイヤル番号を忘れた時に助かります。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。キー方式ディンプルキー長さ(mm)600
NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>NIKKO(ニッコー)[陶器]
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
プッシュポンロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュポンロックBRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
タイプダイヤルワイヤー錠長さ(mm)600材質(本体)ダイカスト質量(g)280ワイヤー長(mm)600キー方式プッシュボタン式太さ(mm)10
太いワイヤーロック60D CAPTAIN STAG太いワイヤーロック60DCAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
太めのワイヤーロック。不正開錠しにくいディンプルキーを採用。ディンプルキー3本付
ブラックワイヤー長(mm)600太さ(mm)15
ワイヤー錠 TOPワイヤー錠TOP
799税込879
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)10
防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)防犯ダイヤルロックROCKBROS(ロックブロス)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
【商品特徴】本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します【商品仕様】・ブランド:ROCKBROS・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材
用途【用途】本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
激強力両面テープ ビニール用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ ビニール用WAKI(和気産業)
799税込879
1巻
当日出荷
軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用やわらかいビニール素材を長期間安心して接着ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定にビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
ダブルループワイヤー 250(延長ワイヤー) CAPTAIN STAGダブルループワイヤー 250(延長ワイヤー)CAPTAIN STAG
799税込879
1個
当日出荷
カギ本体に通して延長施錠。ヘルメット、サドル、前後車輪、フレームをまとめて施錠。盗難防止プラス1アイテムとして。
材質ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)2500太さ(mm)4
ダイヤルワイヤー錠90L 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠90L 変更式CAPTAIN STAG
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)900キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
スリーブダイヤルロック 30cm FORCEスリーブダイヤルロック 30cmFORCE
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
用途布スリーブのチェーンロックのショートタイプ。キー方式ダイヤル式太さ(mm)3長さ(mm)300
カラビナ&コイルロック サギサカ(SAGISAKA)カラビナ&コイルロックサギサカ(SAGISAKA)
2,198税込2,418
1個
予約販売
カラビナ型ロングワイヤー錠。
寸法(縦×横)(mm)外寸:約130×90ワイヤー長(mm)1800(コイル巻ワイヤー)4桁マイセットダイヤル
GR ウェーブワイヤー錠 227W GORIN(ゴリン)GR ウェーブワイヤー錠 227WGORIN(ゴリン)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
マイセットダイヤルワイヤー錠 TOPマイセットダイヤルワイヤー錠TOP
799税込879
1本
7日以内出荷
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠ブラックワイヤー長(mm)600ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)8
可変ダイアルワイヤー錠 アサヒサイクル可変ダイアルワイヤー錠アサヒサイクル
989税込1,088
1個
4日以内出荷
LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)LEDダイヤルロックROCKBROS(ロックブロス)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
【商品特徴】こちらのダイヤルロックは、あなたの自転車やバイクの安全性を保つための重要な製品です。特筆すべきは、鍵のダイヤルの見づらさに悩むライダー向けにLEDライトが付いている点です。ボタン一つで簡単に数字部分を照らし出す、便利な機能を搭載しています。また、防犯性を最大限に引き上げる「5桁式」+「超頑丈仕様」を採用しており、厚いPVC素材でケーブルを覆っているため、切断されにくく、愛車の傷防止にも役立ちます。【商品仕様】長さは約120cm / 約180cm、重さは約334g / 約437gで、太さは約1.2cmです。使用電池はCR2032を使用し、1日10回以下のライト点灯下において、約1年間電池交換不要となっております。
用途【用途】自転車やバイクの盗難防止に最適なダイヤルロックです。夜間ライドが多い方やダイヤルの数字が見づらい方に特におすすめです。また、通勤や通学用の自転車やバイクにも適しております。なお、防犯対策を万全にしたい方にも最適な製品です。
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ トライメイトワイヤー錠 ダイヤル式タイプトライメイト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
5桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更が可能です。取付けベースで自転車に固定ができます。
ソフトワイヤーロック袋入 サギサカ(SAGISAKA)ソフトワイヤーロック袋入サギサカ(SAGISAKA)
889税込978
1セット(2本)
当日出荷
コンパクトで軽量なキー式ワイヤーロック。使いやすいシリンダーキー採用。
セット内容キー2本付きスモーク長さ(cm)約60キー方式シリンダー太さ(mm)約6
ロングワイヤーロック SL サギサカ(SAGISAKA)ロングワイヤーロック SLサギサカ(SAGISAKA)
2,698税込2,968
1セット(3本)
当日出荷
長さ約2mの超ロングワイヤーロック。長いから前後輪を同時にロックしたり、自転車複数台を同時にロックしたり、固定物と同時にロックしたりと使い方いろいろ。 ピッキングに強いディンプルキー採用。収納バンド2本付き。
セット内容キー3本付きブラック長さ(cm)約200キー方式ディンプル太さ(mm)約10
ワイヤー錠150D ホルダー付 CAPTAIN STAGワイヤー錠150D ホルダー付CAPTAIN STAG
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1500キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
マイセットコンパクトダイヤル60 TOPマイセットコンパクトダイヤル60TOP
999税込1,099
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。
用途自転車などの施錠に有効内寸(mm)600キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm CROPS(クロップス)Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mmCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック GORIN(ゴリン)G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロックGORIN(ゴリン)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。 ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。 ヘッドが回転するため操作性が抜群。 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。 ウェーブキーは安心の3本付属。
付属品ウェーブキー×3寸法(mm)Φ18×1200
CREZZA-V LC-400A チェーンロック LEAD(リード工業)CREZZA-V LC-400A チェーンロックLEAD(リード工業)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品スペアキー4本質量(g)4000タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
LOCK#6 L-STARLOCK#6L-STAR
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
ソフトワイヤーを採用でコイル状のワイヤーも伸ばして使用でき施錠しやすい。
用途自転車防犯ワイヤー錠マットブラック/ホワイトワイヤー長(mm)2000ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
ワイヤー錠 TOPワイヤー錠TOP
599税込659
1本
5日以内出荷
携帯に便利コンパクトワイヤー錠!
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品シリンダーキー2本スモークワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)8
コンパクト可変ダイヤル錠 J&Cコンパクト可変ダイヤル錠J&C
879税込967
1本
5日以内出荷
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)600ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)10
ディンプルキー採用ワイヤ錠 Panasonic(パナソニック)ディンプルキー採用ワイヤ錠Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
スペアキー対応可能、不正開錠されにくいディンプルキー3本式
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ワイヤー長(mm)700ロック鍵式太さ(mm)12
5桁頑丈ロック ROCKBROS(ロックブロス)5桁頑丈ロックROCKBROS(ロックブロス)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
【商品特徴】鍵を着実に進化させたメーカーの自転車用ダイヤルロックは、5桁の組み合わせで最大10万通りのロックパターンを提供します。太さ1.8cmという堂々たる存在感で、より高度な盗難防止策を確実に提供します。ダイヤル式だからこそ、便利な鍵探しを避け、クイックなロックとアンロックが可能です。また、高品質のPVC素材を用いたリッチなカバーは、自転車への傷を防ぎます。【商品仕様】ブランド:ROCKBROS長さ:約57cm / 約87cm重さ:約308g / 約438g太さ:約1.8cm
用途【用途】この堅牢なダイヤルロックは、最良の防犯対策を望むすべての自転車オーナーに適しています。通学や通勤、または長時間の駐輪といった目的に最適です。製品の長さには2種類(約57cm / 約87cm)をご用意しており、自転車や用途に合わせてお選びいただけます。
頑丈ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)頑丈ダイヤルロックROCKBROS(ロックブロス)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
【商品特徴】本製品は、盗難から大切な自転車を護るためのダイヤルロックです。5桁式の組み合わせで、設定できるパターンはなんと10万通り!この圧倒的な組み合わせ数は、悪意のある者を一瞬で困惑させます。さらに、耐切断性に優れた太いケーブルとPVC素材での覆いが、強固なロック力を発揮し、自転車の傷つきも軽減します。【商品仕様】・ブランド名:ROCKBROS・長さ:約120cm / 約180cm・重さ:約413g / 約596g・太さ:約1.5cm・構造:5桁式ダイヤルロック
用途【用途】愛車の盗難防止や、通勤、通学の際の駐輪場でのロックなどに最適です。長さは約120cmと約180cmの2種類をご用意しておりますので、用途によって選択いただけます。
コンパクトダイヤルロック SL サギサカ(SAGISAKA)コンパクトダイヤルロック SLサギサカ(SAGISAKA)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
ナンバーワイヤーロック コンテックナンバーワイヤーロックコンテック
499税込549
1個
4日以内出荷
ブラックタイプキーロックRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー錠120D ホルダー付 CAPTAIN STAGワイヤー錠120D ホルダー付CAPTAIN STAG
929税込1,022
1個
当日出荷
ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1200キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
ダイヤルワイヤー錠30 変更式 CAPTAIN STAGダイヤルワイヤー錠30 変更式CAPTAIN STAG
899税込989
1個
翌々日出荷
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12

自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーロック・チェーンロック