絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロック・チェーンロックは、自転車が盗難されるのを防ぐための自転車用品です。自転車のタイヤなどに巻き付けておくことによって、盗難の標的にされることもなく、安全に自転車を保管することができます。鉄やワイヤでできているのが特徴です。ワイヤーロックの中には、暗証番号を設定するものもあり、暗証番号を知らない人は外すことができません。他にも、キーが付属で付いており、手軽にワイヤーロックを付けることが可能な商品もあります。
356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー方式から絞り込む
  • ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ モノタロウ

    ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
    用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • ナンバーセットワイヤーロック PALMY

    ナンバーセットワイヤーロック

    PALMY(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
    タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • ワイヤー錠 ディンブルキータイプ モノタロウ

    ワイヤー錠 ディンブルキータイプ

    モノタロウ(38件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが700mmありますので使いやすいです。
    用途自転車のロックに長さ(mm)700タイプワイヤー錠キー数2キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
  • 極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)

    極太ダイヤルワイヤーロック

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
    材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)6004桁マイセットダイヤル
  • ディンプルキーワイヤー錠 J&C

    ディンプルキーワイヤー錠

    J&C(39件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
    長さ(mm)約600キー数3本
  • 可変4連ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)

    可変4連ワイヤー錠

    GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
    クリアータイプダイヤルワイヤー錠キー方式ダイヤル式
  • マイセットダイヤル90 TOP

    マイセットダイヤル90

    TOP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
    用途自転車などの施錠に長さ(mm)900キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
  • ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
    材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
  • ナンバーセットワイヤーロック PALMY

    ナンバーセットワイヤーロック

    PALMY(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
    タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • チェーン錠ダイヤルタイプ2 CAPTAIN STAG

    チェーン錠ダイヤルタイプ2

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    4ケタのダイヤル式チェーン錠。
    材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)寸法(mm)Φ12×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
  • 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)

    小型マイダイヤルワイヤーロック

    サギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
    材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)9004桁マイセットダイヤル
  • ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    欠品中
    4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
    材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×1000質量(g)120タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1000
  • 楽々ロータリーダイヤルロック WINTEC(ウインテック)

    楽々ロータリーダイヤルロック

    WINTEC(ウインテック)(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    可変式ダイヤルで好きな番号に。大きなダイヤルで回しやすい。
    用途盗難対策!タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700サイズ(mm)12×700
  • ディンプルキー式樹脂ワイヤー錠 J&C

    ディンプルキー式樹脂ワイヤー錠

    J&C(25件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
    用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にもブルータイプワイヤー錠キー数4本キー方式ディンプルキー
  • アルロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アルロック

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ディンプルキーで防犯効果アップ。 ディンプルキー3個付。 カラーワイヤーを採用
    タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
  • ミニロック POPEYE(ポパイ)

    ミニロック

    POPEYE(ポパイ)(34件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
    サイズ(cm)180
  • ディンプルキーワイヤー錠 J&C

    ディンプルキーワイヤー錠

    J&C(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。 ディンプルキー3本付。
    寸法(mm)10×900タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)900キー数3本キー方式ディンプルキー
  • 4ダイヤル式チェーンロック90 可変式 CAPTAIN STAG

    4ダイヤル式チェーンロック90 可変式

    CAPTAIN STAG
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ダイヤル:ABS樹脂、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、布カバー:ポリプロピレンブラック質量(g)720外径×長さL(Φ×mm)6×900
  • 丸型ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)

    丸型ダイヤルロック

    ROCKBROS(ロックブロス)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    盗難防止:大切な自転車を盗難から守るために、12mmの極太スチールケーブルを使用した高強度のロックです。コンパクトなデザインで持ち運びにも便利です。高い防犯性:4桁のダイヤル方式で約10万通りの組み合わせが可能。防犯効果が高く、簡単に番号を変更できます。鍵を使わないダイヤル式なので、鍵の紛失の心配がありません。携帯に便利:軽量でコンパクトなため、カバンやポケットに入れても邪魔になりません。自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも最適です。車体にやさしい:エコPVCカバーを採用しており、自転車のフレームや車体を傷つけにくく、擦れによる音や小傷を防ぎます。
    用途自転車の施錠:外出時に自転車を駐輪する際の盗難防止に最適です。特に駅や学校、ショッピングモールなどの公共の場所での使用がおすすめです。オートバイの施錠:オートバイの盗難防止にも効果的です。強力なスチールケーブルでしっかりとロックできます。オフィスや倉庫の施錠:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫などでの荷物や機器の施錠にも使用できます。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約144寸法(Φmm)約12ワイヤー長(mm)約300キー方式ダイヤル式
  • 激強力両面テープ プラスチック用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ プラスチック用

    WAKI(和気産業)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に。べたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく。一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
    用途プラスチック板、シート、スポンジの固定に。紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
  • BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル サギサカ(SAGISAKA)

    BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
    寸法(mm)長さ600×太さ10ワイヤー長(mm)600お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
  • ダストカバー付ワイヤーロック P-555 PALMY

    ダストカバー付ワイヤーロック P-555

    PALMY(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。 専用のワンタッチブラケット付属です。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
    付属品ディンプルキー3本、ブランケット材質スチールブラックタイプワイヤー錠適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm加工樹脂ワイヤー長(mm)1800キー方式ディンプルキー太さ(mm)8
  • 極太ダイヤルロック サギサカ(SAGISAKA)

    極太ダイヤルロック

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    安心の極太18mmワイヤーを仕様した4桁ダイヤル式ロック。好きな番号に設定可能なマイセットタイプ。頑丈極太仕様で切断されにくい。
    ブラックキー方式ダイヤル太さ(mm)約18
  • TY-414 ワイヤーロック GRK

    TY-414 ワイヤーロック

    GRK(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    リーズナブルな価格帯の軽量ワイヤーロック ワイヤーの太さ10mm、長さ600mmの最もスタンダードなサイズ設計 施錠はギボシを差し込むだけのワンタッチロック シリンダーサイズも無駄がなく、ワイヤーを二重にすることでズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ キー3本付属
    付属品キー3本スモーク質量(g)120ワイヤー長(mm)600太さ(mm)10
  • ディンプルキーワイヤーロック PALMY

    ディンプルキーワイヤーロック

    PALMY(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) 収納に便利なバンド付き。
    タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
  • パイソンワイヤーロック KONTEC(コンテック)

    パイソンワイヤーロック

    KONTEC(コンテック)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    丈夫なワイヤーがあなたの自転車をガッチリ守ります。鍵番号は固定式になります。
    材質ワイヤー(鉄) 表部(PVCコーティング) シリンダー部(真鍮ABSカバー)寸法(Φmm)8外寸(mm)Φ8×700キー方式シリンダ錠
  • スリーブダイヤルロック 120cm FORCE

    スリーブダイヤルロック 120cm

    FORCE(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
    用途布スリーブのチェーンロック。長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
  • CREZZA-V LC-400A チェーンロック LEAD(リード工業)

    CREZZA-V LC-400A チェーンロック

    LEAD(リード工業)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
    付属品スペアキー4本質量(g)4000タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
  • ワイヤー錠 J&C

    ワイヤー錠

    J&C(15件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
    寸法(mm)10×600タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)600キー数2本キー方式シリンダー式太さ(mm)10
  • 可変式ダイヤル錠 J&C

    可変式ダイヤル錠

    J&C
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 頑丈ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)

    頑丈ダイヤルロック

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    【商品特徴】。本製品は、盗難から大切な自転車を護るためのダイヤルロックです。5桁式の組み合わせで、設定できるパターンはなんと10万通り!この圧倒的な組み合わせ数は、悪意のある者を一瞬で困惑させます。さらに、耐切断性に優れた太いケーブルとPVC素材での覆いが、強固なロック力を発揮し、自転車の傷つきも軽減します。【商品仕様】。・ブランド名:ROCKBROS。・長さ:約120cm / 約180cm。・重さ:約413g / 約596g。・太さ:約1.5cm。・構造:5桁式ダイヤルロック
    用途【用途】。愛車の盗難防止や、通勤、通学の際の駐輪場でのロックなどに最適です。長さは約120cmと約180cmの2種類をご用意しておりますので、用途によって選択いただけます。
  • 4桁ダイヤルワイヤーロック90 SL サギサカ(SAGISAKA)

    4桁ダイヤルワイヤーロック90 SL

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長くて使いやすい90cmの4桁ダイヤル式ワイヤーロック。大きいダイヤル採用で使いやすい好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
    ブラック長さ(cm)約90キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
  • 4ダイヤルワイヤーロック90 CAPTAIN STAG

    4ダイヤルワイヤーロック90

    CAPTAIN STAG
    769税込846
    1個
    当日出荷
    4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。
    材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー鉄(PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)900太さ(mm)6
  • 4ダイヤルワイヤーロック35 CAPTAIN STAG

    4ダイヤルワイヤーロック35

    CAPTAIN STAG
    699税込769
    1個
    当日出荷
    4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。
    ブラックワイヤー長(mm)350太さ(Φmm)10
  • マイセットコンパクトダイヤル60 TOP

    マイセットコンパクトダイヤル60

    TOP(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。
    用途自転車などの施錠に有効内寸(mm)600キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
  • 激強力両面テープ ビニール用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ ビニール用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    879税込967
    1巻
    当日出荷
    軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
    用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
  • キー&ダイヤルロック ワイヤー錠 WAKI(和気産業)

    キー&ダイヤルロック ワイヤー錠

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
    用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
  • シリコンロック 60cm ダイヤル式 FORCE

    シリコンロック 60cm ダイヤル式

    FORCE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車体のキズを防止するシリコンボディ。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
    用途ダイヤルで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。長さ(mm)600キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)
  • NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]

    NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
    寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
  • マイダイヤルロック サギサカ(SAGISAKA)

    マイダイヤルロック

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定できる4桁ダイヤル式。材質 本体:ABS樹脂/ケーブル:スチール/コーティング:PVC
    用途自転車用ダイヤル式ワイヤーロック長さ(mm)900ブラックワイヤー太さ(mm)12

自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーロック・チェーンロック