ワイヤーロック・チェーンロックは、自転車が盗難されるのを防ぐための自転車用品です。自転車のタイヤなどに巻き付けておくことによって、盗難の標的にされることもなく、安全に自転車を保管することができます。鉄やワイヤでできているのが特徴です。ワイヤーロックの中には、暗証番号を設定するものもあり、暗証番号を知らない人は外すことができません。他にも、キーが付属で付いており、手軽にワイヤーロックを付けることが可能な商品もあります。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー方式から絞り込む
  • ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ モノタロウ

    ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
    用途自転車のロックに長さ(mm)700キー数4桁キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • ナンバーセットワイヤーロック PALMY

    ナンバーセットワイヤーロック

    PALMY(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
    タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • ワイヤー錠 ディンブルキータイプ モノタロウ

    ワイヤー錠 ディンブルキータイプ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが700mmありますので使いやすいです。
    用途自転車のロックにキー方式ディンプルキー長さ(mm)700タイプワイヤー錠キー数2太さ(mm)12
  • 極太ダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)

    極太ダイヤルワイヤーロック

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
    材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ600×太さ18ワイヤー長(mm)6004桁マイセットダイヤル
  • ディンプルキーワイヤー錠 J&C

    ディンプルキーワイヤー錠

    J&C(39件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
    長さ(mm)約600キー数3本
  • 可変4連ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)

    可変4連ワイヤー錠

    GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
    タイプダイヤルワイヤー錠クリアーキー方式ダイヤル式
  • ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠ダイヤルタイプ60cm

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
    材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
  • マイセットダイヤル90 TOP

    マイセットダイヤル90

    TOP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
    用途自転車などの施錠に長さ(mm)900キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
  • ナンバーセットワイヤーロック PALMY

    ナンバーセットワイヤーロック

    PALMY(25件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
    タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
  • ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠ダイヤルタイプ100cm

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
    材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×1000質量(g)120タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1000
  • 小型マイダイヤルワイヤーロック サギサカ(SAGISAKA)

    小型マイダイヤルワイヤーロック

    サギサカ(SAGISAKA)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
    材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC寸法(mm)長さ900×太さ6ワイヤー長(mm)9004桁マイセットダイヤル
  • ダイヤルワイヤー錠180 変更式 CAPTAIN STAG

    ダイヤルワイヤー錠180 変更式

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    欠品中
    盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
    材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1800キー方式ダイヤル錠太さ(mm)8
  • ミニロック POPEYE(ポパイ)

    ミニロック

    POPEYE(ポパイ)(34件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
    サイズ(cm)180
  • 楽々ロータリーダイヤルロック WINTEC(ウインテック)

    楽々ロータリーダイヤルロック

    WINTEC(ウインテック)(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    可変式ダイヤルで好きな番号に。大きなダイヤルで回しやすい。
    用途盗難対策!タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700サイズ(mm)12×700
  • ディンプルキー式樹脂ワイヤー錠 J&C

    ディンプルキー式樹脂ワイヤー錠

    J&C(25件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
    用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にもタイプワイヤー錠ブルーキー数4本キー方式ディンプルキー
  • ワイヤー錠 J&C

    ワイヤー錠

    J&C(15件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
    タイプワイヤー錠寸法(mm)10×600ワイヤー長(mm)600キー数2本キー方式シリンダー式太さ(mm)10
  • ディンプルキーワイヤー錠 J&C

    ディンプルキーワイヤー錠

    J&C(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。 ディンプルキー3本付。
    タイプワイヤー錠寸法(mm)10×900ワイヤー長(mm)900キー数3本キー方式ディンプルキー
  • アルロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アルロック

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ディンプルキーで防犯効果アップ。 ディンプルキー3個付。 カラーワイヤーを採用
    タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
  • ダストカバー付ワイヤーロック P-555 PALMY

    ダストカバー付ワイヤーロック P-555

    PALMY(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付きです。 専用のワンタッチブラケット付属です。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
    タイプワイヤー錠付属品ディンプルキー3本、ブランケット材質スチールブラック適合ブラケットΦ28mm~Φ35.5mm加工樹脂ワイヤー長(mm)1800キー方式ディンプルキー太さ(mm)8
  • ディンプルキーワイヤーロック PALMY

    ディンプルキーワイヤーロック

    PALMY(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) 収納に便利なバンド付き。
    タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
  • TY-414 ワイヤーロック GRK

    TY-414 ワイヤーロック

    GRK(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    リーズナブルな価格帯の軽量ワイヤーロック ワイヤーの太さ10mm、長さ600mmの最もスタンダードなサイズ設計 施錠はギボシを差し込むだけのワンタッチロック シリンダーサイズも無駄がなく、ワイヤーを二重にすることでズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ キー3本付属
    ワイヤー長(mm)600スモーク付属品キー3本質量(g)120太さ(mm)10
  • スリーブダイヤルロック 120cm FORCE

    スリーブダイヤルロック 120cm

    FORCE(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FORCEのロゴ入り布スリーブが付いた頑丈チェーンロック。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
    用途布スリーブのチェーンロック。キー方式ダイヤル式太さ(mm)3長さ(mm)1200
  • 激強力両面テープ ビニール用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ ビニール用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
    用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
  • BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル サギサカ(SAGISAKA)

    BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル

    サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
    寸法(mm)長さ600×太さ10ワイヤー長(mm)600お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
  • 3桁ダイヤルワイヤーロック ROCKBROS(ロックブロス)

    3桁ダイヤルワイヤーロック

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
    用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
  • CREZZA-V LC-400A チェーンロック LEAD(リード工業)

    CREZZA-V LC-400A チェーンロック

    LEAD(リード工業)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
    付属品スペアキー4本質量(g)4000タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
  • チェーンロック80 バッテリーガード  可変式 CAPTAIN STAG

    チェーンロック80 バッテリーガード 可変式

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。
    材質本体:亜鉛合金(ダイヤル:ABS樹脂、カバー:PVC)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、カバー:PP寸法(mm)約800ブラック
  • ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック GORIN(ゴリン)

    ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック

    GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
    長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
  • G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック GORIN(ゴリン)

    G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック

    GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。 ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。 ヘッドが回転するため操作性が抜群。 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。 ウェーブキーは安心の3本付属。
    付属品ウェーブキー×3寸法(mm)Φ18×1200
  • ダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプ CAPTAIN STAG

    ダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。
    材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム寸法(mm)Φ10×長さ1500タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1500
  • プッシュポンロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュポンロック

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
    タイプダイヤルワイヤー錠長さ(mm)600材質(本体)ダイカスト質量(g)280ワイヤー長(mm)600キー方式プッシュボタン式太さ(mm)10
  • シートポストロック ROCKBROS(ロックブロス)

    シートポストロック

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    【商品特徴】。こちらの自転車用ワイヤーロックは、シートポストに直接固定できる専用マウントを備えた省スペースデザインです。シンプルでありながら掛けたり外したりが容易な特殊なウェーブ形状の鍵が一緒に付属します。また、ダストカバー付き鍵穴の設計は塵や砂から鍵穴を保護し、質の維持に寄与します。【商品仕様】。全長は約1.1m、太さは約11.9mmの高強度スチールケーブルを使用し、強度を保ちながらも傷防止のためにPVC素材でケーブルを覆っています。重量は約310g(マウントを含む)で、対応シートポスト径は約29mm(ガスケットを含まない)となります。付属品として専用マウント(ガスケット2枚付き)と鍵2本がポイントです。
    用途【用途】。このワイヤーロックは自転車を支柱や駐車場に固定する用途に十分な長さを備えています。邪魔にならず、余計な荷物の増加を防ぐため、持ち運びの際に便利に活用することができます。
  • 丸型鍵 ROCKBROS(ロックブロス)

    丸型鍵

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
    用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。材質亜鉛合金、スチール、PVC質量(g)約201内径(Φmm)約9(ワイヤー)寸法(Φmm)約11.5キー方式シリンダーとキー
  • 自転車用ヘルメットロック トライメイト

    自転車用ヘルメットロック

    トライメイト(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
    用途外出時のヘルメットの保管に付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シールブラック質量(g)53外形寸法(mm)45×20×65ロックシリンダー
  • マイセットダイヤル90 TOP

    マイセットダイヤル90

    TOP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    長さ(mm)900マットグリーンキー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
  • Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm CROPS(クロップス)

    Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm

    CROPS(クロップス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
    質量(g)71ワイヤー長(mm)300ヘッド寸法(mm)71×29×11
  • GRロック G229W GORIN(ゴリン)

    GRロック G229W

    GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
    用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。キーウェーブキー
  • サドルキーパー WINTEC(ウインテック)

    サドルキーパー

    WINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    サドルの盗難防止に簡単着脱コイル状でサドル高さ調整自在
    付属品アーレンキ―ワイヤー長(mm)1000
  • カラビナケーブルロックコンボ PICCADILLY ULAC(ユーラック)

    カラビナケーブルロックコンボ PICCADILLY

    ULAC(ユーラック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    5mm×120cm マイセット3桁カラビナロック
  • シリコンカバー採用 「極太ワイヤ」錠 Panasonic(パナソニック)

    シリコンカバー採用 「極太ワイヤ」錠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    シリコンカバー採用 車体にもやさしい ワイヤ部が極太で安心(直径 約24mm) 不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付
    太さ(mm)約24付属品ディンプルキー3本長さ(mm)約450質量(g)約630(本体のみ)

自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーロック・チェーンロック