絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
384件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キー方式から絞り込む
スパイダー SPD02/Φ2.5×1800mm CROPS(クロップス)スパイダー SPD02/Φ2.5×1800mmCROPS(クロップス)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
Φ2.5mmコイルケーブルを採用した、コンパクトなロック。ワイヤーは車体にキズが付きにくいビニールチューブコーティング仕様。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)63ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)62×22×9
GRロック G221W GORIN(ゴリン)GRロック G221WGORIN(ゴリン)
599税込659
1個
4日以内出荷
カラフルボディでコンパクトなミニ4連ダイヤル錠。 太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適長さ(cm)60
エラストマーDPワイヤー錠 ニッコーエラストマーDPワイヤー錠ニッコー
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
車体をしっかりガード。ピッキングに強いディンプルキー3本付き
用途ディンプルキーを採用したワイヤーロックキー方式ディンプルキー
サドルキーパー WINTEC(ウインテック)サドルキーパーWINTEC(ウインテック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
サドルの盗難防止に簡単着脱コイル状でサドル高さ調整自在
付属品アーレンキ―ワイヤー長(mm)1000
シリコンカバー採用 「極太ワイヤ」錠 Panasonic(パナソニック)シリコンカバー採用 「極太ワイヤ」錠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
シリコンカバー採用 車体にもやさしい ワイヤ部が極太で安心(直径 約24mm) 不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付
太さ(mm)約24付属品ディンプルキー3本長さ(mm)約450質量(g)約630(本体のみ)
4桁ダイヤルワイヤーロック 8×550mm WINTEC(ウインテック)4桁ダイヤルワイヤーロック 8×550mmWINTEC(ウインテック)
699税込769
1本
当日出荷
定番の4桁ダイヤルロック。
ケーブルロック 70cm WINTEC(ウインテック)ケーブルロック 70cmWINTEC(ウインテック)
669税込736
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
不正開錠に強いディンプルキー採用安心の3本キー
用途盗難対策!質量(g)133タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700サイズ(mm)10×700
ワイヤー錠ダイヤルタイプ180 CAPTAIN STAGワイヤー錠ダイヤルタイプ180CAPTAIN STAG
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ダイヤルタイプのコンパクトなワイヤー錠。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
材質本体=亜鉛合金(アルミニウム合金)、ワイヤー=鉄(PVCコーティング寸法(mm)Φ4×長さ1800タイプダイヤルワイヤー錠本体寸法(mm)63×9×27ワイヤー長(mm)1800
ディンプルキーワイヤー錠 GORIN(ゴリン)ディンプルキーワイヤー錠GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
極太ワイヤー錠です。ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造!! 本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。 オレンジ色の取替えカバー付き。
タイプワイヤー錠キー方式ディンプルキー太さ(mm)24
ダイヤルロック 文字合ワセ錠 27mm Kawasumi(川住製作所)ダイヤルロック 文字合ワセ錠 27mmKawasumi(川住製作所)
649税込714
1個
3日以内出荷
用途は色々。何でも使えるダイヤルロック シルバー・ブラック・ゴールドの3色×各3サイズ 計9種 吊り下げ台紙もあります。(10個フック×4個吊り)〇吊り下げ台紙サイズ:W17.5cm×H63.5cm〇組み合わせは自由です。提案も可能です!! 自転車カゴカバーのファスナーロックにも!! カサホルダーのロックにも!! ヘルメットの盗難を防ぐ簡易ロックにも!!※解錠番号の変更は簡単に行えます。
寸法(mm)27
4ダイヤルワイヤーロック90 CAPTAIN STAG4ダイヤルワイヤーロック90CAPTAIN STAG
769税込846
1個
翌々日出荷
4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー鉄(PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)900太さ(mm)6
バッテリーロック LM-03 キー式 FINOバッテリーロック LM-03 キー式FINO
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ウェーブキー 2本シリコンカバー付き本体※スペアキー対応無し意匠登録出願中
用途サイズ:8mmX280mm
K4-10D180-AL K4+LION ALARM CROPS(クロップス)K4-10D180-AL K4+LION ALARMCROPS(クロップス)
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダーケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mmヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm付属品:ディンプルキー×3重量:801g(LION ALARM除く)
K4-10D110-AL K4+LION ALARM CROPS(クロップス)K4-10D110-AL K4+LION ALARMCROPS(クロップス)
8,998税込9,898
1個
14日以内出荷
2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダーケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mmヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm付属品:ディンプルキー×3重量:612g(LION ALARM除く)
シリコンUロック NOGUCHIシリコンUロックNOGUCHI
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
車体に傷が付きにくいシリコンコーテイングがされた長くて丈夫なUロック。 固定物と自転車を一緒にロックできる長さ。カギ穴にシャッターがあるので雨やホコリが入りにくい。
付属品カギ3本、Uロック本体外寸(mm)213×114内寸(mm)162×67
5桁ブラケット付きダイヤルロック NOGUCHI5桁ブラケット付きダイヤルロックNOGUCHI
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
好きな番号を設定できる番号可変式でセキュリティが高い5桁ダイヤル式ワイヤー錠。 車体に取り付けられるブラケットも付属! ブラケットは上下どちらからでもカギを差し込んでマウントできます。
付属品車体取り付け用ブラケット、ダイヤルワイヤー錠ブラック直径×長さL(Φmm×mm)10×1200
フォールディングロック NOGUCHIフォールディングロックNOGUCHI
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
厚さ1.5mmの鋼板を採用した防刃性に優れた折り畳み式スチールブレードロック 不正開錠されにくいキー形状でキー3本付き キーホールにホコリの侵入を防ぐ、ダストカバー付き フレームのボトルケージ台座に取り付け可能なブラケット
用途自転車用長さ(mm)【展開時】900全長(mm)160質量(g)465全幅(mm)42
フォールディングロック用ホルダー NOGUCHIフォールディングロック用ホルダーNOGUCHI
349税込384
1個
7日以内出荷
別売りのフォールディングロックに使用できるホルダーのみ
用途自転車用
ワイヤーロック 60W CAPTAIN STAGワイヤーロック 60WCAPTAIN STAG
989税込1,088
1個
翌々日出荷
盗難防止に。シャッター付き。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
ネイビーワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
自転車用ワイヤーロック RKS515 ROCKBROS(ロックブロス)自転車用ワイヤーロック RKS515ROCKBROS(ロックブロス)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
質量(kg)約0.256長さ(m)1.1
3桁ダイヤルロック 3212001000 ROCKBROS(ロックブロス)3桁ダイヤルロック 3212001000ROCKBROS(ロックブロス)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
質量(kg)約0.103寸法(横×縦×厚さ)(mm)750×280×110素材亜鉛合金+ASB+TPU
高耐久U字ロック(RKS610) ROCKBROS(ロックブロス)高耐久U字ロック(RKS610)ROCKBROS(ロックブロス)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
本製品は、高い耐久性と防犯性を備えたU字ロックタイプの自転車用鍵です。ディンプルキーを採用し、破壊されにくい構造に加え、ハンマーやカッター等による攻撃にも強い設計です。鍵穴の耐久性にも配慮しており、長時間の駐輪や公共・屋外の駐輪場での使用に適しています。シリコンカバーにより車体への傷を防ぎ、専用マウントでシートポスト等に取り付けが可能です。ディンプルキーは3本付属しています。重さ:約915g ※鍵本体のみの重さサイズ:横幅 約16cm / 高さ 約20.4cm 専用マウント 適応シートポスト径:約29-32mm
用途公共駐輪場や屋外での長時間駐輪時など、防犯性が特に求められる環境に適した高耐久性U字ロックです。愛車の保護や盗難対策を重視される方におすすめです。ケーブル付属モデルでは、U字ロックと併用することでさらに防犯性を高めることが可能です。
ワイヤー錠 ダイヤル式 GORIN(ゴリン)ワイヤー錠 ダイヤル式GORIN(ゴリン)
998税込1,098
1個
21日以内出荷
使い方広がる余裕の90cm2台まとめて施錠可能ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠
ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
ワイヤー錠 カギ式 GORIN(ゴリン)ワイヤー錠 カギ式GORIN(ゴリン)
899税込989
1個
21日以内出荷
使い方広がる余裕の90cm2台まとめて施錠可能ピッキングに強いウェーブキー採用鍵穴は防塵シャッター付きでゴミやホコリの侵入を防ぐ3本キー
ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
LOCK#2 L-STARLOCK#2L-STAR
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
ワイヤーには切断されにくい、ダブルワイヤーを使用
用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)4
LOCK#4 L-STARLOCK#4L-STAR
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
アルミキーヘッドで軽量!
用途自転車防犯チェーン錠長さ(mm)1200グレーロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)チェーン3
カテナチオワイヤーロック TOPカテナチオワイヤーロックTOP
798税込878
1本
5日以内出荷
防犯性の高いディンプルキー
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ブラックロック鍵式太さ(mm)10
極太ダイヤルロック TOP極太ダイヤルロックTOP
1,898税込2,088
1本
欠品中
極太ワイヤーで防犯性が高く、電動アシスト車など高級車におすすめ!
用途自転車防犯ワイヤー錠ブラックワイヤー長(mm)900ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)18
カテナチオウェーブロック TOPカテナチオウェーブロックTOP
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
ピッキングに強いウェーブキー、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本ブラックワイヤー長(mm)1200ロック鍵式太さ(mm)15
キャンディロック TOPキャンディロックTOP
698税込768
1本
5日以内出荷
コイルワイヤーで携帯がしやすい、自転車からトラベルバック等の施錠まで幅広く使えます。
用途自転車防犯ワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)3
SポストバッテリーロックforUNIO DAHON INTERNATIONALSポストバッテリーロックforUNIODAHON INTERNATIONAL
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ミニロック Ruler(ルーラー)ミニロックRuler(ルーラー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
マイセット式ワイヤー錠・4ダイヤル Panasonic(パナソニック)マイセット式ワイヤー錠・4ダイヤルPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
好きな番号に簡単セット。ワイヤ部にヘキサゴン(六角形)デザイン採用。
ピンク長さ(cm)70太さ(mm)16
4連可変ダイヤル式 J&C4連可変ダイヤル式J&C
598税込658
1個
10日以内出荷
カギ不要お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル「車輪ロック」「バッテリーロック」「ヘルメットロック」の三刀流固定用ベルクロ付きほとんどの車種に装着可能振動による音鳴り対策
用途本体寸法:Φ8mm × 300mm
ダイヤル錠(ストレート) TURBOダイヤル錠(ストレート)TURBO
898税込988
1個
4日以内出荷
番号設定が簡単にできるお好みの番号に設定できます。ダイヤル可変式
サイズ(mm)10×600
4連可変式ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)4連可変式ワイヤー錠GORIN(ゴリン)
998税込1,098
1個
21日以内出荷
ショートワイヤーロック番号設定が簡単にできるお好みの番号に設定できます。内径35センチショートサイズダイヤル可変式
サイズ(mm)Φ12×300
4連可変式ワイヤー錠 GORIN(ゴリン)4連可変式ワイヤー錠GORIN(ゴリン)
998税込1,098
1個
21日以内出荷
番号設定が簡単にできるナンバーセット機構付お好みの番号に設定できます。ダイヤル可変式
サイズ(mm)Φ12×600
カタリスト センターロックロックリング SWISS STOPカタリスト センターロックロックリングSWISS STOP
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷
サイズ(mm)180~220
Q5 ストレートワイヤーロック CROPS(クロップス)Q5 ストレートワイヤーロックCROPS(クロップス)
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
ブラックサイズ(mm)1800
K4-66 RYDEEN チェーンロック CROPS(クロップス)K4-66 RYDEEN チェーンロックCROPS(クロップス)
5,898税込6,488
1個
12日以内出荷
ブラックサイズ(mm)1200

自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーロック・チェーンロック