リングロック(馬蹄錠) :「番号錠」の検索結果
リングロック(馬蹄錠)は、自転車を盗難から防ぐための自転車用品です。自転車に取り付けしておくことによって、自転車を盗難から守ります。タイヤに取り付けることによって、物理的にタイヤが回るのを防ぐのが特徴。タイヤのサイズによって、取り付けするサイズが変わるため、様々なサイズが取り揃えられています。開錠・解錠時には、キーによって行われるものや、パスワードの入力によって行うことができるタイプのものなど様々です。
関連キーワード
「キー方式」から絞り込む
暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
ボタン式リング錠。暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。カラー:シルバー。後輪錠
色クロームメッキ
キー方式ボタン式リング錠
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
色グレー
タイプ台座用
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式ロック。
用途一般シティサイクル用
色ホワイト
アズワン品番64-9541-37
取付径(Φmm)13
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。ボタン式リング錠。暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。カラー:シルバー。後輪錠
色ブラック
キー方式シリンダー式大型リング錠
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ
カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック
暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。
「A・B・C」の各ボタンを指定回数押し込むカウント方式。付属の専用ツールを使用し、説明書に記載された操作を行うことで、開錠操作時のボタンの押し込み回数を変更する事が可能です。
用途キータイプ:3ボタンカウント式※開錠番号変更可能。プレス式カンヌキ。ボディ材質:スチール製。内径寸法:80.0mm。開口部寸法:51mm。取付方法:Φ13固定バンド方式
色グレー
キー方式キータイプ:3ボタンカウント式
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『自転車用カギ(ロック)』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーロック・チェーンロック
- リングロック(馬蹄錠)
- 箱型錠
- U字ロックキー
自転車用カギ(ロック) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。