絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(3)
  • ナイキ(1)
  • HAMILeX(ハミレックス)(1)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • 朝日木材加工(1)
対応インチサイズ
  • 86型
  • 27型(5)
  • 32型(22)
  • 42型(8)
  • 43型(27)
  • 45型(4)
  • 46型(23)
  • 50型(31)
  • 52型(5)
  • 55型(63)
  • 60型(27)
  • 63型(5)
  • 65型(60)
  • 70型(16)
  • 75型(20)
  • 77型(8)
  • 80型(16)
  • 84型(5)
  • 100型(20)
  • その他(38)
耐荷重(kg)
  • 10(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 120(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。 50~86インチ対応です 耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。 フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。 画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。 キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。 中間棚付き(位置可変不可) ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。 対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)寸法(mm)付属スペーサー20耐荷重(kg)(ディスプレイ)120キャスターあり梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分色(フレーム)ブラック対応インチサイズ(ディスプレイ)86総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600六角レンチ(mm)4組立人数2
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。 取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。 角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。 スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。 縦向き設置にも対応しています。 一部対応しないディスプレイがあります。 RoHS(10物質)に対応しています。 本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。 壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ブラケット:25寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式取付け方法壁面色(マンセル値)該当なしRoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数1
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。50~86インチ対応です耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。中間棚付き(位置可変不可)ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。対応VESAは200×200~800×600
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1285/1410(2段階)、付属スペーサー:20ブラック使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:120キャスターあり組立時間30分適合モニターサイズ86インチ総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600
ディスプレイスタンド ナイキディスプレイスタンドナイキ
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
本体内に配線を通したりバックパネルを取付けたりすることで、背面をスッキリと見せることができます。ベースには、コンセントや配線を収納できるスペースがあります。収納式の転倒防止装置が付いています。
幅(mm)1000高さ(mm)1726/1826/1926奥行(mm)750耐荷重(kg)80適合サイズ画面:86V型以下グリーン購入法適合
壁寄せテレビスタンド 朝日木材加工壁寄せテレビスタンド朝日木材加工
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
チルト機能付き 上下角度調整可能 配線すっきりまとめられる 配線ホルダー付き 富士の裾野デザインでつまづきにくい底板形状
材質スチール+PVC化粧繊維板耐荷重(kg)75本体質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×548×1156対応インチサイズ~86 V
壁寄せスタンド HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンドHAMILeX(ハミレックス)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
大型テレビ対応壁寄スタンド 86V型までの特大型テレビに対応 ワイド1000mmの大型棚板2枚付属。サウンドバーや複数の機器が設置可能(取り外しても使用可能) 配線に便利な背面ホルダー付。有効内寸:W220×D50(mm) テレビは5段階の高さ調節が可能 床と壁の両方向にアジャスター付 質感の高い木目シート
付属品棚板2枚、テレビ取付ネジセット質量(kg)約27.5高さ(mm)画面センター目安:約1000~1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×426×1206棚板耐荷重(kg)10以下対応インチサイズ86V型まで関連資料(0.32MB)総耐荷重(kg)70(取付テレビ:50以下)
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。壁面に寄せて設置できる仕様です。脚部に使用している鉄板の厚みはt=6mmです。床固定用の穴が開いています。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを2m近く高さまで移動させることができます。60型~86型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は60kgまでです。VESA取付け200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mmに対応しています。昇降の際は付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。オプションにて、棚板を追加することができます。下部には本製品のリモコン、取り付けたディスプレイのリモコンを収納できるホルダーが付属しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否付属品昇降操作用リモコン、リモコンホルダー、ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー/手袋定格電圧(V)100コード長さ(m)3.2キャスターなし定格消費電力(W)300組立時間40分色(フレーム)ブラック画面サイズ86インチ色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)60アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×200, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
テレビ台・AVボード ~86V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)テレビ台・AVボード ~86V型対応朝日木材加工 (AVAWOOD)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
大型テレビ86インチ対応の本格ローボード。 天板の奥行き470mmで、余裕の安定感を実現。 届いた日からすぐ使える! 本体は3分割になっているので、ボルト6本で左右を固定すればすぐ使えます。 背板にはもちろん配線口がついており天板と底板の後部の切り欠きでコードが配線しやすいようになっています。 背面は電源タップや電源ルーターをまとめられる約7cmのスペースをつくりました。
適合サイズ~86V型天板耐荷重(kg)100石目調シート質量(kg)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2078×474×299付属品転倒防止ロープ材質PVCシート貼り中質繊維板取扱説明書組立説明書(1.17MB)

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具