39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。 14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。 本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 質量(kg)約16 角度(°)チルト:約+10~-10 耐荷重(kg)30 棚板耐荷重(kg)5 VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 高さ調節14段階 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630
1セット
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。( DKS-LCS14)。工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4 質量(kg)約16 消費電力(W)160 電源AC 100V、50/60Hz 角度(°)(チルト)約+10~-10 耐荷重(kg)30 本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む) 対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 電源コード(m)約3 棚板耐荷重(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む) コントラスト比4000:1 解像度(最大)3840 × 2160 (4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー8W+8W 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 高さ調節14段階 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平/垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630 待機時消費電力(W)0.5 適合サイズ(inch)43~65 パネル種類VA 対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

モニター裏のスペースも無駄にしない!CPUやシンクライアント端末をモニター裏に設置できるVESA規格対応のCPUホルダーです。モニター裏、ポール、デスク下など好きな場所に固定することができます。
用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。CPUやシンクライアント端末をモニター裏、モニターアームのポール部分、デスク下など、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 ※耐荷重:約5kg 。※デスク下に固定する場合は、天板裏に穴をあけてネジで締める必要があります。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約17mm~約70mm 。機器の固定をサポートする固定ベルトと、モニターアームのポール部分に取り付けるための固定用パーツを付属しています。 。※付属のクッションパッドを内側に貼り付けることで、滑り止めの役目を果たしつつ、機器への傷を防止します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ホルダー本体×1、固定ベルト×1、ポール固定用パーツ×1、クッションパッド×3、デスク裏固定ネジ(ST4.8×16)×4、ポール固定用ネジ(M5×25)×2、VESA固定用ネジ(M4×12)×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4 材質スチール ブラック 質量(g)約640 耐荷重(kg)約5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×70×129 ※本体底のネジ部除く 適合厚さ(mm)【設置可能機器】約17~70
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大40kg壁寄せディスプレイスタンド
エコ商品、RoHS
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書 質量(kg)約30.3 ブラック 使用温度範囲(℃)0℃~+40℃ 耐荷重(kg)取付可能:最大40 棚板耐荷重(kg)最大5 ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188 棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階) 組立時間約30分(大人2人) 高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20 転倒角度(°)15(後方除く) 対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
31,980 税込35,178
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大50kg移動式ディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。熊本地震を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。
仕様組立時間の目安:約25分(大人2人) 付属品棚板、六角レンチ×1、スパナ×1、キャスター×4、本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、必ずお読みください、組立説明書 ブラック 使用温度範囲(℃)0~+40 耐荷重(kg)最大50 本体質量(kg)約23 棚板耐荷重(kg)最大5 使用湿度範囲20%~80% ディスプレイ43~75型 保証期間1年間 棚板高さ調整(mm)約50 VESAマウント(mm)200×200~600×400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×81×156 高さ調節VESA 200mmピッチ:約400mm、VESA 300mmピッチ:約300mm、VESA 400mmピッチ:約200mm グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×400×20
1台
36,980 税込40,678
欠品中

武田コーポレーション壁寄せTVスタンド
壁に穴を開けずにテレビの設置ができる! 壁掛けTVスタンド。DVDプレーヤー、ゲーム機、スピーカーなどが置ける棚付き♪。テレビの角度&高さ調節可能! 見る位置によって自由に調節が出来て便利♪。配線コードは背面支柱の中に収納可能。スッキリとした印象に。コードの絡まりや巻き込みを防ぎます。組み立てが必要です。
耐荷重(kg)40 ブラック 材質(構造部材)スチール・ABS樹脂・POM・強化ガラス 材質(表面)エポキシ樹脂塗装 棚板耐荷重(kg)5
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のモニターや、VESA取付けタブレットホルダー向けの卓上モニタースタンドです。支柱が360度回転し自由に角度を調整できます。画面を上方向に180度回転でき反対側に画面の向きを変えることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイやホルダーなどの取付けが可能です。耐荷重は5kgです。安定感のある薄型の台座を使用しています。3本のボルトで台座と支柱を取り付けるだけの簡単組立です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12)×6本、組み立て用ボルト(M3×10)×6本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 質量(kg)約1.6 耐荷重(kg)5 梱包数1個口 形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.6×20×27~39 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)38.2 ブラック、シルバー 長さ(m)1.2 幅(cm)76 角度(°)チルト:+5°/-10° キャスター同梱 最高高さ(mm)1650 棚板耐荷重(kg)5 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応 最小高さ(mm)1200 高さ調節あり RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2.4 VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm 向き水平
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

サンワダイレクト壁掛シェルフスタンド
壁掛したテレビと同様に、プレイヤー、無線機やハブも壁掛仕様に出来ます。 壁との距離も狭く取り、スペースを無駄なく使うことが出来ます。 ブラックカラーで、テレビや機器とも相性良く設置出来ます。 壁取り付けに必要なアンカー、ネジはセットになっています。
総耐荷重(kg)5 付属品タッピングボルト×2アンカー×2コンクリート用アンカー×2 材質スチール ブラック 取付壁面 使用工具プラスドライバー,手袋プラスドライバー、電動ドリル、プラスチックハンマー、鉛筆、毛布 組立時間30分
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。 7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。
適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 質量(kg)約19 角度(°)チルト:約+7~-10 耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30 棚板耐荷重(kg)5 VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 高さ調節7段階 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520
1セット
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大80kg移動式ディスプレイスタンド
エコ商品、RoHS
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書 質量(kg)約25.8 ブラック 使用温度範囲(℃)0℃~+40℃ 耐荷重(kg)取付可能:最大80 棚板耐荷重(kg)最大5 ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174 組立時間約30分(大人2人) 高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30 転倒角度(°)15 対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

WALLテレビスタンド専用の棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。 レコーダー類の設置にお使い頂けます。 レギュラーサイズとラージサイズの2サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途レコーダーやゲーム機の収納用 耐荷重(kg)5(共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×41.5(有効奥行6)×4.5(ラージサイズ) 質量(kg)ラージサイズ:約4 材質スチール 塗装粉体塗装
1枚
9,073 税込9,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MR-VESA9 VESA取付カメラ台 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライVESA取付カメラ台
VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置する事が出来ます。VESA100/200/400対応です。カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。付属品のスペーサーを使うことでブラケットに重ねてお使いも頂けます。棚板は前面が少し上がっておりこぼれ防止になっています。
仕様重量:約1.7kg 出荷形態:ノックダウン組立式 付属品モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)W450×D207×H452、天板有効内寸/W450×D180 ブラック 耐荷重(kg)5 梱包内容1個口/480×200×55mm・約2.1kg
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

作業しやすい高さ・角度に調整できる、昇降タイプのモニタースタンドです。17~27インチまでのモニターに対応。スタンドの底にゴム脚が付いているので滑りにくく、机上でもしっかり安定します。土台部分にはキーボードなどを収納できるスペースがあり、デスク上をすっきり使えます。
用途目線に合わせて高さが調整できる、モニタースタンドです。 。ポール背面のつまみをゆるめるだけで、アーム部分の高さを調整でき、モニターの位置も簡単に変えられます。 。高さを235~355mmの間で自由に調整可能です。 ※VESAマウントを除く 。17~27インチまでのモニターに対応しています。 。縦方向に最大180度の角度調整が可能。視線や姿勢に合わせて、見やすい角度にしっかり固定できます。展示用モニターの設置にも便利です。 。※付属されている六角レンチで定期的にマウント部のボルトを締め直してください。 。※ケガや破損を防ぐため、角度や高さ調整の際は必ず両手で行い、調整後にモニターを設置してください。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。スタンドの底にゴム脚が付いているので滑りにくく、机上でもしっかり安定します。 セット内容マウント付きボール×1、ペース×1、M4×14mm皿ネジ×4(ペース用)、M4×10mmナベネジ×4(VESA用)、M4 16mmナベネジ×4(VESA用)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×16、六角レンチ(2.5mm)×1、六角レンチ(5mm)×1 ※予備用:M4×14mm×1、M4×10mm×1、M4×16mm×1 材質鉄合金、アルミニウム、ABS、シリコン 質量(kg)1.6 ブラック 取付1画面 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×235~355 ※VESAマウントを除く 対応17~27インチモニター 軸数1軸 可動範囲(°)チルト:180
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LSW7)。ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm 付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4 質量(kg)約19 消費電力(W)160 電源AC 100V、50/60Hz 耐荷重(kg)(DISPLAY/TV)30 本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む) 対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 電源コード(m)約3 棚板耐荷重(kg)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む) コントラスト比4000:1 解像度(最大)3840 × 2160 (4K) 入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1 スピーカー8W+8W 動作温度(℃)0~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1 言語表示日本語 バックライト直下型LEDバックライト 画角178°/178°(水平/垂直) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520 待機時消費電力(W)0.5 適合サイズ(inch)43~65 パネル種類VA 対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
1セット
139,800 税込153,780
9日以内出荷

ハヤミ工産壁寄スタンド
コーナー設置も可能、置き場所を選ばない自立スタンド。
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット 寸法(mm)【画面センター】800~960 質量(kg)12.5 耐荷重(kg)【底板】~15【棚板】~5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595× 450× 1010 総耐荷重(kg)50 角度調節左右各20度(任意調節可能)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)小物トレイ
2個まで取付可能(PH-821B/PH-821Sは1個取付可能) 背面にも取付可能
質量(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×242×84 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約5 有効内寸法(幅×奥行)(mm)360×218
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハヤミ工産自立スタンド
コーナー設置も可能、置き場所を選ばない自立スタンド。
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット 寸法(mm)【画面センター】810~970 質量(kg)11.5 耐荷重(kg)【底板】~15【棚板】~5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595× 450× 1021 総耐荷重(kg)50
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ会議用カメラの設置に便利な自立式カメラスタンドです。高さ調整可能です。
トラスコ品番362-4349 材質スチール、アルミ 幅(mm)350 シルバーメタリック 高さ(mm)950/1100/1250 奥行(mm)295 耐荷重(kg)5 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)950/1100/1250 外寸法・奥行(mm)295
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

サンワサプライセキュリティボックス
HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージの使用に最適です。中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)。鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。VESA100×100mm・200×100mmに対応しています。ゴム足付きで直置きも可能です。面ファスナーで固定することでモニタスタンドにも設置できます。
付属品面ファスナー2枚、鍵2本、モニター取付用ボルト(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4 材質スチール+メラミン焼付塗装 使用工具プラスドライバー、手袋 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:285×85×300 棚板耐荷重(kg)1 組立時間20分 総耐荷重(kg)5 組立人数1
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

WALLテレビスタンドV4シリーズ専用の棚板。 レコーダー類の設置にお使い頂けます。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途レコーダーやゲーム機の収納用 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×37(有効奥行30.5)×5 質量(kg)約3.5 材質スチール 塗装粉体塗装
1枚
10,000 税込11,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WALLテレビスタンド専用の棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。PS4やPS4PROをすっきりと設置。 引出しや付属のフックでソフト類やコントローラー、ヘッドフォンなどをすっきりと収納できます。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途PS4、PS4PROのサイズにぴったりの収納棚板 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×43(有効奥行36)×7、26.6×25.5×6(引出し有効内寸) 質量(kg)約5 材質スチール 塗装粉体塗装
1枚
11,637 税込12,801
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WALLテレビスタンド専用の棚板。 V2・V3・V5シリーズに対応。 レコーダー類の設置にお使い頂けます。 レギュラーサイズとラージサイズの2サイズ展開。 支柱部分にプレスして固定する独自構造で好みの位置に取り付けできます。 ネジやネジ穴が見えないスマートなデザインです。
用途レコーダーやゲーム機の収納用 耐荷重(kg)5(共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×36.5(有効奥行31)×4.5(レギュラーサイズ) 質量(kg)約3 材質スチール 塗装粉体塗装
1枚
7,255 税込7,981
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)カタログホルダー
様々なサイネージに対応 カタログやチラシなどがスムーズに取り出し可能
質量(kg)約3.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×98×250 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約5 有効内寸法(幅×奥行)(mm)220×43(×2列)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MH-6070専用オプション テレビ会議システムで使用する専用カメラを載せるためのカメラテーブルです。
付属品取付ネジ 材質スチール 質量(kg)3.5 ブラック 耐荷重(kg)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×320×270 テーブル寸法奥行(mm)270 テーブル寸法幅(mm)300 調整方式カメラテーブル高さ調整 20mmピッチ 8段階調整/カメラテーブル前後調整 25mmピッチ 3段階調整
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

市販ディスプレイのなかでも最大クラスの100インチ。この超大型モデルを搭載、移動、昇降できるのがMH-7010です。 高い位置からの情報発信や、低い位置での移動、保管がリモコン操作で簡単かつ安全に行えます。 広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見えやすくなります。 またデジタルサイネージ用途として高い位置から情報を発信することも可能です。
付属品TV取付ネジ 材質スチール 質量(kg)90 ブラック 取付ピッチVESA W200~800×H200~600mm 耐荷重(kg)130(搭載ディスプレイ+棚板+カメラテーブル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1160×1930×820 キャスター径(Φmm)75(全輪ストッパー付き) 棚板耐荷重(kg)5まで 中心高さ(mm)1150~1800 収納寸法(mm)下部収納スペース W450×H480×D76(10kgまで) 高さ調節昇降ストローク650mm 無段階調整 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×250 ディスプレイサイズ(目安)70~100
1個
419,800 税込461,780
8日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)STBホルダー
付属の固定ベルトでしっかり固定可能です。
総耐荷重(kg)約5 質量(kg)約5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×62.4×160 関連資料(0.23MB)
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上・下設置に対応。前後調整/上下調整可能。ケーブル収納スペースでスッキリ配線。
総耐荷重(kg)5 質量(kg)1.5 対応機種[ディスプレイスタンド]PL-5135B/PL-5337B/PL-5355BPH-625S/PH-625B/PH-627S/PH-627BPH-663/PH-665/PH-667/PH-669/PH-679PH-773/PH-775PH-813/PH-815/PH-817/PH-818/PH-815F/PH-817FPH-B813/PH-B815/PH-B817/PH-B818/PH-B815F/PH-B817FPH-915/PH-917[カメラスタンド]PLP-B502PHP-S6202/PHPB6202PHP-62PHP-7702※上部取付のみ対応PHP-8102/PHP-B8102PHP-9102 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 420 × 奥行き 79 × 高さ 165 関連資料(1.15MB)
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

テレビ会議に最適なカメラ設置対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドロータイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)【カメラ棚】5 付属品雲台固定用ボルト/機器保持マジックベルト 質量(kg)16 寸法(幅W×高さH)(mm)【カメラ棚有効】300×210
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

テレビ会議に最適なカメラ設置対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドハイタイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)【カメラ棚】5 付属品雲台固定用ボルト/機器保持マジックベルト 質量(kg)17 寸法(幅W×高さH)(mm)【カメラ棚有効】300×210
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド
総耐荷重(kg)5 仕様上下前後調節:任意調節可能 付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本 材質ブラック 質量(kg)約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×472/772 関連資料(0.32MB)
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド
総耐荷重(kg)約5 仕様上下前後調節:任意調節可能 付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本 対応製品PH-625S/627S 質量(kg)約3.5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×235 関連資料(0.27MB)
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)テレビスタンド
移動に便利な低床キャスター付。 配線に便利なサイドスリット。 機器の設置に便利な棚板。 上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。 グレー木目で、高さ調整も可能。
仕様低床キャスター付 付属品棚板1枚 棚板耐荷重(kg)5以下 関連資料(0.78MB)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)~50V型対応テレビスタンド
移動に便利な低床キャスター付。 配線に便利なサイドスリット。 機器の設置に便利な棚板。 上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。 グレー木目で表面は硬くて傷が付きにくい、低圧メラミン仕上げ。 テレビは3段階の高さ調節が可能。 置き場所を選ばない自立型スタンド。 壁に寄せずに使用可能です。
耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下 仕様低床キャスター付 付属品棚板1枚 質量(kg)約16 全高(mm)940/990/1040 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×420×843 棚板耐荷重(kg)5以下 対応インチサイズ~55V型 関連資料(12.5MB)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)~60V型対応壁寄せスタンド
スタンダードなウォールナット木目柄。 スリットからスマートに配線が可能。 背面は付属の結束ベルトで配線処理が可能。
耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下 付属品棚板1枚、結束ベルト2個、テレビ取付ネジセット 質量(kg)約25 全高(mm)1031/1081/1131 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×402×1030 棚板耐荷重(kg)5以下 対応インチサイズ~55V型 関連資料(12.5MB)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)~49V型対応壁寄せスタンド
スタンダードなウォールナット木目柄。 スリットからスマートに配線が可能。 背面は付属の結束ベルトで配線処理が可能。 棚板は上下4段階。前後2段階の調節が可能(取り外しても使用可能)。 テレビは3段階の高さ調節が可能。 段差を微調節できるアジャスター付。
耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下 付属品棚板1枚、結束ベルト2個、テレビ取付ネジセット 質量(kg)約19 全高(mm)1031/1081/1131 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×402×1030 棚板耐荷重(kg)5以下 対応インチサイズ~55V型 関連資料(12.5MB)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)棚板RF-550/570/590用
耐荷重(kg)約5 仕様高さ調節:無段階 質量(kg)約3 ブラック 高さ(mm)(RF-550取り付け時)床~天板上迄:945~1220、(RF-570/590取り付け時)床~天板上迄:1285~1560 対応機種RF-550/570/590 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×220×618 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×220 関連資料(0.24MB)
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)オプション棚板ダブル
耐荷重(kg)上設置:約5、下設置:約3 仕様上下前後調節:任意調節可能 付属品カメラ固定ネジ、支柱大(L)1本、支柱小(S)1本 質量(kg)約3.5 シルバー/ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)340×300 関連資料(2.13MB)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)オプションカメラスタンド
耐荷重(kg)約5 付属品カメラ固定ネジ、結束バンド2本 質量(kg)約2.5 シルバー/ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)340×300 関連資料(0.28MB)
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷