大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50
適合モニターサイズ32~75インチ
対応VESA規格100×100~600×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50
適合モニターサイズ32~75インチ
対応VESA規格200×200~600×400
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg)最大50
適合モニターサイズ43~75インチ
対応VESA規格200×200~600×400
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
耐荷重(kg)50
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×66×202
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.3MB)
部屋を広々と使える!37~70インチ対応のチルトタイプ壁掛け金具です。テレビ台が不要になり、テレビ下のスペースを有効活用できます。床に置かないので子どもやペットがいる家庭でも安心。上下に角度調整ができ、見やすい位置にしっかり固定可能です。
用途37~70インチのフラットパネルテレビに対応するチルトタイプのテレビ壁掛け金具です。 。壁に設置することでテレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。床に置かずに済むため、子どもやペットがいてもテレビを倒してしまう心配がありません。 。上下に+3度~-15度まで角度調整ができ、見やすい位置にしっかり固定可能です。 。壁との隙間が狭く、省スペースなスリム設計です。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×150mm、150mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm、600mm×400mm)に準拠したテレビに対応しています。 。テレビ背面にVESAブラケットを取り付け、壁掛け金具本体にひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。付属の水平器を使うことで、テレビをまっすぐきれいに設置できます。 。壁厚150mm以上のコンクリート壁や、2本以上の間柱が入った石膏ボード壁などの木間柱壁に取り付け可能です。 。※木間柱壁:間柱2本必要、間柱ピッチ300mm~620mm、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法:幅30mm×奥行き89mm以上 。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。 。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。 。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【取り付け可能壁面】石膏ボード壁(木間柱壁 間柱2本必要、間柱ピッチ300mm~620mm、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法幅30mm×奥行き89mm以上)、コンクリート壁(壁厚150mm以上)
セット内容壁掛け金具本体×1、VESAブラケット×2、水準器×1、M5×14ネジ×4、M6×14ネジ×4、M8×20ネジ×4、M6×30ネジ×4、M8×30ネジ×4、ワッシャー×4、スペーサー(5mm)×8、スペーサー(15mm)×4、ST6.3×55ネジ×4、樹脂アンカー×4、M6ワッシャー×4
材質スチール
質量(kg)約1.5
色ブラック
適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×150mm、150mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm、600mm×400mm)
耐荷重(kg)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×約47×約416
可動範囲(°)チルト(上下):+3~-15
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約4.2
色黒
耐荷重(kg)50
関連資料●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。
省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
耐荷重(kg)50
VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400
対応インチサイズ28~55
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
耐荷重(kg)50
付属品テレビ取付ねじセット
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×92×202
角度調整範囲前方12度、後方5度(任意調節可能)
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.3MB)
32~75インチ程度対応。
専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。
ブラケット中心位置が1400mm~1660mmで可動します。
VESA取付け200×100~600×400mmに対応しています。
レコーダーなどが置ける棚板1枚付きです。
TV会議用カメラを設置できるスタンド付きです。
外して使用することは可能です。
キャスターは4輪ともストッパー付きです。
付属品ディスプレイ取り付けネジ
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ75インチ
総耐荷重(kg)50
アジャスターなし
組立人数2
対応VESA規格200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。熊本地震を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。
仕様組立時間の目安:約25分(大人2人)
付属品棚板、六角レンチ×1、スパナ×1、キャスター×4、本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、必ずお読みください、組立説明書
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~+40
耐荷重(kg)最大50
本体質量(kg)約23
棚板耐荷重(kg)最大5
使用湿度範囲20%~80%
ディスプレイ43~75型
保証期間1年間
棚板高さ調整(mm)約50
VESAマウント(mm)200×200~600×400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×81×156
高さ調節VESA 200mmピッチ:約400mm、VESA 300mmピッチ:約300mm、VESA 400mmピッチ:約200mm
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×400×20
1台
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
【商品重量】約4.65kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】Up and Down±15°Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【伸縮機能】55~500mm。【Model名】KM602。【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH37-KR(KM602)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)4.65
色黒
耐荷重(kg)50
対応インチサイズ40~80型
関連資料(0.61MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。
型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
質量(kg)1.45
色黒
耐荷重(kg)50以下
適合モニターサイズ26インチ~55インチ
上下角度調整±15度
対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
1箱
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったモデル
前方20度、後方4度(任意調節可能)、伸縮パイプで高さ調節可能 ※調節後固定
フリーストップの首振り機能 左右各70度(任意調節可能)
背面には小型機器が設置可能なスライド式STBホルダー付
スライド式STBホルダー用の固定ベルト1本付属
パイプ内に配線可能(パイプ内有効内寸 直径39mm)
適合サイズ~60V型
総耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ:45以下)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×240
付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
取付ピッチ200×200 / 100mm、300×300 / 200 / 100mm、400×400 / 300 / 200 / 100mm
角度調整範囲前方20度、後方4度、左右各70度(任意調節可能)
関連資料(0.26MB)
【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)4.7
色黒
耐荷重(kg)50
対応インチサイズ40~80型
関連資料(0.22MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
壁面取付け用ディスプレイ金具です。
取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。
角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。
スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。
縦向き設置にも対応しています。
一部対応しないディスプレイがあります。
RoHS(10物質)に対応しています。
本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)ブラケット:25
寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
取付け方法壁面
色(マンセル値)該当なし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数1
デュアルTVカート:37インチから60インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(テレビ1台あたり耐荷重50kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:0.5mの範囲でディスプレイ2台の高さをシンクロ調整、テレビ中央から床までの高さ調節幅1.2mから1.7m。精確な調整ができる高さインジケータ付き。画面上下振り各+5/-10度。装置収納スペース:ウェブカメラやメディア機器の収納に便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.4mまで、下の棚は0.72mまで床からの高さを別々に調整可能。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpなどの薄型テレビ各種に対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、 400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。ネジ&スペーサー付属。モバイル型プレゼンテーションカート:ディスプレイ2台を積載できるキャスター付きTVラック。会議室や教室間を移動し、ミーティングやグループワークなどに活用。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能付き
質量(kg)37.5
耐荷重(kg)50
長さ(cm)71
保証期間2年間
VESAマウント(mm)200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
幅(m)2.2
高さ調節あり
調節範囲(mm)1200~1685
対応インチサイズ37~60インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。
VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。
ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。
設置の際に便利な単距離移動用キャスター付きです。
棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)35.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)912×628×1890
アズワン品番64-0909-91
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ~60インチ
積載荷重(kg)ディスプレイ:~50、棚板:~15
付属品中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)33.4
色メタリックダークグレー
取付寸法(mm)W:100/200/300/400/500×H:~420
傾斜角度(°)0~5
関連資料寸法図
取扱説明書(48.6MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×400
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
工場のH鋼に直付け、工事いらず。天吊り設置を手軽に、低コストで。工場内のH鋼(H形鋼)に直接クランプ固定が可能な天吊り金具です。補強や穴加工などの特別な工事を必要とせず、既存の構造体を活用してディスプレイを安全・確実に設置できます。そのため、施工にかける手間とコストを大幅に削減できます。
仕様スイベル調整:360° (90°ピッチ調整と±45°フリー調整機構)、パイプ:横方向・奥行方向 ±15°調整可
付属品TV取付ネジ
取付可能対象H鋼(幅75~200mm)
材質スチール
型式FCH-BM50
質量(kg)16
色ブラック
耐荷重(kg)50
金具振れ止め:標準添付 (3方向(120°ピッチ)、4方向(90°ピッチ)に振れ止めワイヤー設置可)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×432.5×140
角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°
取付け方法Wクランプ方式 (垂直方向クランプ+水平方向クランプ)
取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400
パイプ長(mm)400、650、900、1150(別売り)
高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
対応インチサイズ43~75
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
1台
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
コーナー設置も可能、置き場所を選ばない自立スタンド。
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット
寸法(mm)【画面センター】800~960
質量(kg)12.5
耐荷重(kg)【底板】~15【棚板】~5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595× 450× 1010
総耐荷重(kg)50
角度調節左右各20度(任意調節可能)
左右45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを5段階に変更可能です。(365/415/465/515/565mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
仕様ディスプレイ取り付けネジ:ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M5×14)×4、ボルトM-G(M6×10)×4、ボルトM-H(M6×12)×4、ボルトM-I(M6×16)×4、ボルトM-J(M6×20)×4、ボルトM-K(M6×25)×4、ボルトM-L(M6×30)×4、ボルトM-M(M6×40)×4、ボルトM-N(M6×50)×4、ボルトM-O(M8×16)×4、ボルトM-P(M8×30)×4、ボルトM-Q(M8×50)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、スプリングワッシャーM-S(1mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-U(2mm)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、プレートM-R×4
質量(kg)約10
梱包数1個口
形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.7×28×51.65~81.65(5ピッチ)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。
色黒
タイプ軽量タイプ
規格VESA規格
タテ・ヨコ設置可能。
あたたかみのある木目調デザイン。
ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。
移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。
付属品ディスプレイ取付ネジ
関連資料(0.23MB)
32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。
VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。
ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。
壁面と床面に沿ったL字フレームで、設置の際は必ず壁面に寄せてください。
設置の際に便利な単距離移動用キャスターが底面にあります。
棚板1枚付きです。
棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。
総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)、転倒防止ベルト/1.2m、壁面用ブラケット
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)35.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×485×1905
アズワン品番64-0909-90
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ワイヤーによる引き出し・収納可能。ストローク250mmの独自の引き出し機構でメンテナンスも楽に行えます。3次元調整可能、設置後にボルト調整で簡単に平面出し・隙間を最小限にすることが可能。
積載荷重(kg)~50
対応インチサイズ~60型
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
型式FSA-HT50
質量(kg)41
色ブラック
高さ(mm)画面中心:2300~2500
耐荷重(kg)50
ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860)
角度調整範囲0°/6°/12°
棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整
取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400
棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)
高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
アンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
柱1本分のスペースにスタンドを設置。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
型式FSA-MT50
質量(kg)34.5
色ブラック
高さ(mm)画面中心:1600~1800
耐荷重(kg)50
ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1860×250 (マウントプレートW860)
角度調整範囲0°/6°/12°
棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整
取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400
棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)
高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
アンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
コーナー設置も可能、置き場所を選ばない自立スタンド。
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット
寸法(mm)【画面センター】810~970
質量(kg)11.5
耐荷重(kg)【底板】~15【棚板】~5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595× 450× 1021
総耐荷重(kg)50
本体内に配線を通したりバックパネルを取付けたりすることで、背面をスッキリと見せることができます。ベースには、コンセントや配線を収納できるスペースがあります。
幅(mm)750
高さ(mm)1416/1516/1616
奥行(mm)750
耐荷重(kg)50
適合サイズ画面:43~65型
グリーン購入法適合
ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセットは、オフィスや会議室でのディスプレイ設置に最適なスタンドです。角度調整機能(0°と前傾5°)と高さ調整機能(100mmピッチで3段階)を備え、天井照明の映り込みを軽減します。堅牢な構造で、タッチパネルやデジタルペン使用時の揺れを抑えます。杉パネルが自然な風合いを加え、インテリアに調和します。
付属品ディスプレイ取付金具(マルチブラケット)
材質金属部:スチール、木部:国産杉材
材質(本体)国産杉材
キャスターあり
機能画面2段階角度調整、画面高さ3段階調整
32~75型までのディスプレイの搭載が可能です。前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。VESA取付け100×100~400×400に対応しています。支柱の高さは60mmピッチで*段階変更することができます。DVDプレイヤーや録画機器などを設置できる棚板が1枚標準装備です。底板には傷防止のフェルトが付いています。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:32インチ、最大:75インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)55
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
組立人数2
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。
仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ
材質スチール
色ブラック
ディスプレイ(取付)横設置専用
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーピッチ(mm)W850×D200
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。横設置専用です。
付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ
材質スチール
色ブラック
キャスターΦ32mm 低床キャスター
ディスプレイ(取付)横設置専用
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
【商品重量】約0.85kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~63インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 400*400mm。【Model名】RM-006。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください
質量(kg)約0.85
色黒
耐荷重(kg)50
対応インチサイズ26~63インチ
1箱
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
小規模オフィスや少人数でのミーティングに便利なコンパクトディスプレイスタンド
仕様【上下調節】50mmピッチ 5段階
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約12
備考※ディスプレイ ヨコ設置のみ可能。
耐荷重(kg)50 (※取付ディスプレイ:20以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1198
適合サイズ~50V型
棚板耐荷重(kg)10以下
棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×250×72
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約4
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)50
適合サイズ26~55インチ
VESAマウント(mm)100×100~400×400
角度調節UpandDown±15°、Swivel180°
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
埋め込み型壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。金具全体がプッシュ式なっており、押し込むとロックが解除され、手前に出てきます。埋め込みの壁面や複数台をつなぎ合わせて設置するディスプレイのメンテナンス時に非常に便利です。前後左右上下の微調整ができるレバーがあります。32~65型程度までのディプレイの設置が可能です。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、M6×16、M6×35、M8×16、M8×35) 各6本ずつ(予備2本ずつを含む)、スペーサー×6個(t=12mm) 水平器※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)12.4(付属スペーサー)
使用工具プラスドライバー/手袋
取付け方法壁面
色(フレーム)ブラック
画面サイズ65インチ
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)50
対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。対応VESAは100×100~400×400。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き。ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)30(ディスプレイ)
キャスターあり
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
画面サイズ50インチ
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)50
アジャスターなし
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下)
六角レンチ(mm)4
組立人数2
対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
1
2
次へ
テレビ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。