絞り込み
ブランド
  • ホームテイスト(4)
  • サンワサプライ(1)
  • bitstrong(1)
対応インチサイズ
  • 63型(1)
  • 75型(1)
  • 100型(4)
耐荷重(kg)
  • 55
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 4(2)
  • 5(13)
  • 8(6)
  • 10(12)
  • 15(13)
  • 20(11)
  • 25(11)
  • 30(14)
  • 35(10)
  • 40(20)
  • 45(7)
  • 50(16)
  • 60(4)
  • 70(11)
  • 75(5)
  • 80(4)
  • 100(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付き サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付きサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
欠品中
37~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250~1650mm)ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。+5°~-10°のチルト機能あり。移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU寸法(mm)【付属スペーサー】約40質量(kg)【対応ディスプレイ】最大50キャスターありフレーム色ブラック対応【ディスプレイ】32~75インチ総耐荷重(kg)55アジャスター約なし
最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用棚板 SETホームテイスト
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用棚のセットです。棚板ががあればレコーダーやゲーム機器を置けオシャレに小物置きにすればインテリアとしても楽しめるので便利です。テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:21.8、棚板:2.3耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約5表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、棚板:45×30×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ
最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SETホームテイスト
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用サウンドバー棚板のセットです。専用サウンドバー棚板にサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめ、小物をおいてもオシャレな空間になります。テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:21.8、サウンドバー棚板:3.2耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約10表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、サウンドバー棚板:100×18×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ
最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SETホームテイスト
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
32インチから最大100インチまで対応のデザインテレビスタンドと専用サウンドバー棚板のセットです。専用サウンドバー棚板にサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめ、小物をおいてもオシャレな空間になります。支柱には自分のスタイルにアレンジできるデザイン性のあるオシャレな飾り板が特長です。スペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:25.8、サウンドバー棚板:3.2耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約10表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、サウンドバー棚板:100×18×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)、モデル2 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)、モデル2bitstrong
7,498税込8,248
1箱
6日以内出荷
【商品重量】約2.0kg【材質】Durable power-coated finish(耐久性のあるパワーコーティング仕上げ)、SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】26~63インチ【耐荷重】55kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°【VESA 規格に準拠】MAX 400x400【Model名】RM-005【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)約2.0耐荷重(kg)55対応インチサイズ26~63インチ
最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用棚板 SET ホームテイスト最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用棚板 SETホームテイスト
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
32インチから最大100インチまで対応のデザインテレビスタンドと専用棚板のセットです。棚板にはレコーダーだけでなく、オシャレな飾り板に合わせて小物雑貨を置けばインテリアとしても楽しめます。支柱には自分のスタイルにアレンジできるデザイン性のあるオシャレな飾り板が特長です。スペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:25.8、棚板:2.3耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約5表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、棚板:45×30×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ台/テレビ設置金具