さらに商品を絞り込む
  • bitstrong
  • 26型(1)
  • 32型(1)
  • 42型(1)
  • 60型(2)
  • 63型(2)
  • 70型(2)
  • 80型(2)
  • 85型(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 55(1)
  • 68(1)
  • 75(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

テレビ台/テレビ設置金具 :「spc」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2bitstrong
3,798税込4,178
1箱
当日出荷
【商品重量】約1.3kg<br />【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】モニター壁掛け<br />【対応モニター】14~42インチ<br />【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【角度調節機能】Up and Down ±15°<br />Swivel 180°<br />【伸縮機能】60~480mm<br />【VESA規格に準拠】 Max 200*200<br />【Model名】RM-117A<br />【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。<br />【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。<br />【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。<br />【組立手順】Web掲載の<br />MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~26型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~26型対応,LED・LCD対応)bitstrong
1,998税込2,198
1箱
予約販売
【商品重量】約0.54kg<br />【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】モニター壁掛け<br />【対応モニター】10~26インチ<br />【耐荷重】10kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【角度調節機能】Up and Down ±15°<br />Swivel 180°<br />【伸縮機能】30~240mm<br />【VESA規格に準拠】 Max 100*100<br />【Model名】RM-210<br />【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。<br />【伸縮機能】30~240mmの範囲で伸縮可能な製品です。<br />【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。<br />【組立手順】Web掲載の<br />MH29(RM210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.54耐荷重(kg)10対応インチサイズ10~26型関連資料●MH29(RM210)_組立手順説明書(0.31MB)
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ40~80型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ40~80型対応,LED・LCD対応)bitstrong
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
【商品重量】約4.65kg<br />【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】モニター壁掛け<br />【対応モニター】40~80インチ<br />【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【角度調節可能】Up and Down±15°Up and Down ±15°/ Left and Right 120°<br />【VESA規格】200*200 to 600*400mm<br />【伸縮機能】55~500mm<br />【Model名】KM602<br />【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。<br />【伸縮機能】55~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。<br />【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。<br />【組立手順】Web掲載のBS-MH37-KR(KM602)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.65耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型関連資料(0.61MB)
TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応) bitstrongTVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)bitstrong
2,898税込3,188
1箱
6日以内出荷
商品重量:約0.8kg<br />材質:SPCC(冷間圧延鋼板)<br />取付方式:モニター壁掛け<br />対応モニター:10~32インチ<br />耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能<br />角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°<br />伸縮機能:30~400mm<br />VESA規格に準拠:Max 100*100<br />Model名:HY-210<br />色:黒
用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。<br />【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。<br />【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。<br />【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型関連資料BS-MH40-KR:組立説明書(0.14MB)
デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
【商品重量】約4.7kg<br />【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【対応モニター】17~27インチ<br />【角度調節機能】Up and Down ±90°<br /> Left and Right 180°<br />【モニター回転機能】360°調整可能<br />【モニター高さ調整】400mmまで調整可能<br />【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能<br />【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)<br />【Model名】T-2B <br />【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。<br />またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。<br />【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。<br />【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7耐荷重(kg)8
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応)bitstrong
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
【商品重量】約4.7kg<br />【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】モニター/テレビ壁掛け<br />【対応モニター】40~80インチ<br />【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°<br />【伸縮機能】60~498mm<br />【VESA規格】200×200 to 600×400mm<br />【Model名】CP502<br />【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。<br />【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。<br />【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。<br />【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.7耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型関連資料(0.22MB)
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応)bitstrong
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
【商品重量】約2.1kg<br />【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】天吊り方式<br />【対応モニター】14~42インチ<br />【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能<br />【角度調節機能】Up and Down ±45°<br /> Swivel ±180°<br />【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm <br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)<br />【Model名】RM-510 <br />【色】 黒
用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。<br />すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。<br />【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。<br />【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約2.1耐荷重(kg)40関連資料●MH30-KR(RM-510)組立手順説明書(0.32MB)
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応)bitstrong
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
【商品重量】約3.0kg <br />【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】モニター壁掛け<br />【対応モニター】32~60インチ<br />【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4°<br />【VESA規格】100*100 to 400*400mm<br />【伸縮機能】55~400mm<br />【Model名】P4<br />【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。<br />【伸縮機能】55~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。<br />【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4 での調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。<br />【組立手順】Web掲載のBS-MH35-KR(P4)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)3耐荷重(kg)35対応インチサイズ32~60型関連資料(1.76MB)
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ32~70型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ32~70型対応,LED・LCD対応)bitstrong
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
【商品重量】約5.0kg<br />【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】モニター壁掛け<br />【対応モニター】32~70インチ<br />【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°<br />【VESA規格】200*200 to 600*400mm<br />【伸縮機能】60~450mm<br />【Model名】KM202<br />【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。<br />【伸縮機能】60~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。<br />【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。<br />【組立手順】Web掲載のMH36-KR(KM202)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)5耐荷重(kg)40対応インチサイズ32~70型関連資料(0.48MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,898税込9,788
1個
当日出荷
【商品重量】約4.2kg<br />【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】モニター壁掛け<br />【対応モニター】26~55インチ<br />【角度調節機能】Up and Down ±15°<br /> Swivel 120°<br />【伸縮機能】110~450mm<br />【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)<br />【Model名】RM-201B <br />【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。<br />【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。<br />【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約4.2耐荷重(kg)50関連資料●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応)bitstrong
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
●【商品重量】約6.5kg<br />●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />●【取付方式】モニター壁掛け<br />●【対応モニター】40~85インチ<br />●【角度調節機能】Up +8° Down -5°<br /> Swivel 160°<br /> 詳細な角度調整機能は画像を参照ください。<br />●【伸縮機能】60~500(mm)<br />●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能<br />●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm) <br />●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能<br />●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)<br />●【Model名】RM-P65 <br />●【色】黒
用途●【伸縮機能】60~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。<br />●【角度調節機能】上下に+8°/-5°、左右160°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。<br />●【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。<br />●【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約6.5耐荷重(kg)68対応インチサイズ40~85関連資料組立説明書(1.65MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)bitstrong
4,498税込4,948
1箱
7日以内出荷
【商品重量】約0.85kg<br />【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】モニター壁掛け<br />【対応モニター】26~63インチ<br />【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【角度調節機能】Up and Down ±15°<br />【VESA 規格に準拠】200*200 To 400*400mm<br />【Model名】RM-006<br />【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい<br />【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。<br />【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)約0.85耐荷重(kg)50対応インチサイズ26~63インチ
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応)bitstrong
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
【商品重量】約1.5kg <br />【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】モニター壁掛け<br />【対応モニター】32~70インチ<br />【耐荷重】75kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【角度調節可能】Tilt Degree±15°<br />【VESA規格】200*200 to 600*400mm<br />【Model名】C55<br />【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。<br />【角度調節機能】Tilt Degree±15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。<br />【組立手順】Web掲載のMH13-KR2RT(C55)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.5耐荷重(kg)75対応インチサイズ32~70型関連資料(0.15MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)、モデル2 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)、モデル2bitstrong
7,498税込8,248
1箱
6日以内出荷
【商品重量】約2.0kg<br />【材質】Durable power-coated finish(耐久性のあるパワーコーティング仕上げ)、SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】モニター壁掛け<br />【対応モニター】26~63インチ<br />【耐荷重】55kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【角度調節機能】Up and Down ±15°<br />【VESA 規格に準拠】MAX 400x400<br />【Model名】RM-005<br />【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい<br />【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。<br />【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)約2.0耐荷重(kg)55対応インチサイズ26~63インチ
テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,32~65型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,32~65型対応,LED・LCD対応)bitstrong
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
【商品重量】約11.5kg<br />【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き <br />【対応モニター】32~65インチ<br />【最大高度】1800mm<br />【モニターの高さ調整】5段階(90mm間隔):1020~1380mm <br />【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm<br />【Model名】mobile - trolly 1500 <br />【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。<br />モニター高さ調整:5段階分の高さ調節が可能です。<br />棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。<br />角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)<br />サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。<br />取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。<br />多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。<br />組立手順:Web掲載のBS-STD3011HT(mobile - trolly 1500)_組立手順説明書を参照してください。質量(kg)12長さ(cm)180関連資料(0.57MB)
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応)bitstrong
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
【商品重量】約4.8kg<br />【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】モニター/テレビ壁掛け<br />【対応モニター】40~60インチ<br />【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°<br />【伸縮機能】60~400mm<br />【VESA規格】200×200 to 600×400mm<br />【Model名】HT600<br />【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。<br />【伸縮機能】60~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。<br />【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)<br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。<br />【組立手順】Web掲載のMH33(HT600)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.8耐荷重(kg)35対応インチサイズ40~60型関連資料(0.57MB)
テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,37~70型対応,LED・LCD対応) bitstrongテレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,37~70型対応,LED・LCD対応)bitstrong
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
【商品重量】約11.5kg<br />【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き <br />【対応モニター】37~70インチ<br />【最大高度】1800mm<br />【モニターの高さ調整】10段階(50mm間隔):960~1410mm <br />【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm<br />【Model名】1600 <br />【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。<br />モニター高さ調整:10段階分の高さ調節が可能です。<br />棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置できます。高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。<br />角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)<br />サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。<br />取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。<br />多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。<br />組立手順:Web掲載のBS-STD3012(RM1600)_組立手順説明書を参照してください。質量(kg)12長さ(cm)180関連資料(0.39MB)

テレビ』には他にこんなカテゴリがあります

spcc板特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら