商品豆知識
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~600×400に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
※初期設定で高さ位置を決めることができます。
ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。
事故およびけがの原因となります。
棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ32~75
耐荷重(kg)70(ディスプレイ60)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200
棚高さ(mm)約300~700
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)
保証期間初期不良のみのみ
55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です。標準装備のハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています。ブラケット中心位置が1446mm~1726mmで可動します。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。VESA取付け、100×100~684×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる大きめの棚板が1枚標準装備です。棚板は3段階で高さを変更することができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
仕様■個口数:2個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)■必要工具:プラスドライバー/ 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■総耐荷重:70kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75/100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400/800×400■高さ:1614~1874mm
耐荷重(kg)60
対応インチサイズ75インチ
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ディスプレイを低い位置に設置可能。75V型までのディスプレイを上向きにセット可能。
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能。
大型キャスター
用途スタジオ、テレビ局、イベントホール、ショッピングモール等に有効
付属品ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)約17.5
タイプロータイプ
キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×680×779
適合サイズ~75V型
キャスター径(Φmm)100
角度調整範囲後方45度(任意調節可能)
関連資料(0.3MB)
総耐荷重(kg)120(取付モニター/ディスプレイ:80以下)
上下調整50mmピッチ 6段階
イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ
組立時間40分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数1
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
32~75インチ程度対応。
専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。
ブラケット中心位置が1400mm~1660mmで可動します。
VESA取付け200×100~600×400mmに対応しています。
レコーダーなどが置ける棚板1枚付きです。
TV会議用カメラを設置できるスタンド付きです。
外して使用することは可能です。
キャスターは4輪ともストッパー付きです。
付属品ディスプレイ取り付けネジ
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターあり
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ75インチ
総耐荷重(kg)50
アジャスターなし
組立人数2
対応VESA規格200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
32~75型までのディスプレイの搭載が可能です。前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。VESA取付け100×100~400×400に対応しています。支柱の高さは60mmピッチで*段階変更することができます。DVDプレイヤーや録画機器などを設置できる棚板が1枚標準装備です。底板には傷防止のフェルトが付いています。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:32インチ、最大:75インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)55
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
組立人数2
欲しいと思ったその場所に、高さや角度も自由自在。大画面モニター[32~75インチ]対応!。ハンドルで高さを簡単に調節できる。用途に合わせて簡単に回転できる。画面の角度も調整できる。ストッパー付きキャスターで暴走防止。有孔ボードやケーブルバンドで配線もすっきり。WEBカメラやPC、DVDプレーヤーなどものせられる
用途会議室で。学校や塾などの教室で。展示会やセミナー会場で。デジタルサイネージとして
セット内容本体、ケーブルバンド×2本、結束バンド×3本、組み立て用ネジ類×46個、モニター取り付け用ネジ類×40個、組み立て用工具×3本、取扱説明書(保証書付)
材質スチール、アルミニウム、プラスチック
質量(kg)24.3
耐荷重モニター 70kg、上棚 5kg(有孔ボード765g含む)、下棚 5kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)917×740×1340~1790(ブラケット上部まで / 上棚取り付け時、最長2148)
対応VESA規格 200×200mm、200×300mm、200×400mm、300×200mm、300×300mm、300×400mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、500×200mm、500×300mm、500×400mm、600×200mm、600×300mm、600×400mm
適合モニターサイズ32~75インチ
可動範囲(°)モニター傾斜 上5/下12、モニター回転 90
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
上下+5度~-10度、左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重60kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを3段階に変更可能です。(ブラケット中心値:583/647/711mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱内にケーブル通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチック
タイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
フレーム色ブラック
ディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:75インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:60kg
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
アジャスターなし
VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400
六角レンチ(mm)4
組立人数2
スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
37~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250~1650mm)。ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。+5°~-10°のチルト機能あり。移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU
寸法(mm)【付属スペーサー】約40
質量(kg)【対応ディスプレイ】最大50
キャスターあり
フレーム色ブラック
対応【ディスプレイ】32~75インチ
総耐荷重(kg)55
アジャスター約なし
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約30.3
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大40
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188
棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階)
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20
転倒角度(°)15(後方除く)
対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。熊本地震を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。
仕様組立時間の目安:約25分(大人2人)
付属品棚板、六角レンチ×1、スパナ×1、キャスター×4、本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、必ずお読みください、組立説明書
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~+40
耐荷重(kg)最大50
本体質量(kg)約23
棚板耐荷重(kg)最大5
使用湿度範囲20%~80%
ディスプレイ43~75型
保証期間1年間
棚板高さ調整(mm)約50
VESAマウント(mm)200×200~600×400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×81×156
高さ調節VESA 200mmピッチ:約400mm、VESA 300mmピッチ:約300mm、VESA 400mmピッチ:約200mm
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×400×20
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
ディスプレイスタンドプレヴィス マルチブラケット+杉パネルセットは、オフィスや会議室でのディスプレイ設置に最適なスタンドです。角度調整機能(0°と前傾5°)と高さ調整機能(100mmピッチで3段階)を備え、天井照明の映り込みを軽減します。堅牢な構造で、タッチパネルやデジタルペン使用時の揺れを抑えます。杉パネルが自然な風合いを加え、インテリアに調和します。
付属品ディスプレイ取付金具(マルチブラケット)
材質金属部:スチール、木部:国産杉材
材質(本体)国産杉材
キャスターあり
機能画面2段階角度調整、画面高さ3段階調整
天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。
すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。
【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約4.25
色黒
取付方式天吊り方式
耐荷重(kg)68.2
伸縮範囲(mm)最大717~1584の範囲で調整可能
適合サイズ32~75インチ
VESAマウント(mm)100×100~600×400
関連資料●MH20-KR(RMT560)_組立手順説明書(0.58MB)
モデルRM-T560
角度調節UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
テレビ台/テレビ設置金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。