電動自転車 :「電動三輪車大人用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「タイヤサイズ」から絞り込む
16(1)
20(1)
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、お仕事等
その他【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
全長(mm)1620
サイズ前20型後16型
全幅(mm)580
ランプ【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
適応身長(cm)128~
サドルの高さ(mm)670~805
走行距離(km)(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)29.9
バッテリー容量(Wh)361
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。