絞り込み
ブランド
その他・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
適応身長(cm)
120~・130~・140~・145~・150~・155~・160~
材質(フレーム)
その他・アルミ・スチール
バッテリー電圧(V)
24・25.2・25.5・36・36.5・48・100~240
バッテリー種類
リチウムイオン
適合規格
BAA適合
総質量(kg)
22.3・22.5・23.2・25・25.8・26・26.5・26.6・26.8・26.9・27・28.3・28.5・110.6・119.3・120・121.6・121.8・122.3・122.7・総質量(kg)をもっと見る
サドルの高さ(mm)
670~780・670~805・680~815・690~815・700~860・710~860・715~865・715~870・730~855・730~860・735~860・740~865・740~890・745~890・745~895・750~895・750~900・760~880・780~960・790~945・サドルの高さ(mm)をもっと見る
充電時間
2~3時間未満・3~4時間未満・4~5時間未満・5~6時間未満・6時間以上
全長(mm)
1000~・1500~・1600~・1700~・1800~
全幅(mm)
500~550未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満
ハンドル高さ(mm)
1000未満・1000~1100未満・1100~
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 電動自転車

202件中 201202
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリッター パナソニック サイクルテック(Panasonic)グリッターパナソニック サイクルテック(Panasonic)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。スリムバスケット横幅がスリムだから駐輪場でも停めやすいアルミ製スリムバスケット。ワイドテリーサドルレトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンドラクにスタンドが立てられる。大型サークル錠手軽に施錠ができるサークル錠を装備。フロントバスケット用エコバッグ
仕様●ハンドルバー:フラット●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満(変速3の位置)全長(mm)1595質量(kg)バッテリー:約2.2形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)925~975許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:302バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(28cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)24.6(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×1.95HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)715~870適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):42(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:別売品(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)110.6
ビビ・SL 24 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・SL 24パナソニック サイクルテック(Panasonic)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
ショッピングモデル(24型)業界最軽量の19kg台!優れた安定感足つきがよく、乗り降り簡単サドルの高さを従来品と比べて※ 約5cm低くし、最低地上高67cmに。足をつきやすいので乗り降りの時や、停車時も安心です。POINT02膝の負担を軽減膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れるサドル位置を後退させることで、ペダリングの膝の曲げ伸ばしの負担を軽減し、よりラクに漕ぐことができます。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1780質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)970~1010許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)19.8(バッテリーを含む)タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約3.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670~780適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)105.8
電動自転車