絞り込み
タイヤサイズ
  • 18
  • 6.5(1)
  • 14(1)
  • 16(11)
  • 20(77)
  • 24(16)
  • 26(42)
  • 27(10)
  • 27.5(3)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
走行距離(km)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
バッテリー容量(mAh)
  • 10000以上(1)
変速段数
  • 3(1)
  • 7(1)
適応身長(cm)
  • 130~(1)
  • 145~(2)
130~・145~
総質量(kg)
  • 87(1)
  • 106.8(1)
87・106.8
バッテリー電圧(V)
  • 25.2(2)
25.2
適合規格
  • BAA適合(1)
BAA適合
全長(mm)
  • 1000~(1)
  • 1500~(2)
1000~・1500~
バッテリー種類
  • リチウムイオン(3)
リチウムイオン
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(1)
3~4時間未満・4~5時間未満
サドルの高さ(mm)
  • 685~840(1)
  • 790~950(1)
685~840・790~950
全幅(mm)
  • 550~600未満(2)
550~600未満
ハンドル高さ(mm)
  • 1000未満(2)
1000未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(1)
Panasonic(パナソニック)・パナソニック サイクルテック(Panasonic)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイヤサイズ」から絞り込む
6.5(1)
14(1)
16(11)
18
20(77)
24(16)
26(42)
27(10)
27.5(3)
  • オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】 Panasonic(パナソニック)

    オフタイム 前18型/後20型 折り畳み電動アシスト自転車 2026年モデル【組立・整備済み品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    10日以内出荷
    ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
    用途街乗り、アウトドア、お仕事仕様リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付けブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ寸法(mm)(折りたたみ時)幅:490、長さ:880、高さ:670全長(mm)1520質量(kg)総車両:19(バッテリーを含む)、【バッテリー】約1.9【充電器】約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Zタイプ折りたたみペダル、施錠方式後輪:ワイヤ錠種類【バッテリー】リチウムイオンバッテリー形式【充電器】スタンド型電源(V)【充電器】交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)待機:【充電器】約0.5、【充電器】約140全幅(mm)570適合規格BAA適合制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームH形モーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995速度補助:24km/h未満許容積載荷重(kg)68(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)充電時間【充電器】約3.0時間スタンド1本スタンドバッテリー電圧(V)25.2-8Ah(14cells)ハンドル形状フラット形タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)乗車:149-185定格容量(W)ワット時:【バッテリー】202hサドルの高さ(mm)790-950軸間距離(mm)1047走行距離(km)(標準パターン)33km(アシストモード:「パワー」使用時)(充電1回)変速段数外装7段変速機タイプ外装7段シフト総質量(kg)最大:87(自転車+乗員+荷物)
  • パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム Panasonic(パナソニック)

    パナソニック電動折畳自転車26年モデル オフタイム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
    用途アウトドア等全長(mm)1520フレームアルミバッテリー8Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)19タイヤサイズ18インチ適応身長(cm)目安:149~185変速外装7段変速
  • ビビ・S・18 パナソニック サイクルテック(Panasonic)

    ビビ・S・18

    パナソニック サイクルテック(Panasonic)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    小さくて扱いやすい、18型タイヤのコンパクトモデル。コンパクトで扱いやすく、駐輪も場所を取らない!。タイヤサイズ18型、全長約1,490mmのコンパクト設計で駐輪時の出し入れがラクラクです。マンションのエレベーターに載せられるサイズなので、自室での保管にも最適です。
    仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1490質量(kg)バッテリー:約2.1形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)925~975許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:303バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)12(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)20.8(バッテリーを含む)タイヤサイズ18×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)139以上サドルの高さ(mm)685~840適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1000施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):42(パワーモード使用時)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)106.8
電動自転車