幼児用/子供用自転車 :「midi」の検索結果

幼児用・子供用自転車は、幼児や子供向けの自転車のこと。幼児用は12インチ~18インチ、子供用は20インチ~26インチ程度がおおよその目安です。幼児用自転車は、初めて自転車に乗ることを考慮してつくられており、補助輪付きタイプのものが多くあります。子供用自転車では走りやすさも重視され、変速機を備えたタイプの自転車が多いです。ペダルに滑りにくい加工を施したり、指の挟まりやすい部分にプロテクターを装備したりと安全性も重視されています。その一方で、デザイン性の高いものも多く、シティーサイクルタイプやスポーツタイプなど、好みに合わせて選択可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイヤサイズ」から絞り込む
22(1)
24
【折りたたみジュニア MTB 24インチ MJ824F CROSSBLAZEのおすすめポイント】 ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。 通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 24インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車 仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード 付属品取扱説明書 簡易工具 長さ(mm)1550 幅(mm)550 質量(kg)15 高さ(mm)890~940 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ24インチ 適応身長(cm)125~ 適応体重(kg)50以下 サドルの高さ(mm)650~770 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】830×390×850 変速段数6
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング