シティーサイクル :「クロスバイク用」の検索結果
シティーサイクルは、通勤や通学、お買い物など普段使いで使用することのできる自転車。大人から子供まで誰でも気軽に乗ることができます。オートライト、変速機付きといった便利さやパンクに強いタイヤを装備するなどの強靭さ、1キー2ロックによる防犯など自転車ごとにさまざま特徴があり、幅広い種類から選択可能です。また、軽快車タイプだけでなくスポーツサイクルを行うことのできるクロスバイクタイプもあり、さまざまなニーズに対応しています。
関連キーワード
材質アルミフレーム
ブレーキF:キャリパーブレーキ、R:キャリパーブレーキ
全長(mm)1740
タイプペダル:折りたたみ
全幅(mm)590
全高(mm)950
ハンドル折りたたみ
サドルの高さ(mm)855~1020
フレーム(mm)480
変速7
材質アルミフレーム
ブレーキF:ディスクブレーキ、R:ディスクブレーキ
全長(mm)1750
タイプペダル:固定
全幅(mm)580
全高(mm)980
サドルの高さ(mm)855~1035
フレーム(mm)500
変速3×8
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽快車
- シティーサイクル
- 折畳み自転車
- 幼児用/子供用自転車
- 電動自転車
- 電動アシスト自転車用充電池/充電器関連
- 三輪自転車
- 電動モビリティ関連
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。