「材質」から絞り込む
アルミ(55)
MKS定番SYLVANシリーズのツーリングタイプ
ランドナーやスポルティーフなどツーリング車ペダルの大定番。
1978年発売から35年以上経った今もなお人気を誇るロングセラー製品。
幅広な両面側板により、足の位置を調整しやすく、疲れを軽減。ロングライドに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。
用途ツーリング・街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)94×63
質量(g)391
ベアリングボールベアリング
色シルバー
仕様リフレクター付
材質アルミニウム
寸法(mm)98×63×27
質量(g)385
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のロードタイプ。
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。
従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。
高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。
トゥクリップを取り付けた際にも幅広の靴で使用可能、長距離ツーリングに最適。
クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクや、クラシカルなデザインのクロモリバイクに最適。
交換可能なネジ止め側板。
用途ロード、ツーリング、街乗り
質量(g)330
踏面幅(mm)横99×前後61
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「US-S」のEzyモデル
従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用
疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適
ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ
両面ビンディングしようとクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン
スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用)
キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(※外した際は付属のカバーに交換してください)
ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視
折りたたみ自転車や輪行に最適
付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード、輪行
色シルバー
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
付属品Ezy アダプターセット、バッグ、US-S クリートセット
材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属
質量(g)498(ペア):カバー装着時
ベアリングシールド&ブッシュ
踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
1ペア
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
アルミボディ&プレートの高強度折りたたみ両面踏みペダル
独自構造で高耐久性を実現
ボタンひとつで簡単に折りたたみできる為、小径車や輪行におすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
リフレクター付き
用途輪行、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質アルミニウム
質量(g)487g(ペア)
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)91×(前後)67
回転機構部まで研磨を施し、高精度ボールベアリングを採用したハイスペックモデル
全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群
高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計
取り替え可能な側板
日本自転車振興会(NJS)認定品
用途トラック
色サテンシルバー
仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミニウム(研磨仕上げ)、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)
質量(g)297
ベアリング高回転性能ボール
踏面幅(mm)(横)84×(前後)60
1ペア
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
用途オフロード・街乗り
材質ボディ・側板:アルミ
質量(g)約530
ベアリングボールベアリング
寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅)
モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
1ペア
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
BMXやMTBにおすすめ。
用途オフロード・街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
寸法(mm)98×61
質量(g)366
ベアリングボールベアリング
踏み面が6角形で乗りやすいエントリーモデル。
リフレクター付きで軽快車のカスタムにも最適。
用途ツーリング・オフロード・街乗り
色コズミックシルバー
仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み
材質アルミ/塗装
寸法(mm)90×86
質量(g)384
ベアリングボールベアリング
1組(2個)
¥3,898
税込¥4,288
13日以内出荷
MKS定番SYLVANシリーズのロードタイプ
クラシカルなスタイルで定番の人気を誇るロングセラー製品
クイル型側板なので、クリップ装着時に幅広の靴で使用可能。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。
用途ロード・ツーリング・街乗り
仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)99×61
質量(g)360
ベアリングボールベアリング
コンパクトサイズのプラットフォームペダル。
トゥクリップ使用の定番モデル。ツーリングや街乗りに最適です。
用途ツーリング・街乗り
仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可
材質アルミ
寸法(mm)70×78
質量(g)299
ベアリングボールベアリング
不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のツーリングタイプ。
左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリングは疲労を軽減。
ペダリング効率を高め長距離ツーリングやクオリティを求めるこだわりのアーバンバイクにおすすめ。
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。
従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。
高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。交換可能なネジ止め側板。
用途ツーリング、街乗り
質量(g)338
踏面幅(mm)横94×前後63
不動の人気を誇るMKSの定番「SYLVAN」シリーズのハイスペックモデル「NEXT」のロードタイプ。
脱着が簡単な「イージースーペリア」搭載モデル。
トゥクリップを取り付けた際にも幅広の靴で使用可能、長距離ツーリングに最適。
トリプルシールドベアリング採用により、なめらかで高い回転性能。
従来品よりも重量が軽く、また回転抵抗が少ない為、疲労を軽減しペダリング効率がアップ。
高級感のある鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。
クオリティを求めるこだわりのアーバンバイクや、クラシカルなデザインのクロモリバイクに最適。
交換可能なネジ止め側板。輪行に最適。
用途ロード、ツーリング、街乗り、輪行
質量(g)384
踏面幅(mm)横99×前後61
従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用したSPD対応ペダル
疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適
ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ
両面ビンディング仕様とクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン
スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用)
キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(外した際は付属のカバーに交換してください。)
ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視
付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード
色シルバー
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
付属品US-S クリートセット
材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属
質量(g)433(ペア):カバー装着時
ベアリングシールド&ブッシュ
踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
1ペア
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
アルミワンピースボディのペダル
力の伝達効率の良いロープロファイル設計
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、オフロード、街乗り
仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可
材質アルミニウム
質量(g)293(ペア)
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)100×(前後)62
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用
輪行にはもちろん、盗難防止にも最適
軽量のアルミボディ&アルミプレート(チタンカラー)
外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ツーリング、輪行、街乗り
色チタンカラー
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)
質量(g)414(ペア)
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)94×(前後)68
1ペア
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
複数のプレス曲げで成形された、波打つようなフォルムのアルミ合金製プレートを採用。その独特な見た目からAuroraと名付けました。W92×L95mmの幅広い踏面を確保しつつ、MKSの同サイズのペダルと比較して最も軽い。ユニークなプレート形状がもたらす適度な間隔で配置された突起と、コンケーブデザインが高いグリップをもたらします。シティライドは勿論、オフロードでも快適なペダリングを体感することができるでしょう。MKS定番の1/8インチサイズの鋼球を使ったカップ&コーンベアリングシステムを採用しています。構成部品は全て補修用の取り扱いがあり、長くご愛用、お付き合い頂けるペダルです。定番のSilver、Blackに加え、プレート色がAuroraのようにグラデーション変化するPurple/Silverの3色よりお選びいただけます。
寸法(mm)W92 × L95
ベーシックでリーズナブルなケージタイプペダル。
寸法(mm)97.5×78
質量(g)約280(ペア)
材質(ボディ)アルミ
スピンドルボロン
軸受種類ZUブッシュ
気を使わない耐久性がある定番モデル。毎日使うペダルだからこそ耐久性とスムーズな回転が必要。デイリーペダルはメンテナンスフリーでスムーズな回転を実現する DUベアリングを採用しており、気を遣うことなく毎日の酷使にも耐え得るペダル。トークリップ&ストラップの使用にもフィットする。
サイズ9/16"
質量(g)261
ポタリングや輪行に向くモデル。エントリー層でもよりスムーズなペダリングに役立つ FPシリーズの狭小シャフト。シールドベアリング。片面 SPD/片面フラット。ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン 2本(5mm)。クロモリシャフト(48mm)。グリスガンホール。8mmアーレンキー使用。クリート付属
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)328
ロードフラットの定番ペダル。シールドベアリングの両踏みネジピン式小ぶりなオリジナルアルミペダル。MTBの街乗りやクロス、コンフォート、小径車などなど、日本のフィールドにベストフィットするフラットペダル。シールドベアリングの滑らかなフィーリングも快適で、アーレンキータイプのピンも敢えて3mmと低く抑えており、過剰なピン高によるシューズへのダメージや不快感を解消している。ネジピン式。シールドベアリング。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)405
フットプリントシリーズのフラット面がラバー成形のモデル。編目のノンスリップデザインで優しい感触の枠面積の大きめのラバーは、スニーカーとの相性もバッチリ。小径車や折り畳み等で、ぶらり街散策等にも打ってつけ。片面 SPD/片面フラットスタイルラバー。スモールボールベアリング。クロモリシャフト。クリート付属
色BK&SL
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)358
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
フットプリントシリーズ「スポット」のSPDクリップレスモデル。スムーズなシールドベアリングを採用し、回転軸にグリスを投入できるグリスガンホールを設け、メンテナンス性も優れている。コンパクトでありながらフットプリントの形状はフラット面でも快適に靴底を捉えて足裏への感触は快適。シールドベアリング。片面 SPD/片面フラットスタイル。ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン2本(5mm)。クロモリシャフト。グリスガンホール。クリート付属
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)356
特徴:スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、ペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezy Superiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。
色シルバー
質量(g)575/pair
寸法(幅W×長さL)(mm)94×114
1ペア
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
特徴:FD-7 WIDEは、ツーアクションで素早く簡単に折りたためるフォールディングペダルです。人気フォールディングペダルFD-7の折り畳み機構をそのままに、進行方向の踏面幅を109.7mmまで増やしました。ペダル外周上に8つ、中央寄りに4つの突起が配置されており、雨天時でも高いグリップをもたらします。アルミ合金製のボディと独自構造により高い耐久性を実現しています。夜間走行時の安全性を高めるリフレクターが組み込まれています。Brompton、Tern、Dahon、Carryme などの折りたたみ自転車にマッチします。
色シルバー
寸法(幅W×長さL)(mm)92×110
1ペア
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
安定感抜群のふみ心地を誇るGAMMAにEzy Superir機能が追加。時代の価値観に左右されることなく、独自の哲学で乗りやすくて実用的・普遍的なモノづくりを追究し、サンフランシスコ郊外に工房を構えるRBW(リヴェンデル・バイシクル・ワークス)。彼らが愛用する「LAMBDA」ペダルに、滑り止めのスパイクピンを搭載した製品が「GAMMA」です。リヴェンデルの要望により開発がスタートし、ピンの高さから配置まで細かく監修・共同開発をしたブラッシュアップモデルは、独自の縦長設計に加えて、より滑りにくい踏み面となっております。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダル。側板は薄くよりスタイリッシュに進化。シルバー・モデルの本体は、ショットブラスト仕上げのマットなテクスチャを採用し、少し武骨でハードなイメージを演出。スパイクピンはスチール製で、耐食性の高いメッキ加工に加えて緩み止め材が施されています。六角穴付きM4ネジ式で、交換も可能。MKSオリジナルの簡単脱着機構EzySuperiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。
仕様トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質ボディ・側板:アルミ
質量(g)510
タイプ踏み面:両面
ベアリングボールベアリング
寸法(幅W×長さL)(mm)78×118(※サイズ表記:W=踏み面横幅、L=踏み面前後幅)
主な用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り
薄くてスモールデザインのCNC ペダル。
ペダルの中心を通常のペダル(53mm)より3mm短く(50mm)設定し、足の小さなライダーでもしっかりとペダルの中心に近い場所にパワーを伝えるように設定。
また、ピンの高さを付属のスペーサーで3mmから1mmまで1mmずつ調整可能なので、ダートからアーバンまで対応する。Kid's MTB に最適。
使用のDU ベアリングは高密度で精度の高いドイツメーカーのものを採用。
外側にはシールドベアリングを2個採用しているので、しっかりとペダリングパワーを伝える。
9/16”DU & カートリッジベアリングx2
6061 アルミボディー
クロモリスピンドル
スクリューピン(長さの調整可能)
質量(g/ペア)380
幅72×長さ92mmの広い踏面。側面には、ペダルストラップを通せる4.3×25mmのストラップホール。前後に圧入式のリフレクター(サイズ縦10.5mm×横56mm)。「Seahorse(タツノオトシゴ)」のような滑らかな曲線を意識しながら、美しさにこだわってペダルボディをデザイン。そのイメージのまま、Seahorseという商品名を採用しました。特徴は、軸中心から前方に5mmほどオフセットした形状です。ステップ前部に母指球がほどよく収まり、ペダルを踏んだときの一体感を得ることができます。アルミ合金の本体と一体成型されたピンが、ソールにほどよく食い付きます。とくにスニーカーとの相性がよく、快適なペダリング性能を演出します。
質量(g)340 (ペア)
寸法(mm)踏面:幅72×長さ92、ストラップホール:4.3×25
寸法(縦×横)(mm)リフレクター:10.5×56
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
1ペア
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43までのサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状。前モデルに対しさらにダイレクト感を増す16mmの薄さを実現。
重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーにigus製 LLグライドブッシュと低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
材質(本体)A380アルミニウム
ベアリングigus製 LLグライドブッシュ(インナー)/エンデューロ製カートリッジ(アウター)
寸法(mm)100×100
質量(g)439
仕様ペダル軸:SCM415 鍛造クロモリ
靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43以上のサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状。前モデルに対しさらにダイレクト感を増す16mmの薄さを実現。
重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーにigus製 LLグライドブッシュと低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
材質(本体)A380アルミニウム
ベアリングigus製 LLグライドブッシュ(インナー)/エンデューロ製カートリッジ(アウター)
寸法(mm)114×111
質量(g)494
仕様ペダル軸:SCM415 鍛造クロモリ
「マレット 3」は、インナーボディを軽量なA380アルミニウムに材質を変更し強度アップ、フラットペ ダル感覚で使えるクリップレスペダルです。
52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップ、アウターにENDURO製高耐久カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ブッシングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ
材質(本体)6061-T6+A380アルミ
ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール
質量(g)508
仕様ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、リリースアングル:15度、20度
コンパクトで軽量なビンディングペダルです。
ステンレスボディとニードルベアリングの耐久力。
4面キャッチで最適な泥の排出が可能です。
調節可能なリリースアングル。
コンパクトで軽量なビンディングペダルです。
ステンレスボディ採用のスタンダードモデル。
4面キャッチで最適な泥の排出が可能です。
調節可能なリリースアングル。
ソールの形状に合わせ、カーブしたラージプラットフォームを採用しペダリングの安定性を確保しました。
確実にシューズをキャッチする4面ステップイン。
材質本体:6061-T6+A380アルミ、ウイング部:17-4 HP ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー/igus製 LLグライドブッシュ アウター/エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール
仕様リリースアングル:15度、20度
質量(g)499
縦に大きな踏み面と吸盤状のグリップが特徴的な「LAMBDA」をブラッシュアップしたスパイクピン搭載モデル
実用的かつ普遍的なモノづくりを追及するRBW (リヴェンデル・バイシクル・ワークス)がピンの高さや配置まで細かく監修
「LAMBDA」に比べ側板を薄くすることでスタイリッシュな印象を与え、シルバーはショットブラスト仕上げによるテクスチャが武骨でハードなイメージをプラス
独自の縦長設計に加え、より滑りにくい踏み面にすることで日常だけでなくグラベルロードにも最適
街乗りからオフロードまで推奨する安定感のある両面踏みタイプ
付属のスパイクピンは六角穴付きM4ネジ式で取り替えも可能
用途オフロード、街乗り
材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅(W)78×踏面前後幅(L)118
質量(g)450
1
2
3
次へ
『ペダル・トゥクリップ』には他にこんなカテゴリがあります
- ペダル
- トゥクリップ他
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。