「材質」から絞り込む
グラスファイバー(2)
樹脂(1)
薄口なボディーでスムーズな回転の低コストを実現したメンテナンスフリーペダル。全11色とカラーが豊富でクロスバイクのコーディネートに人気。縦に長い踏み面がより安心感を得られる
質量(g)約330(ペア)
軸径(inch)9/16”
フットプリントペダルの両踏みタイプ。非常にコンパクトな設計の足裏形状はピンポイントでシューズにフィットする。バイクの存在感を損なうことのないプチ感覚で、小径車などにも合わせやすい。グリスガンホール付き。ネジピン式 (3mm)。シールドベアリング。ネジピン 3本(3mm)& ボルトピン2本(5mm)。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)340
ロードフラットの定番ペダル。シールドベアリングの両踏みネジピン式小ぶりなオリジナルアルミペダル。MTBの街乗りやクロス、コンフォート、小径車などなど、日本のフィールドにベストフィットするフラットペダル。シールドベアリングの滑らかなフィーリングも快適で、アーレンキータイプのピンも敢えて3mmと低く抑えており、過剰なピン高によるシューズへのダメージや不快感を解消している。ネジピン式。シールドベアリング。クロモリシャフト
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)405
フットプリントシリーズ「スポット」のSPDクリップレスモデル。スムーズなシールドベアリングを採用し、回転軸にグリスを投入できるグリスガンホールを設け、メンテナンス性も優れている。コンパクトでありながらフットプリントの形状はフラット面でも快適に靴底を捉えて足裏への感触は快適。シールドベアリング。片面 SPD/片面フラットスタイル。ネジピン 3本(3mm)&ボルトピン2本(5mm)。クロモリシャフト。グリスガンホール。クリート付属
軸径(inch)9/16
質量(g/ペア)356
薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル
グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置
ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能
シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現
高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
材質樹脂
寸法(mm)108×108×21
質量(g)302
ベアリングシールド/DU
スピンドルクロモリ
アルミボディーでありながら薄さ18mmを実現し軽量化に成功。回転部もカートリッジベアリングを採用することでスムーズなペダリングを提供。踏み面も広く、片面10 本のピンがソールをしっかり受け止める
質量(g)約429(ペア)
軸径(inch)9/16”
リフレクターを搭載したベーシックな低価格ペダルです。プラスチック製のペダル本体は、耐衝撃性に優れます。
用途ボディ:PP樹脂。サイズ:W95 x L72。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :装着済。おすすめ用途:街乗り。重量:330g。1/2インチ芯仕様
色ホワイト
1ペア
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
GRAFIGHT-XXの細口(BC1/2)タイプ
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87
質量(g)440
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87
質量(g)440
『ペダル・トゥクリップ』には他にこんなカテゴリがあります
- ペダル
- トゥクリップ他
ペダル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。