ペダル :「クロスバイク用」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
アルミ(6)
両面踏みワンピースボディ。
ロードバイクエントリーユーザーに大人気モデル。
クロスバイクなどにも最適です。
用途ロード・ツーリング・街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質アルミ
寸法(mm)93×66
質量(g)335
ベアリングボールベアリング
アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量ペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)
質量(g)303
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)85×(前後)64
アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質アルミニウム
質量(g)343
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「Promenade」のEzyモデル
アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量タイプ
両面踏みで乗りやすく、ツーリングや街乗りに最適
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
アルミボディ&プレートで、プレートは交換が可能
用途ツーリング、街乗り、輪行
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)
質量(g)351
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)85×(前後)64
MKS定番SYLVANシリーズのコンフォートタイプ
コンパクトな両面踏みでクロスバイクなど気軽に乗るのに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。
用途ツーリング・街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)79×61
質量(g)343
ベアリングボールベアリング
TOURING-LITEの側板を7mm短くして軽量化し、より小回りが利くコンパクトデザイン
全面研磨仕上げアルミボディ&プレート
力の伝達効率が良いスーパーロープロファイルデザイン
防水&防塵のシールドメカニズム仕様
トゥクリップとトゥストラップの装着が可能(フィットアダプター付き)
高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにもおすすめ
取り替え可能な側板
用途ロード、ツーリング、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)
質量(g)312(ペア)
ベアリング高回転性能ボール
踏面幅(mm)(横)86×(前後)69
『ペダル・トゥクリップ』には他にこんなカテゴリがあります
- ペダル
- トゥクリップ他
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。