「材質」から絞り込む
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70
材質樹脂
質量(g)340
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。
色ブラック
質量(g)330
本体寸法(mm)110×100
取付ネジ径9/16
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
色シルバー
仕様リフレクター付
材質アルミニウム
寸法(mm)98×63×27
質量(g)385
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

MTBペダル
モノタロウ
¥569
税込¥626
MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
色ブラック
材質樹脂
寸法(mm)107×95.5×28
ベアリング2DU
スピンドルボロン
寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。
リフレクター付き。
材質アルミニウム
寸法(mm)99.7×63.2×23.5
質量(g)254
ラバーグリップ採用でスリップを防止します。
ラバーグリップが湾曲(凹)した形状で、グリップ力を高めます。
アルミボディ採用、リフレクター付属、ボールベアリングでコストパフォーマンスに優れています。
色シルバー/ブラック
仕様リフレクター付
材質アルミニウム/樹脂
寸法(mm)102×69×25
質量(g)312
ベアリングボール
スピンドルボロン
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
一般的な軽快車に使用されているスタンダードなペダルです。
用途ペダルの交換時にご使用下さい。
材質樹脂
軸径(Φmm)14
質量(g)359
狭い場所での収納に便利な折りたたみ式ペダル
材質本体=ポリプロピレン(クラスファイバー含有) アルミ 合成ゴム、シャフト=鉄
質量(g)500
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×70×32(シャフト含まず)
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質アルミニウム
質量(g)343
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
片側SPD、 反対側はフラット。
ライトアクションビンディングによりステップイン & アウトがより簡単に。
悪天候時用にフラット側はグリップ力を向上。
BENEFIT close。便利なロードツーリングペダル。
市街地でのライディングに最適化なマルチコンディション。
CTまたはMTシューズに最適。
色ダークグレイ
仕様【ビンディング】clvSHICSingleSided、【付属クリート】SM-SH56、【オプションクリート】SM-SH51、【ペダルタイプ】Multi-purpose (SPD/Flat)、【リフレクター】SM-PD68
質量(g)383
機能シールド構造、クリート保持力調整、カートリッジ軸
アズワン品番64-9595-98
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
1袋(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
気を使わない耐久性がある定番モデル。毎日使うペダルだからこそ耐久性とスムーズな回転が必要。デイリーペダルはメンテナンスフリーでスムーズな回転を実現する DUベアリングを採用しており、気を遣うことなく毎日の酷使にも耐え得るペダル。トークリップ&ストラップの使用にもフィットする。
サイズ9/16"
質量(g)261
人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。
用途オフロード・街乗り
材質ボディ・側板:アルミ
質量(g)約530
ベアリングボールベアリング
寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅)
モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
誤って外れることがない最強のトラック競技専用ペダル。トゥクリップとストラップを併用することもできます。それにより、誤ってペダルが外れることを防ぐ究極のセキュリティ性能を提供します。プラスチック製のMC-1クリートと必要な装着パーツが付属します。MC-1クリートは、3穴のシューズと互換性があります。プラスチック製のクリートに頼りたくない人のために、アルミ製のMC-3 EXA専用クリート(別売り)もご用意しています。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/つや消しアルマイト。サイズ:W84 x L60。踏み面:片面。ベアリング:高回転性能ボールベアリング。トウクリップ装着 :必須。リフレクター :取付不可。おすすめ用途:トラック。重量:335g
1ペア
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ノンスリップペダル 一般車用。乗ってみて実感!やっぱり普通のペダルとは違います。
用途ペダル(一般車用)
色グレー
質量(g)397
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×30×72
1ペア(2個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
マレットDHに比べ12%小型化、50gの軽量化を実現しました。
52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップしました。
シューズとペダルのフィット感を高めるニュー・トラクション・パッド・テクノロジー採用しました。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ベアリングを採用。
さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ。
材質本体:CNCアルミ ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス
オフロードからアーバンスタイルまで、多目的に使用できるフラットペダル
靴を痛めにくいスパイクピン採用で普段の靴でも気軽に使用可能
ペダル中心に向かってわずかに凹状になっているコンケーブ設計で吸いつくように足位置を安定
トリプルシールドベアリングでなめらかで快適な回転性能
ショットブラスト仕上げでスタイリッシュな外観
両面踏みで踏みやすい設計
クリップレスストラップが取付可能
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質アルミニウム
仕様踏み面:両面、ベアリング:トリプルシールドベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
寸法(mm)踏面横幅W84×踏面前後幅L110(有効踏面92)
質量(g)381
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『ペダル・トゥクリップ』には他にこんなカテゴリがあります
- ペダル
- トゥクリップ他
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。