絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業(4)
厚さ(mm)
  • 0.8
  • 0.2(1)
  • 0.3(4)
  • 0.45(4)
  • 0.5(13)
  • 1(14)
  • 1.5(12)
  • 2(12)
  • 2.5(12)
  • 3(9)
  • 3.17(3)
  • 4(8)
  • 5(7)
  • 6.35(1)
絶縁破壊電圧(kV)
  • 14(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
熱伝導率(W/mk)
  • 2(1)
硬さ
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 88(1)
熱抵抗値(℃/W)
  • 1.1(1)
  • 1.6(1)
  • 2.6(2)
1.1・1.6・2.6
密度(g/cm3)
  • 2.2(2)
  • 2.6(1)
  • 2.9(1)
2.2・2.6・2.9
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.45(4)
0.5(13)
0.8
1(14)
1.5(12)
2(12)
2.5(12)
3(9)
4(8)
5(7)
放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業放熱シリコーン キャップタイプ信越化学工業
48,980税込53,878
1箱(500枚)
16日以内出荷
茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35
放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業放熱シリコーン キャップタイプ信越化学工業
36,980税込40,678
1箱(500枚)
15日以内出荷から62日以内出荷
暗青色硬さ80伸び(%)110難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8体積抵抗率(MΩ・m)1
放熱シリコーン チューブタイプ 信越化学工業放熱シリコーン チューブタイプ信越化学工業
28,980税込31,878
1箱(500枚)
16日以内出荷
厚さ(mm)0.8暗青色タイプ一般、チューブ硬さ80伸び(%)110絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0引張強度(MPa)5.7密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)8耐電圧(kV)13体積抵抗率(MΩ・m)1熱抵抗値(℃/W)2.6
放熱シリコーン キャップタイプ 信越化学工業放熱シリコーン キャップタイプ信越化学工業
36,980税込40,678
1箱(500枚)
16日以内出荷
赤褐色タイプ中熱伝導、キャップ硬さ88伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3.2密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5比誘電率 50Hz6誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.8体積抵抗率(MΩ・m)3.2

基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります

放熱用シリコーン