絞り込み
ブランド
  • BERGQUIST(3)
厚さ(mm)
  • 3.17
  • 0.2(1)
  • 0.3(4)
  • 0.45(4)
  • 0.5(13)
  • 0.8(4)
  • 1(14)
  • 1.5(12)
  • 2(12)
  • 2.5(12)
  • 3(9)
  • 4(8)
  • 5(7)
  • 6.35(1)
熱伝導率(W/mk)
  • 1(1)
  • 5(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.45(4)
0.5(13)
0.8(4)
1(14)
1.5(12)
2(12)
2.5(12)
3(9)
4(8)
5(7)
ウルトラソフト放熱シート BERGQUISTウルトラソフト放熱シートBERGQUIST
19,980税込21,978
1枚ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
非常に柔らかい放熱シートです。より優れた柔軟性でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコン長さ(mm)406幅(mm)203硬度5(ASTMD2240)難燃性V-0(UL94)熱伝導率(W/mk)1危険物の類別非危険物
放熱パッド HC3.0 BERGQUIST放熱パッド HC3.0BERGQUIST
29,980税込32,978
1枚ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
熱伝導率に優れております(熱伝導率:3.0W/m・K)。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。長さ(mm)406幅(mm)203材質シリコン熱伝導率(W/mk)5硬度(ASTMD2240)15難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物
放熱パッド HC5.0 BERGQUIST放熱パッド HC5.0BERGQUIST
37,980税込41,778
1枚ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
熱伝導率に非常に優れております。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコン長さ(mm)406幅(mm)203硬度35(ASTMD2240)難燃性V-0(UL94)熱伝導率(W/mk)5危険物の類別非危険物

基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります

放熱用シリコーン