絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業(2)
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
絶縁破壊電圧(kV)
  • 16(1)
  • 21(1)
熱伝導率(W/mk)
  • 3.3(1)
硬さ
  • 20(1)
  • 90(1)
熱抵抗値(℃/W)
  • 0.35
  • 0.11(1)
  • 0.15(1)
  • 0.26(1)
  • 0.3(1)
  • 0.32(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(2)
  • 0.42(1)
  • 0.45(1)
  • 0.46(1)
  • 0.48(2)
  • 0.49(1)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.68(1)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.7(3)
  • 2.6(3)
密度(g/cm3)
  • 1.5(1)
  • 3.1(1)
1.5・3.1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.5(1)
1(1)
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5(1)
高硬度放熱シリコーン TC-BG 信越化学工業高硬度放熱シリコーン TC-BG信越化学工業
34,980税込38,478
1箱(500枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。
仕様補強層:ガラスクロス白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2信越化学工業
49,980税込54,978
1箱(5枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35

基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります

放熱用シリコーン