絞り込み
ブランド
  • BERGQUIST
  • 信越化学工業(26)
  • サンハヤト(22)
  • 積水ポリマテック(19)
  • Shiu Li Technology(旭立科技)(13)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • 竹内工業(7)
  • Taica(6)
  • ホーザン(2)
  • アズワン(1)
  • エンジニア(1)
  • サカセ化学工業(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • アトム興産(1)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(1)
  • WEICON(1)
  • アイネックス(1)
  • タナック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラソフト放熱シート BERGQUISTウルトラソフト放熱シートBERGQUIST
7,798税込8,578
1枚ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
非常に柔らかい放熱シートです。より優れた柔軟性でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコン長さ(mm)406幅(mm)203硬度5(ASTMD2240)難燃性V-0(UL94)熱伝導率(W/mk)1危険物の類別非危険物
放熱パッド HC3.0 BERGQUIST放熱パッド HC3.0BERGQUIST
12,980税込14,278
1枚ほか
9日以内出荷から12日以内出荷
熱伝導率に優れております(熱伝導率:3.0W/m・K)。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。長さ(mm)406幅(mm)203材質シリコン熱伝導率(W/mk)5硬度(ASTMD2240)15難燃性(UL94)V-0危険物の類別非危険物
放熱パッド HC5.0 BERGQUIST放熱パッド HC5.0BERGQUIST
14,980税込16,478
1枚ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
熱伝導率に非常に優れております。非常に柔らかい素材でエアギャップ、粗さが有る表面の電子デバイスとヒートシンク間の隙間を埋めます。また電気絶縁性と難燃性に優れております。
用途パソコン内部の放熱。ヒートシンク間と半導体の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコン長さ(mm)406幅(mm)203硬度35(ASTMD2240)難燃性V-0(UL94)熱伝導率(W/mk)5危険物の類別非危険物

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

基板実装用薬品