絞り込み
ブランド
- BERGQUIST
- 3M(スリーエム)(11)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- NOK(1)
- Shiu Li Technology(旭立科技)(13)
- T-Global(3)
- Taica(6)
- アイネックス(2)
- エクシール(2)
- エスコ(1)
- サカセ化学工業(1)
- サンハヤト(18)
- ノースサイド(2)
- ホーザン(2)
- ワイドワーク(8)
- 信越化学工業(33)
- 北川工業(4)
- 積水ポリマテック(20)
- 竹内工業(8)
- ブランドをもっと見る

熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入
BERGQUIST¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷Bergquist Sil-pad 2000。Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391アズワン品番65-8053-19危険物の類別非危険物