38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
リング ステンレス製 モノタロウリング ステンレス製モノタロウ(9件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として材質SUS316
ステンレス楕円リンク 水本機械製作所ステンレス楕円リンク水本機械製作所(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リンク
楕円リンク ステンレス製 TRUSCO楕円リンク ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1袋(2個)ほか
当日出荷
同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
Cリンク ステンレス製 水本機械製作所Cリンク ステンレス製水本機械製作所
639税込703
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
クイックリンク ステンレス製 PEGUETクイックリンク ステンレス製PEGUET
799税込879
1個
当日出荷
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ
ステンレス ワリカン ひめじやステンレス ワリカンひめじや
129税込142
1個
8日以内出荷
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)4種類リンク寸法L(mm)24使用荷重(kg)7寸法D(mm)3寸法W(mm)5
G-100 カップリング YOKEG-100 カップリングYOKE
2,198税込2,418
1個
当日出荷
チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。 ハンマーで簡単に接続できます。
用途チェーンと各種金具の接続用として材質合金鋼
クイックリンク アルミ製 PEGUETクイックリンク アルミ製PEGUET
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質アルミ種類リングキャッチ
クイックリンク スチール製 PEGUETクイックリンク スチール製PEGUET
339税込373
1個
当日出荷
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ
ステンレスCカン コンドーテックステンレスCカンコンドーテック
629税込692
1個
5日以内出荷
材質ステンレス種類リンク
ステンレス Cリンク アイアイステンレス Cリンクアイアイ
279税込307
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレスSUS304種類リンク
8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-20材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)8使用荷重(kg)350表面処理研磨リング内寸(mm)50×30
Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら)Cカン ステンレス製AIOULE(ふじわら)
329税込362
1個
4日以内出荷
SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス Jリンク 水本機械製作所ステンレス Jリンク水本機械製作所
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入り入数20
ステンレス ワイドスピードキャッチ 水本機械製作所ステンレス ワイドスピードキャッチ水本機械製作所
899税込989
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。 太物との接続ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
プラスチック スクリュージョイント FIRST PRO(ファーストプロ/水上)プラスチック スクリュージョイントFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
219税込241
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレン樹脂種類リンク線径(Φmm)6
10.0x60mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ10.0x60mm 楕円リング(ステンレス製)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-22材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)10使用荷重(kg)600表面処理研磨リング内寸(mm)60×40
3.0x19mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ3.0x19mm 楕円リング(ステンレス製)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-16材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)3使用荷重(kg)70表面処理研磨リング内寸(mm)19×6
ステンレス ワリカン ひめじやステンレス ワリカンひめじや
179税込197
1個
5日以内出荷
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)8種類リンク
”ナス型リンク” クロスビー”ナス型リンク”クロスビー
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに。トラスコ品番115-1507材質合金鋼基本使用荷重(t)7.6寸法D(mm)63.5寸法B(mm)127寸法C(mm)197寸法T(mm)32
クロメート鉄Cリンク ハイロジッククロメート鉄Cリンクハイロジック
399税込439
1個
3日以内出荷
荷役金物
材質
楕円リング(ステンレス製) エスコ楕円リング(ステンレス製)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
ステンレス クイックキャッチ 水本機械製作所ステンレス クイックキャッチ水本機械製作所
719税込791
1袋
4日以内出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス Cリング ハイロジックステンレス Cリングハイロジック
799税込879
1個
3日以内出荷
材質ステンレス種類リンク
プラスチック Oカン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)プラスチック OカンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
28税込31
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ポリエチレン樹脂白(ホワイト)種類リンク
11.0x70mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ11.0x70mm 楕円リング(ステンレス製)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-23材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)11使用荷重(kg)650表面処理研磨リング内寸(mm)70×45
6.0x31mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ6.0x31mm 楕円リング(ステンレス製)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-19材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)6使用荷重(kg)250表面処理研磨リング内寸(mm)31×18
5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-18材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)5使用荷重(kg)150表面処理研磨リング内寸(mm)28×16
4.0x26mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ4.0x26mm 楕円リング(ステンレス製)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-17材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)4使用荷重(kg)90表面処理研磨リング内寸(mm)26×12
ステンレス Cカン ひめじやステンレス Cカンひめじや(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から16日以内出荷
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類リンク
ステンレス ワリカン ひめじやステンレス ワリカンひめじや
209税込230
1個
6日以内出荷
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)20種類リンク寸法L(mm)31使用荷重(kg)30寸法D(mm)6寸法W(mm)9
ステンレス ワリカン ひめじやステンレス ワリカンひめじや
219税込241
1個
5日以内出荷
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)13種類リンク寸法L(mm)28使用荷重(kg)20寸法D(mm)5寸法W(mm)8
ステンレス 楕円リンク 水本機械製作所ステンレス 楕円リンク水本機械製作所
259税込285
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Cリンク 内長各種 水本機械製作所ステンレス Cリンク 内長各種水本機械製作所
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
アルック フットボール 水本機械製作所アルック フットボール水本機械製作所
399税込439
1個
翌々日出荷
質量(g)26種類リンク
アルック サカナ レッド 水本機械製作所アルック サカナ レッド水本機械製作所
449税込494
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)
アルック サカナ ブルー 水本機械製作所アルック サカナ ブルー水本機械製作所
449税込494
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)
マスターリンク イーグルクランプマスターリンクイーグルクランプ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類リンク

リンク』には他にこんなカテゴリがあります

楕円リンク