37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • リング ステンレス製 モノタロウ

    リング ステンレス製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のリングです。
    用途ロープ等の先端金具として材質SUS316
  • ステンレス楕円リンク 水本機械製作所

    ステンレス楕円リンク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • クイックリンク ステンレス製 PEGUET

    クイックリンク ステンレス製

    PEGUET
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ
  • 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO

    楕円リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
  • G-100 カップリング YOKE

    G-100 カップリング

    YOKE
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    チェーンとフック、マスターリンクとに接続金具です。 ハンマーで簡単に接続できます。
    用途チェーンと各種金具の接続用として材質合金鋼
  • Cリンク ステンレス製 水本機械製作所

    Cリンク ステンレス製

    水本機械製作所
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷
    2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • ステンレス Jリンク 水本機械製作所

    ステンレス Jリンク

    水本機械製作所
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入り入数20
  • Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Cカン ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • クイックリンク スチール製 PEGUET

    クイックリンク スチール製

    PEGUET
    339税込373
    1個
    当日出荷
    一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ
  • ステンレスCカン コンドーテック

    ステンレスCカン

    コンドーテック
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス種類リンク
  • 8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-20材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)8使用荷重(kg)350表面処理研磨リング内寸(mm)50×30
  • ステンレス Cリング ハイロジック

    ステンレス Cリング

    ハイロジック
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス種類リンク
  • ステンレス Cリンク アイアイ

    ステンレス Cリンク

    アイアイ
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレスSUS304種類リンク
  • 11.0x70mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    11.0x70mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-23材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)11使用荷重(kg)650表面処理研磨リング内寸(mm)70×45
  • 5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-18材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)5使用荷重(kg)150表面処理研磨リング内寸(mm)28×16
  • 4.0x26mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    4.0x26mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-17材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)4使用荷重(kg)90表面処理研磨リング内寸(mm)26×12
  • ステンレス Cカン ひめじや

    ステンレス Cカン

    ひめじや(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類リンク
  • ステンレス ワリカン ひめじや

    ステンレス ワリカン

    ひめじや
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)8種類リンク
  • ”ナス型リンク” クロスビー

    ”ナス型リンク”

    クロスビー
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
    用途半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに。トラスコ品番115-1507材質合金鋼基本使用荷重(t)7.6寸法D(mm)63.5寸法B(mm)127寸法C(mm)197寸法T(mm)32
  • クロメート鉄Cリンク ハイロジック

    クロメート鉄Cリンク

    ハイロジック
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    荷役金物
    材質
  • ステンレス ワイドスピードキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス ワイドスピードキャッチ

    水本機械製作所
    899税込989
    1袋
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。 太物との接続ができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • ステンレス クイックキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス クイックキャッチ

    水本機械製作所
    719税込791
    1袋
    4日以内出荷
    ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。
    用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • クイックリンク アルミ製 PEGUET

    クイックリンク アルミ製

    PEGUET
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質アルミ種類リングキャッチ
  • プラスチック スクリュージョイント FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    プラスチック スクリュージョイント

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエチレン樹脂種類リンク線径(Φmm)6
  • プラスチック Oカン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    プラスチック Oカン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    28税込31
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ポリエチレン樹脂白(ホワイト)種類リンク
  • 10.0x60mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    10.0x60mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-22材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)10使用荷重(kg)600表面処理研磨リング内寸(mm)60×40
  • 6.0x31mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    6.0x31mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-19材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)6使用荷重(kg)250表面処理研磨リング内寸(mm)31×18
  • 3.0x19mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ

    3.0x19mm 楕円リング(ステンレス製)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DN-16材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)3使用荷重(kg)70表面処理研磨リング内寸(mm)19×6
  • ステンレス ワリカン ひめじや

    ステンレス ワリカン

    ひめじや
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)20種類リンク寸法L(mm)31使用荷重(kg)30寸法D(mm)6寸法W(mm)9
  • ステンレス ワリカン ひめじや

    ステンレス ワリカン

    ひめじや
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)13種類リンク寸法L(mm)28使用荷重(kg)20寸法D(mm)5寸法W(mm)8
  • ステンレス ワリカン ひめじや

    ステンレス ワリカン

    ひめじや
    129税込142
    1個
    当日出荷
    チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)4種類リンク寸法L(mm)24使用荷重(kg)7寸法D(mm)3寸法W(mm)5
  • ステンレス 楕円リンク 水本機械製作所

    ステンレス 楕円リンク

    水本機械製作所
    259税込285
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス Cリンク 内長各種 水本機械製作所

    ステンレス Cリンク 内長各種

    水本機械製作所
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • アルック フットボール 水本機械製作所

    アルック フットボール

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)26種類リンク
  • アルック サカナ レッド 水本機械製作所

    アルック サカナ レッド

    水本機械製作所
    449税込494
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
    用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)
  • アルック サカナ ブルー 水本機械製作所

    アルック サカナ ブルー

    水本機械製作所
    449税込494
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
    用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい材質アルミ軽合金種類リンク表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ表面処理(本体)アルマイト材質(二重リンク)
  • マスターリンク イーグルクランプ

    マスターリンク

    イーグルクランプ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類リンク

リンク』には他にこんなカテゴリがあります

楕円リンク